絞り込み
材質
  • ポリエチレン(6)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(4)
  • 機能耐久性(2)
  • 機能耐切創・耐突刺(4)
  • 機能耐摩耗性(1)
  • 機能耐溶剤(2)
  • 機能耐薬品(2)
  • 機能通気性・透湿性(3)
  • 機能防水・撥水(1)
  • 機能静電気防止(5)
サイズ
  • L(17)
  • LL(8)
  • M(17)
  • S(16)
  • SS(2)
  • フリー(4)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
入数
  • 1(12)
  • 6(1)
  • 12(10)
  • 25(1)
全長(cm)
  • 20.7~22.7(1)
  • 20.8~26.1(1)
  • 21.5~24.5(1)
  • 21.5~26.7(1)
  • 22~27(4)
  • 26(1)
  • 28.5(1)
  • 30(3)
  • 33(1)
  • 35(3)
  • 36(1)
  • 37(2)
  • 38(2)
  • 38~41(1)
20.7~22.7・20.8~26.1・21.5~24.5・21.5~26.7・22~27・26・28.5・30・33・35・36・37・38・38~41
ブランド
  • 重松製作所
  • モノタロウ(122)
  • エスコ(648)
  • TRUSCO(321)
  • おたふく手袋(257)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(249)
  • アトム(228)
  • 富士グローブ(205)
  • TOWA(東和コーポレーション)(201)
  • ミドリ安全(181)
  • アズワン(180)
  • グローブマニア(川西工業)(172)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(168)
  • アンセル(165)
  • 丸和ケミカル(154)
  • ユニワールド(148)
  • ACE GLOVE(エースグローブ)(141)
  • 勝星産業(140)
  • RS PRO(140)
  • コーコス信岡(132)
  • ダンロップ ホームプロダクツ(127)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 化学防護手袋 93-260 重松製作所

    化学防護手袋 93-260

    重松製作所(7件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(25双)
    当日出荷
    極薄の化学防手袋。 有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。 3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。 内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。
    用途化学品取扱い作業 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業材質ニトリル、ネオプレン入数(双)25耐溶剤性有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性粉有無粉無
  • 化学防護手袋 ニトリル 37-176シリーズ 重松製作所

    化学防護手袋 ニトリル 37-176シリーズ

    重松製作所
    419税込461
    1双
    当日出荷
    安心の厚手タイプです。 柔軟性があり、快適に作業できます。 強度に優れた生地で、丈夫で摩耗から保護します。 滑り止め加工、シリコーンフリー
    用途化学品取扱い作業 CBRN災害対策 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 農薬散布作業 酸取扱作業 アルカリ取扱作業質量(g)27(M)※片手種類シリコーンフリー、滑り止め加工入数(双)1全長(cm)33JIS規格JIS T8116適合品
  • 化学防護手袋 58-435シリーズ 重松製作所

    化学防護手袋 58-435シリーズ

    重松製作所
    1,398税込1,538
    1双ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    薬品取扱い作業に ニトリル二重構造の手袋。 水や油に対するグリップ力に優れ、滑りやすい物の取扱いに適しています。 全長380 mmで、広範囲を保護します。 裏地がコットンなので、長時間装着しても快適です。 滑り止めコート、シリコーンフリー、帯電防止
    用途化学品取扱い作業 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業種類シリコーンフリー、滑り止め加工機能帯電防止全長(cm)38JIS規格JIS T8116適合品
  • 化学防護手袋 02-100 重松製作所

    化学防護手袋 02-100

    重松製作所
    2,298税込2,528
    1双
    当日出荷
    5層のラミネート・フィルムで、幅広い化学物質に対して、優れた耐透過性を示します。 独自の3次元構造によって、親指が動かしやすく、長時間の作業にも適しています。 薄手でインナー手袋として使用可能
    用途化学品取扱い作業 多様な化学物質に オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業入数(双)1機能耐透過性
  • 化学防護手袋GL-11-37 重松製作所

    化学防護手袋GL-11-37

    重松製作所(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1双
    当日出荷
    一般化学薬品用。 滑り止め加工が施されています。 中・低濃度の酸及びアルカリを取扱う場合に最適です。
    用途化学品取扱い作業 オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業サイズフリー入数(双)1全長(cm)37
  • 背抜き手袋 EDGE 48-126 重松製作所

    背抜き手袋 EDGE 48-126

    重松製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(12双)
    当日出荷
    作業性の良い手袋 耐久性が高い、ポリウレタンコーティングされた手袋です。 シームレスな構造で、作業性と快適性があります。
    用途運送作業 組立作業仕様滑り止めコート規格EN 388:2016耐摩耗性レベル4耐切創性レベル1、EN ISO:A耐突刺し性レベル1耐引裂き性レベル2
  • 化学防護手袋 ネオプレン 29-500シリーズ 重松製作所

    化学防護手袋 ネオプレン 29-500シリーズ

    重松製作所(1件のレビュー)
    699税込769
    1双
    当日出荷
    疲れにくいフィット感 ネオプレンは低温(0 ~ 100 ℃未満)でも弾力性を維持します。また、天然ゴムも使用しているため、操作性も優れています。 裏地がコットンで、長時間装着しても快適です。
    用途化学品取扱い作業 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業質量(g)27(M)※片手種類シリコーンフリー、滑り止め加工入数(双)1全長(cm)30
  • 化学防護手袋GL-11-26 重松製作所

    化学防護手袋GL-11-26

    重松製作所(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1双
    当日出荷
    一般化学薬品用。 滑り止め加工が施されています。 中・低濃度の酸及びアルカリを取扱う場合に最適です
    用途化学品取扱い作業 オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 酸取扱作業 アルカリ取扱作業サイズフリー入数(双)1全長(cm)26手の平幅(cm)12
  • 化学防護手袋 58-270シリーズ 重松製作所

    化学防護手袋 58-270シリーズ

    重松製作所
    1,498税込1,648
    1双ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    快適な装着感 ニトリル二重構造の手袋です。 水や油に対するグリップ力に優れ、滑りやすい物の取扱いに適しています。 裏地がナイロン素材のため、操作性と快適性を実現しました。 熱を最小限にとどめ、発汗を抑えます。 滑り止めコート、シリコーンフリー、帯電防止
    用途化学品取扱い作業 酸取扱作業 アルカリ取扱作業種類シリコーンフリー、滑り止め加工機能帯電防止全長(cm)30JIS規格JIS T8116適合品
  • 耐切創手袋 HyFlex 11-724 重松製作所

    耐切創手袋 HyFlex 11-724

    重松製作所
    9,998税込10,998
    1箱(12双)
    当日出荷
    アンセル社独自の耐切創性強化繊維であるINTERCEPTを使用しているため、紫外線に強く、経年劣化しにくい素材です。 柔軟性とフィット感があります。 通気性が良い背抜き手袋です。
    用途指先の感覚を重視する作業 刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業仕様滑り止めコート材質(すべり止め)ポリウレタン
  • JIS適合品 化学防護手袋 53-002 重松製作所

    JIS適合品 化学防護手袋 53-002

    重松製作所
    8,998税込9,898
    1双
    当日出荷
    有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。着脱のしやすい滑らかな肌触りです。指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。
    用途化学品取扱い作業 有機溶剤など多様な物質に入数(双)1機能帯電防止全長(cm)35耐溶剤性有機溶剤、酸、アルカリ耐透過性アセトン、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、メタノール、水酸化ナトリウム(40質量%)、硫酸(96質量%)、硫酸(18質量%)、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン、アンモニア・無水(99%)、塩素(99.5%)、塩化水素(99%)
  • 背抜き手袋 EDGE 48-125 重松製作所

    背抜き手袋 EDGE 48-125

    重松製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(12双)
    当日出荷
    作業性の良い手袋 耐久性が高い、ポリウレタンコーティングされた手袋です。 シームレスな構造で、作業性と快適性があります。
    用途運送作業 組立作業仕様滑り止めコート規格EN 388:2016耐摩耗性レベル4耐切創性レベル1、EN ISO:A耐突刺し性レベル1耐引裂き性レベル2
  • 耐切創手袋 EDGE 48-705 重松製作所

    耐切創手袋 EDGE 48-705

    重松製作所
    9,798税込10,778
    1袋(12双)
    当日出荷
    ●高い耐切創性 ●高強度ポリエチレンに、伸縮性のスパンデックスを混紡しているため、優れた操作性と柔軟性があります。 ●ライナーと手首の継ぎ目は縫い目がなく、柔らかくてぴったりとしたフィット感があります。 ●通気性が良い背抜き手袋です。 ●滑り止めコート付き
    用途自動車関連・ガラス取扱い・機械整備等EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC、(EN388 2003規格)耐切創レベル5
  • 耐切創手袋 HyFlex 11-644 重松製作所

    耐切創手袋 HyFlex 11-644

    重松製作所
    14,980税込16,478
    1袋(12双)
    当日出荷
    ●高い快適性と操作性 ●アンセル社独自の耐切創性強化技術であるINTERCEPTを採用しています。 ●紫外線に強く、経年劣化しにくい素材です。 ●柔軟性が良くフィット感もあり、疲れにくい手袋です。 ●通気性はよい背抜き手袋です。 ●滑り止めコート付き
    用途自動車関連・ガラス取扱い・機械整備等EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルB
  • 耐切創機能付き化学防護手袋 58-735 重松製作所

    耐切創機能付き化学防護手袋 58-735

    重松製作所
    5,298税込5,828
    1双ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ●耐切創性も兼ね備えた化学防護手袋で、手袋を二重で装着するよりも、繊細な指の動きを可能にしました。 ●裏地にアンセル社独自の耐切創性強化技術であるINTERCEPTを採用しているため、高い耐切創性を実現しました。 ●手袋の内側は視認性の高い黄色で、手袋が破れたことを示す目印として機能します。 ●滑り止めコート付き ●帯電防止加工を施しています。 ●シリコーンフリーで、シリコーン転写を嫌う現場でも使用できます。
    用途化学・機械整備・薬剤取扱い・オイル取扱い及び精製等 CBRN災害対策 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業種類シリコーンフリー、滑り止め加工機能帯電防止、耐薬品・耐切創全長(cm)35JIS規格JIS T8116 適合品EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC、(EN388 2003規格)耐切創レベル4
  • 耐切創手袋 EDGE 48-701 重松製作所

    耐切創手袋 EDGE 48-701

    重松製作所(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1箱(12双)
    当日出荷から5日以内出荷
    高強度ポリエチレンに、伸縮性のあるスパンデックスナイロンを使用しているため、手にフィットします。 通気性が良い背抜き手袋です。
    用途切削作業や、耐磨耗性を必要とする作業 刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業仕様滑り止めコート材質(すべり止め)ポリウレタン
  • 化学防護手袋GL-6 重松製作所

    化学防護手袋GL-6

    重松製作所
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ウレタン製。 耐溶剤性に優れています。 ゴム、ビニル手袋に比べて1/2の軽さ。
    用途化学品取扱い作業 オルト―トルイジン対策 溶剤取扱作業
  • JIS適合品 化学防護手袋 53-003 重松製作所

    JIS適合品 化学防護手袋 53-003

    重松製作所
    13,980税込15,378
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。裏地がナイロン素材のため、長時間装着しても快適です。接触温度100℃で手袋内部10℃上昇するまでの時間が15秒の「接触レベル1」を満たしています。(作業用手袋の耐熱性規格EN407:2004による)指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。
    用途化学品取扱い作業 有機溶剤など多様な物質に全長(mm)350入数(双)1全長(cm)35材質(裏地)ナイロン
  • 耐切創手袋 HyFlex 11-735 重松製作所

    耐切創手袋 HyFlex 11-735

    重松製作所
    13,980税込15,378
    1箱(12双)
    当日出荷
    アンセル社独自の耐切創性強化繊維であるINTERCEPTに、グラスファイバーを使用しているため、快適性・操作性があります。 刃物のメンテナンスやガラス・鉄鋼を取扱う作業に適しています。 柔軟性とフィット感があります。 通気性が良い背抜き手袋です。
    用途ガラス・鉄鋼を取扱う作業に仕様滑り止めコート材質(すべり止め)ポリウレタン
  • 化学防護手袋 GL-3000F 重松製作所

    化学防護手袋 GL-3000F

    重松製作所
    59,980税込65,978
    1双
    当日出荷
    二硫化炭素・トルエンに強いです。 酸・アルカリ溶液および有機溶剤に対して、優れた防護性能を有します。
    用途化学品取扱い作業 薬品取り扱い作業に、二硫化炭素、トルエンを使用する作業に オルト―トルイジン対策 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業サイズフリー入数(双)1全長(cm)37.0JIS規格JIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品中指長(cm)8.7
  • 耐切創手袋 EDGE 48-700 重松製作所

    耐切創手袋 EDGE 48-700

    重松製作所
    7,798税込8,578
    1箱(12双)
    当日出荷から7日以内出荷
    高強度ポリエチレンに、グラスファイバーと伸縮性のあるスパンデックスナイロンを使用しているため、高い耐切創性と伸縮性を同時に実現しました。 親指と人差し指の間を強化!ポール等をつかむ時の痛みを和らげます。 コーティングなし。
    用途刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業仕様左右兼用

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

手袋