絞り込み
耐溶剤性
- 一般化学薬品(2)
- 有機溶剤全般(3)
- 酸・アルカリ溶剤(4)
機能
耐切創・耐突刺(1)
耐溶剤(2)
耐薬品(2)
防水・撥水(1)
静電気防止(5)
耐透過性
- その他(3)
- ケトン・酢酸エチル(3)
- 酸・アルカリ溶剤(3)
サイズ
- L(9)
- LL(8)
- M(9)
- S(8)
- SS(2)
- フリー(4)
入数
- 1(12)
- 6(1)
- 12(2)
- 25(1)
全長(cm)
- 26(1)
- 28.5(1)
- 30(3)
- 33(1)
- 35(3)
- 36(1)
- 37(2)
- 38(2)
- 38~41(1)
26・28.5・30・33・35・36・37・38・38~41
ブランド
- 重松製作所
- モノタロウ(2)
- ダイヤゴム(44)
- エスコ(34)
- アンセル(26)
- UVEX(ウベックス)(20)
- MAPA(20)
- SHOWA(ショーワグローブ)(14)
- ハナキゴム(13)
- サンプラテック(9)
- TOWA(東和コーポレーション)(7)
- ミドリ安全(7)
- ハネウェル(6)
- 原田産業(5)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- ATG(4)
- Ansell(4)
- Shield Scientific(4)
- アズワン(3)
- クレトイシ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
特価

化学防護手袋 93-260
重松製作所(7件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(25双)当日出荷極薄の化学防手袋。 有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。 3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。 内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。用途化学品取扱い作業 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業材質ニトリル、ネオプレン入数(双)25耐溶剤性有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性粉有無粉無
化学防護手袋 ニトリル 37-176シリーズ
重松製作所¥419税込¥4611双当日出荷安心の厚手タイプです。 柔軟性があり、快適に作業できます。 強度に優れた生地で、丈夫で摩耗から保護します。 滑り止め加工、シリコーンフリー用途化学品取扱い作業 CBRN災害対策 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 農薬散布作業 酸取扱作業 アルカリ取扱作業質量(g)27(M)※片手種類シリコーンフリー、滑り止め加工入数(双)1全長(cm)33JIS規格JIS T8116適合品
化学防護手袋 58-435シリーズ
重松製作所¥1,398~税込¥1,538~1双ほか当日出荷から9日以内出荷薬品取扱い作業に ニトリル二重構造の手袋。 水や油に対するグリップ力に優れ、滑りやすい物の取扱いに適しています。 全長380 mmで、広範囲を保護します。 裏地がコットンなので、長時間装着しても快適です。 滑り止めコート、シリコーンフリー、帯電防止用途化学品取扱い作業 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業種類シリコーンフリー、滑り止め加工機能帯電防止全長(cm)38JIS規格JIS T8116適合品
化学防護手袋 02-100
重松製作所¥2,298税込¥2,5281双当日出荷5層のラミネート・フィルムで、幅広い化学物質に対して、優れた耐透過性を示します。 独自の3次元構造によって、親指が動かしやすく、長時間の作業にも適しています。 薄手でインナー手袋として使用可能用途化学品取扱い作業 多様な化学物質に オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業入数(双)1機能耐透過性
化学防護手袋GL-11-37
重松製作所(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981双当日出荷一般化学薬品用。 滑り止め加工が施されています。 中・低濃度の酸及びアルカリを取扱う場合に最適です。用途化学品取扱い作業 オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業サイズフリー入数(双)1全長(cm)37
化学防護手袋 ネオプレン 29-500シリーズ
重松製作所(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1双当日出荷疲れにくいフィット感 ネオプレンは低温(0 ~ 100 ℃未満)でも弾力性を維持します。また、天然ゴムも使用しているため、操作性も優れています。 裏地がコットンで、長時間装着しても快適です。用途化学品取扱い作業 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業質量(g)27(M)※片手種類シリコーンフリー、滑り止め加工入数(双)1全長(cm)30
化学防護手袋GL-11-26
重松製作所(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681双当日出荷一般化学薬品用。 滑り止め加工が施されています。 中・低濃度の酸及びアルカリを取扱う場合に最適です用途化学品取扱い作業 オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 酸取扱作業 アルカリ取扱作業サイズフリー入数(双)1全長(cm)26手の平幅(cm)12
化学防護手袋 58-270シリーズ
重松製作所¥1,498~税込¥1,648~1双ほか当日出荷から9日以内出荷快適な装着感 ニトリル二重構造の手袋です。 水や油に対するグリップ力に優れ、滑りやすい物の取扱いに適しています。 裏地がナイロン素材のため、操作性と快適性を実現しました。 熱を最小限にとどめ、発汗を抑えます。 滑り止めコート、シリコーンフリー、帯電防止用途化学品取扱い作業 酸取扱作業 アルカリ取扱作業種類シリコーンフリー、滑り止め加工機能帯電防止全長(cm)30JIS規格JIS T8116適合品
JIS適合品 化学防護手袋 53-002
重松製作所¥8,998税込¥9,8981双当日出荷有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。着脱のしやすい滑らかな肌触りです。指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。用途化学品取扱い作業 有機溶剤など多様な物質に入数(双)1機能帯電防止全長(cm)35耐溶剤性有機溶剤、酸、アルカリ耐透過性アセトン、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、メタノール、水酸化ナトリウム(40質量%)、硫酸(96質量%)、硫酸(18質量%)、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン、アンモニア・無水(99%)、塩素(99.5%)、塩化水素(99%)
耐切創機能付き化学防護手袋 58-735
重松製作所¥5,298~税込¥5,828~1双ほか当日出荷から7日以内出荷●耐切創性も兼ね備えた化学防護手袋で、手袋を二重で装着するよりも、繊細な指の動きを可能にしました。 ●裏地にアンセル社独自の耐切創性強化技術であるINTERCEPTを採用しているため、高い耐切創性を実現しました。 ●手袋の内側は視認性の高い黄色で、手袋が破れたことを示す目印として機能します。 ●滑り止めコート付き ●帯電防止加工を施しています。 ●シリコーンフリーで、シリコーン転写を嫌う現場でも使用できます。用途化学・機械整備・薬剤取扱い・オイル取扱い及び精製等 CBRN災害対策 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業種類シリコーンフリー、滑り止め加工機能帯電防止、耐薬品・耐切創全長(cm)35JIS規格JIS T8116 適合品EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC、(EN388 2003規格)耐切創レベル4
化学防護手袋GL-6
重松製作所¥4,198税込¥4,6181個当日出荷ウレタン製。 耐溶剤性に優れています。 ゴム、ビニル手袋に比べて1/2の軽さ。用途化学品取扱い作業 オルト―トルイジン対策 溶剤取扱作業
JIS適合品 化学防護手袋 53-003
重松製作所¥13,980税込¥15,3781双当日出荷から4日以内出荷有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。裏地がナイロン素材のため、長時間装着しても快適です。接触温度100℃で手袋内部10℃上昇するまでの時間が15秒の「接触レベル1」を満たしています。(作業用手袋の耐熱性規格EN407:2004による)指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。用途化学品取扱い作業 有機溶剤など多様な物質に全長(mm)350入数(双)1全長(cm)35材質(裏地)ナイロン
化学防護手袋 GL-3000F
重松製作所¥59,980税込¥65,9781双当日出荷二硫化炭素・トルエンに強いです。 酸・アルカリ溶液および有機溶剤に対して、優れた防護性能を有します。用途化学品取扱い作業 薬品取り扱い作業に、二硫化炭素、トルエンを使用する作業に オルト―トルイジン対策 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業サイズフリー入数(双)1全長(cm)37.0JIS規格JIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品中指長(cm)8.7