絞り込み
材質
機能
サイズ
入数
全長(cm)
20・20.5・21・21.5・22・22.5・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・27・27.5・28・29・30・33・35・全長(cm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・TRUSCO・おたふく手袋・SHOWA(ショーワグローブ)・アトム・富士グローブ・TOWA(東和コーポレーション)・ミドリ安全・アズワン・グローブマニア(川西工業)・FUKUTOKU(福徳産業)・アンセル・丸和ケミカル・ユニワールド・ACE GLOVE(エースグローブ)・勝星産業・RS PRO・コーコス信岡・ダンロップ ホームプロダクツ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 手袋

8,728件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱手袋 ダイローブH200 ダイヤゴム

    耐熱手袋 ダイローブH200

    ダイヤゴム(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1双
    当日出荷
    シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒) 人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。 -196℃の液体窒素取扱いに対応。 食品現場で使用される次亜塩素酸の取扱い使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。 ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。 手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
    用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。厚さ(mm)2.95(裏地含む)規格CEマーキング入数(双)1機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃材質(裏)化繊耐熱温度(℃)200
  • ファインタッチ 2027 アトム

    ファインタッチ 2027

    アトム(11件のレビュー)
    769税込846
    1双
    当日出荷
    手袋を着用したまま、タッチパネルスマートフォンの操作が可能。 通気性が良く、グリップが効きます。 手首マジック付きなので、フィット感を調節できます。
    材質・掌部:合成皮革 ・手甲部:ポリエステル、その他入数(双)1機能通気性、タッチパネル操作、スマホ対応袖口仕様マジックタイプ
  • 耐切創手袋 Fレベル 富士手袋工業(天牛)

    耐切創手袋 Fレベル

    富士手袋工業(天牛)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    耐切創・耐熱・耐摩耗・耐油性・引き裂き強度に優れた安全手袋です。 EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。 13ゲージHPPE(高性能ポリエチレン)糸とスチールヤーンを組み合わせた耐切創ライナーに耐油性に優れたニトリルゴムをコーティングしております。
    用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。仕様(EN ISO耐切創性 13997 TDM試験)Fブラック/オレンジ規格EN388 2016:4X43F機能耐摩耗、耐引裂、耐突刺、耐熱、耐油材質(すべり止め)ニトリルコート材質(手袋)高性能ポリエチレン、ナイロン、スチールヤーン、綿コーティング手のひらコート材質(繊維部)高性能ポリエチレン、スチール糸、ガラス繊維、ポリエステル、スパンデックス、ナイロン材質(掌側)ニトリルコート色(手首部)オレンジゲージ数13耐摩耗性4耐切創性X/F耐突刺し性3耐引裂き性4
  • 耐切創手袋 デュラコイル 発泡ニトリルゴム製背抜きタイプ386 SHOWA(ショーワグローブ)

    耐切創手袋 デュラコイル 発泡ニトリルゴム製背抜きタイプ386

    SHOWA(ショーワグローブ)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
    グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ”により高いスベリ止め効果を発揮します。(S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です) ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 洗濯により繰り返し使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C <参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
    用途[産業用] [運輸・物流業] [機械工業] [切創事故防止に] [通気性に優れた手袋] [ガラス・建材関連業] [金属・ガラスの運搬に] [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む] [加工・梱包作業に] [やわらかく手にフィット] [自動車関連業] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に]材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • すべり止め手袋(手のひらコートタイプ) ブラストン

    すべり止め手袋(手のひらコートタイプ)

    ブラストン(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(10双)
    当日出荷
    手の平にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
    用途クリーンルーム・精密機械工業。材質手袋部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)0.9ホワイト入数(双)10コーティング手のひらコートクラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
  • 高圧用ゴム手袋 ヨツギ

    高圧用ゴム手袋

    ヨツギ(4件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。
    用途高圧用仕様袖口が斜めカット種別一般用材質天然ゴム厚さ(mm)--入数(双)1使用電圧(V)7000以下機能絶縁全長(cm)40.5手のひらまわり(cm)-試験電圧(V/1分)20000
  • 超厚手エンボスニトリルロッキーM 100枚 アマノ[手袋]

    超厚手エンボスニトリルロッキーM 100枚

    アマノ[手袋](2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱
    当日出荷
    超厚手仕様で強度を求める現場での作業に最適!。全面エンボスでがっちりグリップできます。食品衛生法適合品・HACCP認証取得商品
    材質NBR(ニトリルゴム100%)厚さ(mm)袖口:0.20、中央:0.21、指先:0.25オレンジサイズM入数(枚)100エンボス加工全面エンボス
  • ブラスト用手袋(フランジ付) TOWA(東和コーポレーション)

    ブラスト用手袋(フランジ付)

    TOWA(東和コーポレーション)(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本ほか
    当日出荷
    キャビネットに手袋を固定可能なフランジ付きです。 摩耗で削れやすい左手が厚く、エアガンを持つ右手は薄くなっており、作業性と耐久性を両立しています。 右手・左手のみの片手販売に対応しています。 制電性があるため、研磨時の帯電を抑制します。 手袋内側に塩素処理を施しているため、着脱しやすくなっています。
    用途サンドブラスト、ショットブラスト、グリットブラスト。種別厚手材質天然ゴム(制電配合)ブラックサイズフリー機能耐久性、制電性全長(cm)60中指長(cm)8.4手のひらまわり(cm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調理に使える ビニール極薄手袋 オカモト

    調理に使える ビニール極薄手袋

    オカモト(19件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(100枚)
    当日出荷
    調理食品加工に使えます。 油・薬品・洗剤に強いビニール製。 極薄だから素手感覚。左右兼用なので経済的です。
    入数(双)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐切創手袋 カットガードG132 ミドリ安全

    耐切創手袋 カットガードG132

    ミドリ安全(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1双
    当日出荷
    ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました。 裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。
    用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに厚さ(mm)1.3規格EN388 2016機能耐切創、伸縮性、低発塵性材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、ガラス繊維他
  • トワローブ天然ゴムあつ手ロング No.215 TOWA(東和コーポレーション)

    トワローブ天然ゴムあつ手ロング No.215

    TOWA(東和コーポレーション)(5件のレビュー)
    669税込736
    1双
    当日出荷
    天然ゴムの特性を活かした引っ掻き、引き裂き、耐久性に優れた手袋です。
    種別厚手厚さ(mm)0.55サイズM質量(g)105入数(双)1全長(cm)42中指長(cm)7.6材質(裏)綿(植毛)材質(表)天然ゴム手のひらまわり(cm)20.4手の平幅(cm)10.2
  • 溶接用手袋 5本指 122A シモン

    溶接用手袋 5本指 122A

    シモン(24件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1双
    当日出荷
    溶接時の火花やごみの浸入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
    用途溶接、切断厚さ(mm)1.2
  • 13Gウレタン背抜き ウレタンパーム 青 ユニワールド

    13Gウレタン背抜き ウレタンパーム 青

    ユニワールド(8件のレビュー)
    189税込208
    1双
    当日出荷
    手にピッタリフィットし、指先を使う細かな作業にも最適です。通気性がある背抜きタイプで、長時間の作業にもムレにくく快適です。手袋はホコリの発生の少ないポリエステルを使用していますので、クリーンな作業にも適しています。
    用途野菜・果物などの摘果選別作業に!・精密機械の組立作業に!・野外キャンプ・ガーデニング・日曜大工に!
  • シンガーニトリルディスポ グローブNo.110 宇都宮製作[手袋]

    シンガーニトリルディスポ グローブNo.110

    宇都宮製作[手袋](18件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(100枚)
    当日出荷
    天然ゴムや塩ビ製に比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れた材質です。 食品衛生法370号に適合しています。 左右兼用・スベリ止付・粉無しタイプ。 水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
    用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。材質合成ゴム(ニトリルゴム)入数(枚)100規格食品衛生法適合全長(cm)25
  • 床革手袋 南村製作所

    床革手袋

    南村製作所(32件のレビュー)
    659税込725
    1双ほか
    当日出荷
    牛床革を使用し摩擦に強く通気性が良い。 皮は、面皮と腹皮を使用しています。 補強床革当付。 背縫タイプ。
    用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニトリスト・タフプラス 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ)

    ニトリスト・タフプラス 100枚入

    SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(100枚)
    当日出荷
    取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。 食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。 ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。 素手感覚が活かせる極薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。 伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。 薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。 左右兼用タイプです。 パウダーフリータイプです。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
    材質合成ゴム(ニトリルゴム)ブルー入数(枚)100機能耐油性・伸縮性・薄手全長(cm)24左右区別左右兼用粉有無粉なし
  • 腕カバー付 塩ビ手袋 厚手 ロング モノタロウ

    腕カバー付 塩ビ手袋 厚手 ロング

    モノタロウ(2件のレビュー)
    839税込923
    1双
    当日出荷
    厚手の塩ビ製手袋です。肘上まであるロングタイプになります。 裾部分はゴムバンドが付いていますのでズリ落ちにくくなっています。 手袋部分は厚手でやわらかくフィット感があり、すべり止め加工が施されています。 手袋内側には抗菌防臭効果のある裏毛を加工しています。
    用途水を扱う農業、漁業、水産業、清掃、サービス業など材質塩化ビニール(非フタル酸系エステル可塑剤入り)厚さ(mm)約0.6タイプ厚手入数(双)1機能消臭・防臭全長(cm)58袖口仕様腕カバー付
  • ブラスト用手袋(フランジ無) TOWA(東和コーポレーション)

    ブラスト用手袋(フランジ無)

    TOWA(東和コーポレーション)(6件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本ほか
    当日出荷
    摩耗で削れやすい左手が厚く、ガンを持つ右手は薄くなっており、作業性と耐久性を両立しています。 片手販売に対応しているため、必要な側の手袋だけを購入可能です。 制電性があるため、研磨時の帯電を抑制します。 手袋内側に塩素処理を施しているため、着脱しやすくなっています。
    用途サンドブラスト、ショットブラスト、グリットブラスト。材質天然ゴム(制電配合)ブラックサイズフリー全長(cm)55中指長(cm)8.4手のひらまわり(cm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファミリー ビニール中厚手 指先強化 エステー

    ファミリー ビニール中厚手 指先強化

    エステー
    289税込318
    1双ほか
    当日出荷
    手袋表面には抗菌効果があります。 内側の「抗菌・防カビ成分」がニオイの原因となる雑菌・カビの繁殖を防ぎ衛生的です。 指先を強化しているので、やぶれにくく丈夫です。 裏毛つきで、ベタつかず、保温性に優れています。 手のひら全体にすべり止め加工をしています。 洗剤・漂白剤に強い塩化ビニル樹脂製です。
  • 耐酸・耐アルカリ手袋 カマプレン #726 ハネウェル

    耐酸・耐アルカリ手袋 カマプレン #726

    ハネウェル(15件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1双
    当日出荷
    強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、非常に柔らかいため、作業性が高い手袋です。亜鉛メッキや酸洗いに関わる仕事に非常に向いています。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合。
    材質クロロプレン+天然ゴム厚さ(mm)0.65±0.1入数(双)1機能耐酸、耐アルカリ、耐溶剤全長(cm)40耐溶剤性有機溶剤耐透過性酸・アルカリ溶剤
  • パール工業用指サック 巻指サック 船堀ゴム

    パール工業用指サック 巻指サック

    船堀ゴム(16件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1袋(1000個)
    当日出荷
    指先部分が厚く、爪による破損を防ぎます。 口元部分の肉厚が薄く指元が締め付けられず、長時間使用しても疲れません。 指先には細かいスベリ止があり、使いやすい指サックです。 巻いてあり指にはめやすい
    用途精密作業用材質天然ゴム長さ(mm)63~67厚さ(mm)0.1クリーム入数(枚)1000全長(cm)6.3~6.7表面抵抗値(Ω)10^10~10^12粉有無粉付
  • フィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ)

    フィット手袋

    SHOWA(ショーワグローブ)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(10双)
    当日出荷
    手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性手袋。 伸縮性、通気性に優れています。 指先までフィットし、細かい作業に適しています。 ほつれ防止のためオーバーロック加工を施しており、洗濯により繰り返し使用可能です。
    用途弱電、精密、一般機械の組立作業 各種研究機関 農業、園芸。材質ナイロン厚さ(mm)0.6ホワイト入数(双)10機能伸縮性・通気性ゲージ数13
  • ニトリル手袋 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ)

    ニトリル手袋 100枚入

    SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1函(100枚)
    当日出荷
    食品衛生法に適合しています。 薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。 ニトリルゴム製のため、洗剤や油に対して耐久性があり、丈夫です。 パウダーフリー(粉なし)タイプです。 左右兼用です。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
    用途[産業用] ≫ [農業]。[産業用] ≫ [水産・漁業]。[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [食品関連業]。[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [食品に直接触れる作業に] ≫ [素手感覚で作業をしたい方へ]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [部品の組付け作業に] ≫ [素手感覚で作業をしたい方へ]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[医療機関向け] ≫ [一般作業]ブルー入数(枚)100全長(cm)24材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし
  • ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101 アンセル

    ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101

    アンセル(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(100枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。
    用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。タイプ左右兼用EN374規格Type B-KPT
  • BD-404 ウレタン手袋10双組 富士グローブ

    BD-404 ウレタン手袋10双組

    富士グローブ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(10双)
    当日出荷
    手の平ポリウレタンコートで抜群の柔らかさ 軽くて丈夫、作業効率アップ 背抜き加工でムレにくい
    用途軽作業、精密作業、農業、ガーデニングに
  • 耐シンナー手袋 三重化学工業

    耐シンナー手袋

    三重化学工業(23件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1双
    当日出荷
    シンナー専用の手袋。特殊滑り止め加工で滑りにくく作業性がアップしました。指先から親指付け根を2回コートしているので、より摩擦強度が向上しました。
    材質ポリウレタン、綿厚さ(mm)約1.0ブラック質量(g)110入数(双)1機能耐シンナー全長(cm)28RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性有機溶剤全般
  • ゴム張り G アトム

    ゴム張り G

    アトム(11件のレビュー)
    439税込483
    1双
    当日出荷
    袖口は糸がほつれないオーバーロック(すくい縫い) 吸水性、作業性、柔軟性に優れ、強靭です。
    用途運送業、倉庫業、鉄筋作業、土木建設業など厚さ(mm)1.25質量(g)104タイプ超強力タイプ強度
  • 耐透過・耐溶剤手袋”ダイローブ640” ダイヤゴム

    耐透過・耐溶剤手袋”ダイローブ640”

    ダイヤゴム
    3,398税込3,738
    1双
    当日出荷
    極性溶剤に対して耐透過性・耐溶剤性に優れます。アセトン・メタノール・DMF(ジメチルホルムアミド)・ニトロベンゼンに対する破過時間は480分以上です。柔らかく作業性の良い手袋です。一体成形により防水性が高く、浸漬作業でも使用可能です。製造工程でパウダー(粉)を一切使用していません。安心・安全のJIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品です。
    用途機械部品洗浄用。溶剤中での作業に使用に。溶剤等の飛散防止用。材質ブチルゴム厚さ(mm)0.45ブラック入数(双)1機能耐透過性・耐溶剤性・防水性全長(cm)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガトンパワー耐切創手袋ニトリルコーティング Eレベル 富士手袋工業(天牛)

    メガトンパワー耐切創手袋ニトリルコーティング Eレベル

    富士手袋工業(天牛)(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1双
    当日出荷
    ガラス、刃物類などから手を守る、薄手なのに丈夫な耐切創手袋です。ニトリルコーティングで耐油性、耐摩耗性、耐引裂性を強化しています。薄手(18ゲージ)で柔らかいので細かい作業にもご使用頂けます。丈夫な手袋として一般作業にもご使用下さい。
    用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。規格EN388 2016入数(双)1機能耐摩耗、耐突刺、耐切創、耐引裂、薄手、柔軟性、耐油材質(すべり止め)ニトリルコート材質(手袋)HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックスコーティング手のひらコート材質(繊維部)HPPE、ポリエステル、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス材質(掌側)ニトリルコート色(手首部)ゲージ数18耐摩耗性4耐切創性X/E耐突刺し性3耐引裂き性4
  • トワロンロング TOWA(東和コーポレーション)

    トワロンロング

    TOWA(東和コーポレーション)(8件のレビュー)
    579税込637
    1双
    当日出荷
    天然ゴム製で引き裂き・引っかきに強く、低温でも柔らかさを保ちます。袖口の長いロングタイプです。No151トワロンのロングタイプです。袖口が汚れにくいロングタイプです。
    用途農業、漁業、水産加工など。厚さ(mm)1.2ブラウン入数(双)1材質(裏)綿メリヤス材質(表)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • アズツール耐切創手袋 レベル5・コート有 アズワン

    アズツール耐切創手袋 レベル5・コート有

    アズワン
    949税込1,044
    1双
    当日出荷
    ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めています。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。
  • 非帯電・ノンパウダー天然ゴム製指サック 鈴木ラテックス

    非帯電・ノンパウダー天然ゴム製指サック

    鈴木ラテックス(13件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(1000個)
    当日出荷
    非帯電でノンパウダーのハイスペック製品ですが、大量生産によりコストパフォーマンスに優れた天然ゴム製指サックです。製品への静電気による破壊や、パーティクルの障害を防ぎます。電子部品・電子機器などの組み立て工程での使用に最適です。
    材質天然ゴム全長(mm)63ピンクタイプ非帯電・ノンパウダータイプ肉厚(mm)0.10機能非帯電表面抵抗率(Ω/sq)1010-12(JIS K 6271に準拠)RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無
  • すべり止め軍手 スクエアエイト ミタニコーポレーション

    すべり止め軍手 スクエアエイト

    ミタニコーポレーション(7件のレビュー)
    878税込966
    1ダース(12双)
    当日出荷
    大きな四角ボツ付のすべり止め軍手
    トラスコ品番836-5114機能耐久性糸本数(本)2色(すべり止め)ブラック素材ポリエステル・アクリル
  • フィットグラブ10双組 勝星産業

    フィットグラブ10双組

    勝星産業(16件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(10双)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    摩擦に強く耐久性のあるポリエステル素材。 摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。 高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。 13ゲージ薄手タイプ。 通気性が良く汗蒸れを軽減
    用途梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業等入数(双)10ゲージ数13
  • スベリ止付スムス (5双パック) グローブマニア(川西工業)

    スベリ止付スムス (5双パック)

    グローブマニア(川西工業)(29件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(5双)
    当日出荷
    スムスにスベリ止めが付いているので、作業がよりしやすくなっております。
    用途ドライブ、品質管理用、精密作業用材質(手袋)綿100%、(すべり止め)塩化ビニル樹脂(可塑剤)厚さ(mm)0.8ホワイト入数(双)5機能通気性材質(すべり止め)塩化ビニールコーティング手のひらボツ付き指マチマチアリ
  • ニトリル手袋 ブラック#2066(粉無) グローブマニア(川西工業)

    ニトリル手袋 ブラック#2066(粉無)

    グローブマニア(川西工業)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(100枚)
    当日出荷
    食品衛生法に適合した、ブラックカラーのニトリル手袋が新登場!。ブラックカラーで汚れが目立たず、人目に触れるオープンキッチンなどに最適です。調理や掃除など、日常生活でお使いいただけます。100枚入のコンパクトタイプで省スペースで保管可能です。手にぴったりフィットするので、着用時のストレスを軽減します。手首部分から取り出しができ、衛生的です。HACCP対策としても使えるブラックカラー。雰囲気を壊しにくいブラックカラー
    用途使い捨て用材質ニトリルブラック入数(枚)100規格食品衛生法全長(cm)23
  • ラバーホープ アトム

    ラバーホープ

    アトム(3件のレビュー)
    499税込549
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    滑り止め効果に優れた手袋です。 抗菌防臭加工を施し、イヤな臭いや細菌などの繁殖を防ぎ、清潔に快適に作業が出来ます。 滑り止め加工が、水にぬれても強力なグリップ力を発揮します。 脱着しやすく、フィット感の良いデザイン。 塩ビ、ニトリル素材に比べ、突き刺し強度が強い天然ゴムのもが持つ腰の強さが、手を守ります。 細かい作業のときに指先がだぶつかないよう、少し短めに設計されています。
    用途土木建設業、農業、水産加工など入数(双)1
  • 手護神(滑り止め手袋) 勝星産業

    手護神(滑り止め手袋)

    勝星産業(14件のレビュー)
    459税込505
    1パック(5双)
    当日出荷
    塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。 ポリエステル繊維なので汚れを落としやす。 軍手の厚みがあり、優れた保護性と耐久性。 7ゲージ厚手タイプ。 より手にフィットする小指下がり構造。 指先の破れを抑制する補強加工
    用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等機能通気性・耐久性糸本数(本)2材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)素材ポリエステル・その他
  • タッチパネル対応手袋 フィールドタッチ TOWA(東和コーポレーション)

    タッチパネル対応手袋 フィールドタッチ

    TOWA(東和コーポレーション)(18件のレビュー)
    499税込549
    1双
    当日出荷
    タッチパネル対応の作業用手袋で、手袋をはめたまま操作ができます。 発泡ニトリルコーティングを施しているため、柔らかく疲れにくい手袋です。 背抜きタイプのため、通気性に優れています。 耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。 指先強化タイプです。
    材質【編手】ナイロン、導電糸【コーティング】ニトリルゴム厚さ(mm)約1.1ブラック/ブラック入数(双)1機能耐摩耗性、タッチパネル対応材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応編数2本
  • ニトリルゴム製化学防護手袋 使いきりタイプ 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ)

    ニトリルゴム製化学防護手袋 使いきりタイプ 100枚入

    SHOWA(ショーワグローブ)
    3,998税込4,398
    1パック(100枚)
    当日出荷
    JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 手にフィットするため、細かい作業に適しています。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
    用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [自動車関連業]厚さ(mm)最小0.11以上※手のひら部の実測値であり、参考値ですブルー入数(枚)100機能耐薬品全長(cm)24材質(繊維部)-材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

手袋