絞り込み
ブランド
  • ダイヤゴム(3)
材質
  • ポリウレタン(3)
機能
  • 機能耐摩耗性(3)
  • 機能耐油(3)
サイズ
  • L(2)
  • M(2)
  • S(1)
  • 色イエロー(3)
入数
  • 1
全長(cm)
  • 26(1)
  • 33(1)
  • 55(1)
26・33・55
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

手袋 :「iso vg68」の検索結果

手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油手袋 ダイローブ220 ダイヤゴム耐油手袋 ダイローブ220ダイヤゴム
1,898税込2,088
1双
当日出荷から5日以内出荷
ビニール製手袋の約半分という驚きの軽さと、手の自由を拘束しない柔軟性。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 シワ状滑り止めが高いストレッチ性を実現、手にフィットするので作業疲れを低減します。 小さなものをつまんだり、また紐や袋の口を縛るなど、指先を使う作業にも適しています。 <推奨使用溶剤> エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途機械作業、印刷業、鉄工業、塗装業、自動車工場、ガソリンスタンド、修理工場、木工、農業や害虫駆除などの消毒作業。材質(裏)綿100%(メリヤス)
耐油手袋 ダイローブ220-33 ダイヤゴム耐油手袋 ダイローブ220-33ダイヤゴム
2,198税込2,418
1双
当日出荷から翌々日出荷
ダイローブ220の33cmタイプ。肘下までカバーできる丈設定※SとMは31cm 塩化ビニル製手袋の約半分という軽さで長時間の作業に適しています。 手に良くフィットします。 ゴム特有の臭いがしないので快適にご使用になれます。 油が付着しても硬くならず、溶出するものがないので物性が低下せず長期間使えます。 シワ状の滑り止め付きです。 <推奨使用溶剤> エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途耐油性に優れることから機械作業や修理作業に適します。 農薬散布・消毒作業で使用されます。 軽量で柔軟性に優れることから遺跡発掘作業に使用されます。 油を使った浸漬作業に最適。厚さ(mm)0.9
耐油手袋 ダイローブ220-55 ダイヤゴム耐油手袋 ダイローブ220-55ダイヤゴム
4,998税込5,498
1個
当日出荷
塩化ビニル製手袋の約半分という軽さで長時間の作業に適しています。 手に良くフィットします。 ゴム特有の臭いがしないので快適にご使用になれます。 油が付着しても硬くならず、溶出するものがないので物性が低下せず長期間使えます。 シワ状の滑り止め付きです。 <推奨使用溶剤> エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途耐油性に優れることから機械作業や修理作業に適します。 農薬散布・消毒作業で使用されます。 軽量で柔軟性に優れることから遺跡発掘作業に使用されます。 油を使った浸漬作業に最適。サイズMトラスコ品番721-9172種別耐油手袋材質表:ポリウレタン、裏:綿100%厚さ(mm)0.9入数(双)1口径(Φmm)(袖口)150機能耐油・耐摩耗性・オールコート全長(cm)55中指長(cm)8.5手の平幅(cm)11.6RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性石油エーテル、石油ベンジン、ミネラルスピリット、テレピン油、ガソリン、軽油、灯油、スピンドル油(粘度ISO VG10 ・ VG22)、コンプレッサーオイル(粘度ISO VG68)、マシンオイル(粘度ISO VG46)、タービンオイル(粘度ISO VG34)、モーターオイル、切削油

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

手袋