絞り込み
NRR値
- 21
- 9(1)
- 13(1)
- 16(2)
- 18(1)
- 20(9)
- 22(8)
- 23(13)
- 24(11)
- 25(24)
- 26(10)
- 27(23)
- 28(8)
- 29(7)
- 30(21)
- 31(9)
- 32(18)
- 33(33)
- 37(1)
コード
- なし(1)
規格
- ANSI 規格適合(2)
- EN 352 適合(3)
材質
- ウレタン(1)
色
- イエロー(2)
- グレー(1)
- ホワイト(2)
ブランド
- 3M(スリーエム)(2)
- Delta Plus(デルタプラス)(1)
- UVEX(ウベックス)(2)
- ハネウェル(1)
3M(スリーエム)・Delta Plus(デルタプラス)・UVEX(ウベックス)・ハネウェル
耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフとは、大きな音を遮断することを目的に使用する用品です。シリコンゴムやプラスチック製の成形品を、外耳道に挿入することで外部からの音を塞ぎます。種類が多いので、作業や自身に適合するものを選びます。ワックス処理された綿やグラスファイバ綿等の使い捨てタイプもあります。日本工業規格では低音域まで遮音する1種と、高音域のみ遮音する2種が規定されています。イヤーマフはヘッドフォンのような形状で、外耳全体をすっぽり覆うことで音を遮断します。

イヤーマフ(超薄型軽量タイプ)
3M(スリーエム)(33件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷非常に軽量な薄型設計モデル。 丈夫なヘッドバンドで音漏れを防ぎ、圧力を必要最小限に調整します。 カップサイズは小さくても内部は耳を圧迫しない広々サイズです。 作業中に外部の物体とぶつかりにくい、安全で滑らかなデザインです。 汎用性が高く、他の安全保護具との組合せも容易です。トラスコ品番373-9805色ホワイト質量(g)120規格米国ANSI Z 3.19-1974NRR値21イヤホン形状ネックバンド型
3M イヤーマフ H6F/V
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷未使用時に折り畳んで収納が可能。 クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減。 薄型でスリムなデザイン。トラスコ品番342-0272色ホワイト質量(g)205タイプヘッドバンド型規格米国ANSI Z 3.19-1974寸法(幅W×高さH)(mm)145×215NRR値21dB
ヴェリシールド VS110H(ヘルメット取付タイプ)
ハネウェル¥2,998税込¥3,2981個当日出荷別売のアダプターでヘルメットに取り付けが可能(ヘルメット形状により、取り付け不可の場合もございます)。 パッド入りのイヤークッションによる快適な装着感です。 イヤーカップ位置を調整可能なため、頭部にしっかりフィットします。 遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。 ”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。トラスコ品番256-9390適合機種ANSI: S3.19-1974材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物幅(mm)カップ内寸法:38サイズフリー高さ(mm)カップ内寸法:68NRR値21(dB)
INTERLAGOS LIGHT ヘッドバンド型イヤーマフ(26dBスタンダードタイプ)
Delta Plus(デルタプラス)¥2,498税込¥2,7481個欠品中クッションで装着時の違和感を軽減、高さ調整でき快適装着。軽量約200g。カップ部のクッション材により優しい耳当たり。用途工事現場・工場内等での騒音対策に。材質ABS色グレータイプヘッドバンド型規格EN352-1:2002、ANSI S3.19-1974NRR値21dBSNR値26dB
耳栓 イヤーバンド ウベックス 折リたたみ式
UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)¥419税込¥4611組当日出荷解剖学的にフィットするようにデザインされたイヤーバンドです。先端だけ交換できるので衛生的で経済的です。折り畳み式なので携帯に便利です。バンド部分を顎の下に通して使用できます。用途各種製造現場騒音作業現場トラスコ品番823-0620材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)色イエローサイズフリー質量(g)9規格EN352適合品コード無NRR値21dB
イヤーマフ ウベックスSV NRR値21dB
UVEX(ウベックス)¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷短いヘッドバンドで女性や小顔にフィットします。高視認性の蛍光ヘッドバンドです。用途騒音作業に使用します高視認性が必要な現場に適しています幅(mm)130材質/仕上耳当て:ABS樹脂、ヘッドバンド:PVC, PA色イエローサイズフリー高さ(mm)199質量(g)204タイプヘッドバンドタイプ規格EN352-1規格品NRR値21dB