”マッケオン シリコンイヤープラグ”

”マッケオン シリコンイヤープラグ” - メテックス”マッケオン シリコンイヤープラグ” - メテックス

米国環境庁認定の高防音性能、防水能力100%のシリコン耳栓です。
耳せん1粒を指先で丸めボール状にし、耳の穴にあて、指で耳の穴の周りに押し広げます。

用途
研究用。
工事用。
旅行、アウトドア用。
睡眠時に。
マリンスポーツ時に。
トラスコ品番
115-1379
セット内容
6ペア
材質
シリコン
幅(mm)
20
色
ベージュ
サイズ
フリー
高さ(mm)
8
奥行(mm)
20
コード
無
NRR値
22dB
内容量
1箱(6組)
注意
※使用する際はちぎって小さくせず、全て使い切ってください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05823741MKEPG-BG1
¥1,500
¥1,398
¥1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする