絞り込み
NRR値
- 23
- 9(1)
- 13(1)
- 16(2)
- 18(1)
- 20(9)
- 21(6)
- 22(8)
- 24(11)
- 25(24)
- 26(10)
- 27(23)
- 28(8)
- 29(7)
- 30(21)
- 31(9)
- 32(18)
- 33(33)
- 37(1)
コード
- あり(4)
- なし(2)
ケース
- あり(1)
- なし(1)
規格
- EN 352 適合(10)
材質
- ウレタン(4)
- エラストマー(2)
色
- イエロー(1)
- オレンジ(3)
- グリーン(3)
- ブラック(2)
- ブルー(2)
イエロー・オレンジ・グリーン・ブラック・ブルー
ブランド
- TRUSCO(1)
- UVEX(ウベックス)(12)
TRUSCO・UVEX(ウベックス)
耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフとは、大きな音を遮断することを目的に使用する用品です。シリコンゴムやプラスチック製の成形品を、外耳道に挿入することで外部からの音を塞ぎます。種類が多いので、作業や自身に適合するものを選びます。ワックス処理された綿やグラスファイバ綿等の使い捨てタイプもあります。日本工業規格では低音域まで遮音する1種と、高音域のみ遮音する2種が規定されています。イヤーマフはヘッドフォンのような形状で、外耳全体をすっぽり覆うことで音を遮断します。
特価
本日10月6日(火)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
耳栓 ウベックス エグザクトフィット ディテクタブル
UVEX(ウベックス)(5件のレビュー)¥329税込¥3621組当日出荷金属探知機に反応するので容易に発見できます。装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です。鮮やかな青色で食品等に混入した場合発見しやすく安全です。ハンドル付きで装着が簡単です。外耳道構造に快適にフィットするデザインです。コード付きなので首にかけられ紛失防止に役立ちます。先端の耳栓部分だけ交換できるので経済的です。用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場トラスコ品番823-0618材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)、コード:ポリプロピレン(PP)(75%)ポリエスター(25%)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)、耳栓本体:探知用メタル埋め込み色ブルーサイズフリー質量(g)3コード有(700mm)NRR値23dB
防音保護具耳栓xact-fit
UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)¥259税込¥2851組当日出荷ハンドル付で装着が簡単です。外耳道構造にフィットするデザインです。装着前に手でつまんで細くする必要がないので、衛生的です。トラスコ品番823-0616材質/仕上耳栓:ポリウレタン(PUR)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)色グリーンサイズフリー質量(g)2規格EN352 2002適合品コード有(630mm)NRR値23dBSNR値26dB
耳栓 ウベックス ウィスパー(ケース入リコード付)
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥299税込¥3291組当日出荷水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等トラスコ品番823-0606材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)色オレンジサイズフリー質量(g)2規格EN352適合品コード有(700mm)NRR値23dBケース有
耳栓 ウベックス ウィスパー(コード付)
UVEX(ウベックス)¥199税込¥2191組当日出荷柔らかい素材で装着しやすい構造です。水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等トラスコ品番823-0605材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)色オレンジサイズフリー質量(g)2規格EN352適合品コード有(700mm)NRR値23dBケース無
イヤーマフ(ネックバンドタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷騒音レベルの高い環境でも使用できる高遮音イヤーマフです。 ネックバンド式です。色オレンジタイプネックバンドタイプ材質(ヘッドバンド)スチール
防音保護具耳栓xact-fit 交換用 5組入
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥299税込¥3291パック(5組)当日出荷ハンドル付で装着が簡単です。外耳道構造にフィットするデザインです。装着前に手でつまんで細くする必要がないので、衛生的です。トラスコ品番823-0617材質/仕上耳せん本体:ポリウレタン(PUR)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)色グリーンサイズフリー質量(g)0.27規格EN352 2002適合品コード無(交換用)NRR値23dBSNR値26dB
耳栓 エグザクトフィット ディテクタブル 交換プラグ (1箱5組入)
UVEX(ウベックス)¥139税込¥1531箱(5組)当日出荷交換用プラグです。耳栓に金属を埋め込み、金属探知機で発見することができます。用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場トラスコ品番823-0619材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)、耳栓本体:探知用メタル埋め込み色ブルーサイズフリー質量(g)0.98規格EN352適合品コード無NRR値23dB
イヤーマフ ウベックス K1 NRR値23dB
UVEX(ウベックス)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷極軽量のイヤーマフです。ソフトクッション付きヘッドバンドです。長さ調節機能付きです。交換用ソフトパッド、交換用汗吸収パッドがあります。2600042は低反発素材によって、より優れたフィット感があります。トラスコ品番823-0632幅(mm)68材質/仕上耳当て:ABS PA707、ヘッドバンド:EVA+Woven Cloth+PVC Piece色黒/緑サイズフリー高さ(mm)100質量(g)171タイプヘッドバンドタイプ規格EN352-1規格品NRR値23dB
耳栓 xact-fit (ひも付き) 50組入
UVEX(ウベックス)¥11,980税込¥13,1781箱(50組)欠品中ハンドル付きで装着簡単。外耳道構造にフィットするデザイン。装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので、衛生的。用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値23遮音値(dB)【低域周波】19【中域周波】23【高域周波】28SNR値26
耳栓 whisper(ひも付き) 50組入
UVEX(ウベックス)¥8,998税込¥9,8981箱(50組)当日出荷特殊な構造で耳に入れやすい。エラストマー製で水洗いして再使用可能。装着前に手で耳栓をつまんで、細くする必要がないので衛生的。汚れがついても落ちやすい表面加工。用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値23遮音値(dB)【低域周波】17【中域周波】20【高域周波】24SNR値23
イヤーマフ ウベックスKシリーズ
UVEX(ウベックス)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷視認性が高いhigh-vizカラーです。柔らかいメモリーフォームイヤークッションは、長期間着用した場合でも、最適な着用者の快適さを保証します。材質耳当て:ABS樹脂、ヘッドバンド:ステンレス、ポリ塩化ビニール(PVC)、PEメモリーフォームサイズフリー高さ(mm)98
耳栓 xact-fit (交換用) 250組入
UVEX(ウベックス)¥13,980税込¥15,3781箱(250組)4日以内出荷ハンドル付きで装着簡単。外耳道構造にフィットするデザイン。装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので、衛生的。交換用になります。用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値23遮音値(dB)【低域周波】19【中域周波】23【高域周波】28SNR値26
イヤーマフ ウベックス K2 NRR値23dB
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷極軽量のイヤーマフです。ソフトクッション付きヘッドバンドです。長さ調節機能付きです。交換用ソフトパッド、交換用汗吸収パッドがあります。2600042は低反発素材によって、より優れたフィット感があります。トラスコ品番823-0633幅(mm)68材質/仕上耳当て:ABS PA707、ヘッドバンド:ABS PA709+Polycarboate色黒/黄サイズフリー高さ(mm)100質量(g)218タイプヘッドバンドタイプ規格EN352-1規格品NRR値23dB