絞り込み
NRR値
- 23
- 18(1)
- 21(5)
- 22(6)
- 24(7)
- 25(8)
- 26(5)
- 27(6)
- 28(2)
- 29(3)
- 30(3)
- 31(2)
タイプ
- ネックバンド(1)
- ヘッドバンド(2)
色
- イエロー(1)
- オレンジ(1)
- グリーン(1)
- ブラック(2)
規格
- EN 352 適合(2)
ブランド
- UVEX(ウベックス)(3)
- TRUSCO(1)
イヤーマフは、周りの騒音などを防ぐ効果のある道具。もともとは、耳を覆うための防寒具として使われていたが、現在では飛行場でのエンジンの音から耳を守る働きなどの目的にも使用されています。さまざまなデザインとカラーが用意され、ファッショナブルなイメージのものが多いので選ぶ楽しみがあるのが特徴です。未使用時には折りたたんで収納が可能なタイプや耳全体を傷めないようにソフトに包み込んでくれる装着感のもの、かなりの騒音レベルの高い環境でも使用できる高遮音タイプ、ヘルメットに取り付けでき、騒音のみカットしてくれるタイプなどがあります。その環境に合わせ、作業を快適に進められるアイテムです。
商品豆知識
「NRR値」から絞り込む
21(5)
22(6)
23
24(7)
25(8)
26(5)
27(6)
29(3)
30(3)
31(2)

イヤーマフ(ネックバンドタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷騒音レベルの高い環境でも使用できる高遮音イヤーマフです。 ネックバンド式です。色オレンジタイプネックバンドタイプ材質(ヘッドバンド)スチール
イヤーマフ ウベックス K1 NRR値23dB
UVEX(ウベックス)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷極軽量のイヤーマフです。ソフトクッション付きヘッドバンドです。長さ調節機能付きです。交換用ソフトパッド、交換用汗吸収パッドがあります。2600042は低反発素材によって、より優れたフィット感があります。NRR値23dB規格EN352-1規格品トラスコ品番823-0632幅(mm)68材質/仕上耳当て:ABS PA707、ヘッドバンド:EVA+Woven Cloth+PVC Piece色黒/緑サイズフリー高さ(mm)100質量(g)171タイプヘッドバンドタイプ
イヤーマフ ウベックスKシリーズ
UVEX(ウベックス)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷視認性が高いhigh-vizカラーです。柔らかいメモリーフォームイヤークッションは、長期間着用した場合でも、最適な着用者の快適さを保証します。材質耳当て:ABS樹脂、ヘッドバンド:ステンレス、ポリ塩化ビニール(PVC)、PEメモリーフォームサイズフリー高さ(mm)98
イヤーマフ ウベックス K2 NRR値23dB
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷極軽量のイヤーマフです。ソフトクッション付きヘッドバンドです。長さ調節機能付きです。交換用ソフトパッド、交換用汗吸収パッドがあります。2600042は低反発素材によって、より優れたフィット感があります。NRR値23dB規格EN352-1規格品トラスコ品番823-0633幅(mm)68材質/仕上耳当て:ABS PA707、ヘッドバンド:ABS PA709+Polycarboate色黒/黄サイズフリー高さ(mm)100質量(g)218タイプヘッドバンドタイプ
『耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ』には他にこんなカテゴリがあります
- 耳栓
- イヤーマフ