絞り込み
NRR値
- 24
- 9(1)
- 13(1)
- 16(2)
- 20(9)
- 21(6)
- 22(8)
- 23(13)
- 25(20)
- 26(7)
- 27(22)
- 28(8)
- 29(5)
- 30(19)
- 31(7)
- 32(14)
- 33(32)
- 37(1)
コード
- あり(2)
- なし(2)
ケース
- あり(3)
規格
- ANSI 規格適合(1)
材質
- PVCフリー(1)
- エラストマー(3)
色
- イエロー(2)
- グリーン(3)
- ブラック(2)
- ホワイト(1)
- レッド(1)
イエロー・グリーン・ブラック・ホワイト・レッド
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
- Moldex(モルデックス)(2)
- Silencia(サイレンシア)(1)
- TRUSCO(3)
- エスコ(1)
- ハネウェル(2)
3M(スリーエム)・Moldex(モルデックス)・Silencia(サイレンシア)・TRUSCO・エスコ・ハネウェル
耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフとは、大きな音を遮断することを目的に使用する用品です。シリコンゴムやプラスチック製の成形品を、外耳道に挿入することで外部からの音を塞ぎます。種類が多いので、作業や自身に適合するものを選びます。ワックス処理された綿やグラスファイバ綿等の使い捨てタイプもあります。日本工業規格では低音域まで遮音する1種と、高音域のみ遮音する2種が規定されています。イヤーマフはヘッドフォンのような形状で、外耳全体をすっぽり覆うことで音を遮断します。

PELTORイヤーマフ(ヘッドバンドタイプ)Xシリーズ
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷快適・高耐久・スタイリッシュなイヤーマフ。 バンド部分、カップ部分に硬質・高耐久性素材を採用。 ツインヘッドバンドが頭頂部の放熱を助け、且つ長期間快適な加力をキープ。 クッション部分が柔らかく、開放部が広い。用途自宅学習、塾の自習室、読書、デスクワーク、射撃、近隣騒音対策、聴覚過敏対策など。材質(クッションカバー)ポリウレタン、塩化ビニル、ABS樹脂、(カップ部)ABS樹脂、熱可塑性樹脂タイプヘッドバンドタイプ
Flip デュアルモード耳せん
Moldex(モルデックス)¥679税込¥7471組(2個)当日出荷遮音値:NRR24dB(キャップ閉)ですぐれた防音性能を発揮。遮音値:NRR4dB(キャップ開)により人とのコミュニケーションが可能。3層フランジ構造が一日中快適性を維持。洗って再使用が可能。Pocket-Pakキャリーケース付きで保管と持ち運びが簡単。オプションコード付き。第三者機関での遮音値テストによる品質保証。100%PVC(塩化ビニル)フリー材質100%PVCフリー色グリーンタイプFlipコード付きコードありNRR値24遮音値(dB)24(キャップ閉)
ヴェリシールド VS110F(折畳式ヘッドバンドタイプ)
ハネウェル¥3,500税込¥3,8501個当日出荷未使用時はコンパクトにたたんで収納が可能です。 パッド入りのヘッドバンドとイヤークッションによる快適な装着感です。 イヤーカップ位置を広範囲で調整可能なため、頭部にしっかりフィットします。 遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。 ”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。トラスコ品番257-5657適合機種ANSI: S3.19-1974材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物幅(mm)カップ内寸法:38サイズフリー高さ(mm)カップ内寸法:68NRR値24(dB)
耐衝撃音用耳せん BATTLEPLUGS
Moldex(モルデックス)¥3,198税込¥3,5181組当日出荷米国陸軍正式採用耳せんです。 爆撃や射撃などの衝撃音を遮音しながら人の声を通します。 民間工場の衝撃音対策や聴覚過敏者にも使用できます。用途射撃、爆撃や工場内衝撃音対策。材質(本体)熱可塑性エラストマーコード長さ(mm)720コードなしケースあり
イヤーマフ折りたたみ式
TRUSCO(7件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷独自のカップ型設計で耳全体をソフトに覆い快適な装着感です。ANSI(米国規格協会)認定商品。用途工事建築現場など、騒音の大きい場所。タイプ折りたたみ式材質(ヘッドバンド)ABS樹脂+PC材質(耳当て)ABS樹脂+PVCクッション
ヴェリシールド VS110(ヘッドバンドタイプ)
ハネウェル¥2,998税込¥3,2981個当日出荷耐久性と装着感を兼ね備えたヘッドバンドタイプのイヤーマフです。 パッド入りのヘッドバンドとイヤークッションによる快適な装着感です。 イヤーカップ位置を広範囲で調整可能なため、頭部にしっかりフィットします。 遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。 ”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。トラスコ品番257-5658適合機種ANSI: S3.19-1974材質カップ:ABS樹脂、リム:ポリプロピレン、Oリング:シリコーン、ライナー:ポリウレタンフォーム、ヘッドバンド:スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物幅(mm)カップ内寸法:38サイズフリー高さ(mm)カップ内寸法:68NRR値24(dB)
耳 栓 (キャップ開閉式)
エスコ¥885税込¥9741個当日出荷耳せんを装着したままキャップの開閉が可能。 キャップを開けるだけで人との必要なコミュニケーションを取ることができます。 洗って再利用できます。 携帯ケース付で衛生的に保管できます。 コード付きで自由に取り付けできます。エスコ品番EA800VM-29材質熱可塑性エラストマー色グリーンコードありNRR値24遮音値(dB)キャップ閉:24、キャップ開:4ケースあり
イヤーマフ 折りたたみ式
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷独自のカップ型設定で耳全体をソフトに覆い快適な装着感です。ヘッドのクッション部が柔らかいので、頭部への負担が少なく快適に着用いただけます。折りたたみ式のイヤーマフで、収納しやすい仕様です。用途工場、建築現場など騒音の大きい場所。材質耳当て:ABS樹脂、ヘッドバンド:ポリアセタール樹脂(POM)、イヤークッション:ポリ塩化ビニール(PVC)、フォーム幅(mm)95高さ(mm)200タイプ折りたたみ式
耳栓 フライトプラス
Silencia(サイレンシア)¥1,598税込¥1,7581組(2個)当日出荷気圧調整機能に加え、遮音性能やフィット感もハイグレードな耳栓です。用途気圧調整用。付属品携帯ケース付トラスコ品番545-1993材質熱可塑性エラストマー(TPE)色ホワイトサイズフリー高さ(mm)31コードなしNRR値24dBケースあり
イヤーマフ オールプラスチック
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷独自のカップ型設定で耳全体をソフトに覆い快適な装着感です。ヘッドのクッション部が柔らかいので、頭部への負担が少なく快適に着用いただけます。用途工場、建築現場など騒音の大きい場所。トラスコ品番697-2541材質耳当て:ABS樹脂、ヘッドバンド:ABS樹脂、イヤークッション:ポリ塩化ビニール(PVC)、フォーム幅(mm)82高さ(mm)192NRR値24dBSNR値29dB