絞り込み
NRR値
- 25
- 9(1)
- 13(1)
- 16(2)
- 20(4)
- 21(1)
- 23(6)
- 24(2)
- 26(1)
- 27(2)
- 28(2)
- 29(1)
- 30(5)
- 31(1)
- 32(7)
- 33(3)
コード
- あり(1)
規格
- EN 352 適合(3)
材質
- エラストマー(1)
色
- イエロー(1)
- オレンジ(1)
- クリア(1)
- グリーン(1)
- グレー(2)
ブランド
- UVEX(ウベックス)(5)
- Delta Plus(デルタプラス)(1)
UVEX(ウベックス)・Delta Plus(デルタプラス)
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
価格
- 1,500円以下(1)
- 1,500-10,000円(3)
- 10,000-50,000円(2)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ :「SNR」の検索結果
耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフとは、大きな音を遮断することを目的に使用する用品です。シリコンゴムやプラスチック製の成形品を、外耳道に挿入することで外部からの音を塞ぎます。種類が多いので、作業や自身に適合するものを選びます。ワックス処理された綿やグラスファイバ綿等の使い捨てタイプもあります。日本工業規格では低音域まで遮音する1種と、高音域のみ遮音する2種が規定されています。イヤーマフはヘッドフォンのような形状で、外耳全体をすっぽり覆うことで音を遮断します。

耳栓 エグザクトフィット マルチリユーザブル
UVEX(ウベックス)(5件のレビュー)¥109税込¥1201組(2個)当日出荷繰り返し使えるタイプです。 装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です。 コード付なので、首にかけられ紛失防止に役立ちます。 携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。用途各種製造現場。騒音作業現場。材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)、コード: ポリプロピレン、ポリエステル質量(g)7コード有NRR値25dBSNR値26dB
INTERLAGOS FOLDABLE ヘッドバンド型イヤーマフ(30dB)
Delta Plus(デルタプラス)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷2重構造のダブルヘッドバンドで通気性に優れます。カップ部をヘッドバンド内に格納でき、コンパクトに収納できるタイプ。高さ調節により頭部への圧力を抑え快適な装着性。軽量約282g。カップ部のクッション材により優しい耳当たり。保管用巾着袋と携帯用フック付属。用途工事現場・工場内等での騒音対策に。色グレー質量(g)約282タイプヘッドバンド型規格EN352-1:2002、ANSI S3.19NRR値25dB材質(カップ部)ABS材質(ヘッドバンド)POMSNR値30dB
イヤーマフ ウベックスKシリーズ
UVEX(ウベックス)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷視認性が高いhigh-vizカラーです。柔らかいメモリーフォームイヤークッションは、長期間着用した場合でも、最適な着用者の快適さを保証します。材質耳当て:ABS樹脂、ヘッドバンド:ステンレス、ポリ塩化ビニール(PVC)、PEメモリーフォームサイズフリー高さ(mm)98
イヤーマフ K2 フォールダブル(折りたたみ式)
UVEX(ウベックス)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷トラスコ品番114-9255幅(mm)165色イエローサイズフリー高さ(mm)210質量(g)230タイプ折りたたみ式NRR値25dBSNR値31dB
uvex xact-fit multi reusable 50組
UVEX(ウベックス)¥39,980税込¥43,9781箱(50組)4日以内出荷耳の形状に合わせて、3サイズから選択可能。エラストマー製で、水洗いして再使用可能。ハンドル付きで装着簡単。外耳道の自然な形状を再現した楕円形の耳栓で、フィット菅と快適性を実現。装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので、衛生的。保管に便利なケース入り。用途騒音対策サイズXL規格EN 352適合NRR値25SNR値26
uvex xact-fit multi reusable 50組
UVEX(ウベックス)¥39,980税込¥43,9781箱(50組)4日以内出荷耳の形状に合わせて、3サイズから選択可能。エラストマー製で、水洗いして再使用可能。ハンドル付きで装着簡単。外耳道の自然な形状を再現した楕円形の耳栓で、フィット菅と快適性を実現。装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので、衛生的。用途騒音対策規格EN 352適合NRR値25SNR値26