絞り込み
ブランド
  • ネグロス電工
  • モノタロウ(472)
  • エスコ(15,049)
  • TRUSCO(1,441)
  • RS PRO(1,433)
  • BAHCO(バーコ)(1,354)
  • SK11(1,204)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,193)
  • Wera(1,167)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,152)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,092)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,065)
  • KTC(910)
  • NAC(長堀工業)(906)
  • RIDGID(日本エマソン)(817)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(710)
  • Pro-Auto(693)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
  • JTC(635)
  • KUKKO(クッコ)(607)
  • BONDHUS(583)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラチェットメガネレンチ ネグロス電工

    ラチェットメガネレンチ

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構(切替レバー付き)により素早い締め付けができます。 ソケットがディープ形状なので凹部での締め付けができます。 ソケットが貫通しているためボルトの余長が長い場合でも使用できます。 握り部が手にフィットする波形なので持ちやすく、すべりにくくなっています。
    全長(mm)143質量(g)180適合サイズ(mm)(対辺距離)8、10、12、13最大締付トルク(N・m[kgf・cm])サイズ8、10/23.53サイズ12、13/56.87アズワン品番64-1094-20
  • ラチェットメガネレンチ ネグロス電工

    ラチェットメガネレンチ

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構により素早い締付けができます。 狭い場所でもねじ締め作業が簡単にできます。 使用頻度の多いレンチサイズで設計してあります。 持ち手中央の穴にひもを通して落下防止に役立ててください
    全長(mm)123質量(g)90適合サイズ8、10(対辺距離)アズワン品番64-1093-88
  • ラチェットメガネレンチ ネグロス電工

    ラチェットメガネレンチ

    ネグロス電工
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
  • ダクター穴あけ工具 ネグロス電工

    ダクター穴あけ工具

    ネグロス電工
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    手動式なので電源がいりません。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
  • ラチェットメガネレンチ ネグロス電工

    ラチェットメガネレンチ

    ネグロス電工
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    72ギアタイプなので送り角度が約5° (メーカー従来品の1/4)と細かく、より狭い場所でもねじ締め作業ができます。 。ラチェット機構(切替レバー付き)により素早い締め付けができます。 。スライド機構により9タイプのソケットとビットアダプターを有し、様々な作業に使用できます。 。ソケットがディープ形状なので凹部での締め付けができます。 。サイズ17ソケットが薄肉仕様になっているため薄型のチャンネルでも締め付けができます。
    質量(g)340対辺(mm)8、9、10、11、12、13、14、17ラチェット機構あり
  • ダクター穴あけ工具用替金型(MAKD用) ネグロス電工

    ダクター穴あけ工具用替金型(MAKD用)

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    手動式なので電源がいりません。 穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
    適合チャンネル/S-D15ステンレス鋼(板厚1.2mm)、S-D20、S-D1、S-D2ステンレス鋼(板厚1.5mm)
  • ダクター用締付レンチ ネグロス電工

    ダクター用締付レンチ

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ボイセッターBOY□、オニフックCBX1などW3/8用の取り付けボルトの締め付けに便利です。
    質量(g)153適合サイズ(mm)(対辺距離)14、17最大締付トルク(N・m[kgf・cm])19.61[200]
  • ラチェットメガネレンチ用替ソケット ネグロス電工

    ラチェットメガネレンチ用替ソケット

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 全ねじボルト回し工具 ネグロス電工

    全ねじボルト回し工具

    ネグロス電工
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    充電インパクトドライバーや充電ドリルドライバーに使用することで、インサートへの吊りボルト取り付けがスピーディーに行えます。 ドライバービットが折れても簡単に交換でき繰り返し使用できます。 市販のインパクトドライバー用ビット(65mm以上)が使用できます。 ※18V充電インパクトドライバー対応。 ねじ山がつぶれません。 正転、逆転が可能です。
    全長(mm)90(ドライバービット装着時)
  • 充電ドライバー用ソケット ネグロス電工

    充電ドライバー用ソケット

    ネグロス電工
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ソケット先端が6角形状になっており、締付作業後、ダクターチャンネルのフトコロから抜けやすく、作業性が向上します。
  • 器具ナット(WN6)締付工具 ネグロス電工

    器具ナット(WN6)締付工具

    ネグロス電工
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    グリップに滑り止めが付いているので、WN6を確実に締め付けられます。
  • 切粉飛散防止具 ネグロス電工

    切粉飛散防止具

    ネグロス電工
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ドリルで鋼板に穴あけする際に出る切粉をマグネットで吸引。周辺を汚すことなく穴あけ作業ができます。 既設盤内での穴あけ(増設、改造)に最適です。
    適合Φ4又はM4ねじ下穴径材質アルミニウム合金質量(g)62.5
  • 替金型(MAKRDP用) ネグロス電工

    替金型(MAKRDP用)

    ネグロス電工
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    手動式ですので電源がいりません。 適合するケーブルラック、金属ダクトに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。 親桁上面からの挿入も可能なため、施工後のケーブルラックにも穴あけができます。 ハンドルの取り外しが可能なので、ケーブルラック穴あけ付近に障害物がある場合でも使用できます。
  • ケーブルラック・金属ダクト用替金型(MAKRDP用) ネグロス電工

    ケーブルラック・金属ダクト用替金型(MAKRDP用)

    ネグロス電工
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    手動式ですので電源がいりません。 適合するケーブルラック、金属ダクトに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。 親桁上面からの挿入も可能なため、施工後のケーブルラックにも穴あけができます。 ハンドルの取り外しが可能なので、ケーブルラック穴あけ付近に障害物がある場合でも使用できます。
    穴あけ寸法(Φmm)10.5
  • 角間柱穴あけ工具 ネグロス電工

    角間柱穴あけ工具

    ネグロス電工
    51,980税込57,178
    1台
    15日以内出荷
    ケーブルを迂回させる必要がなく、最短ルートで配線できます。 。1回のハンドル操作で角間柱に貫通穴をあけられます。 。ホルソーに比べ、騒音や切粉が出ません。 。ケーブル保護ブッシング(KG22)を取り付けて、安全な通線が行えます。
    用途可動部の隙間に指等を入れないでください。怪我の恐れがあります。 。適合角間柱以外には使用しないでください。工具破損の恐れがあります。 。ご使用時は保護手袋などの保護具を着用してください。怪我の恐れがあります。 。当て板部を密着させた状態で穴をあけてください。傾いたまま作業すると角間柱の変形、及び工具破損の恐れがあります。全長580質量(kg)3.4板厚(mm)適合角間柱:0.5以下
  • Mバーカッター ネグロス電工

    Mバーカッター

    ネグロス電工
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    小型軽量で、狭い場所でも無理なく片手で操作できます。 。金のこの様なヒッカカリがなく、切断面のバリや変形がおこりません。
    用途可動部の隙間に指等を入れないでください。怪我の恐れがあります。 。適合野縁以外には使用しないでください。工具破損の恐れがあります。 。製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部(エッジ部)に注意してください。適合野縁:シングルバー NTB1 NTB1-3-JS19 NTB1-4-JS25 ダブルバー NTB2 NTB2-3-JS19 NTB2-4-JS25全長250質量(g)340
  • 全ねじカッター ネグロス電工

    全ねじカッター

    ネグロス電工
    24,980税込27,478
    1個ほか
    10日以内出荷
    全ねじボルトW3/8、W1/2の切断ができます。ボルトのねじ山をつぶさずに切断できます。圧着ヘッド(HPN-250RLB附属)にセットして使用してください。ステンレス鋼製全ねじボルトも切断できます。
  • インパクトドライバ用ソケット ネグロス電工

    インパクトドライバ用ソケット

    ネグロス電工
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    ドライバービットが折れても簡単に交換でき、繰り返し使用できます。 。市販のインパクトドライバー用ビット(75mm以上)が使えます。 。18V充電式インパクトドライバー対応。
    全長(ビット装着時)サイズ13の場合:99、サイズ17の場合:107、質量(g)112適合サイズ(対辺距離)13、17
  • インパクトドライバ用ソケット ネグロス電工

    インパクトドライバ用ソケット

    ネグロス電工
    3,298税込3,628
    1個
    15日以内出荷
    ドライバービットが折れても簡単に交換でき、繰り返し使用できます。 。市販のインパクトドライバー用ビット(55mm以上)が使用できます。 。18V充電式インパクトドライバー対応。
    全長(mm)(ビット装着時)93質量(g)69適合サイズ(対辺距離)12
  • 全ねじボルト回し工具 ネグロス電工

    全ねじボルト回し工具

    ネグロス電工
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    充電インパクトドライバーや充電ドリルドライバーに使用することで、インサートへの吊りボルト取り付けがスピーディーに行えます。 。18V充電インパクトドライバー対応。 。ねじ山がつぶれません。 。正転、逆転が可能です。 。ラク天ツール「MAKTRH-ZW3」との組み合わせによる使用も可能です。
    全長(mm)66質量(g)110
  • 組立ラック用ビットソケット ネグロス電工

    組立ラック用ビットソケット

    ネグロス電工
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    市販のラチェットハンドル(9.5sq.)、MAK906Rにセットできます。
    用途締め付け過ぎにご注意ください。適合ケーブルラック:S-SR、SD-SR、SRK S-QR、SD-QR、QRK全長(mm)50質量(g)34適合ボルトトルクス穴付(TORX T25)低頭ボルト
  • オフセットアダプター17mm専用Cリング、Oリング ネグロス電工

    オフセットアダプター17mm専用Cリング、Oリング

    ネグロス電工
    239税込263
    1袋(5個)ほか
    4日以内出荷
    質量(g)2
  • 多目的プロマー ネグロス電工

    多目的プロマー

    ネグロス電工
    349,800税込384,780
    1式
    10日以内出荷
    ヘッド交換で多彩な作業が可能です。コードレスタイプで作業効率が上がります。360度回転ヘッドで作業効率が上がります。持ち運びに便利な専用収納ケース付きです。別売りの電池パックを用意することで、稼働時間が増やせます。幅広いサイズ(14~250)の圧着ができます。
    セット内容本体、オスダイス(14~250)5個、メスダイス(14~250)7個、圧着ヘッド、電池パック、充電器、専用収納ケース
  • オフセットアダプター17mmソケットセット ネグロス電工

    オフセットアダプター17mmソケットセット

    ネグロス電工
    11,980税込13,178
    1組
    4日以内出荷
    狭い場所、電気設備の架台、ダクターチャンネル周りのボルト締めが電動ドライバーでできます。専用ソケットで幅広いボルトに対応しています。専用ソケットで全ねじのナット回しにも対応しています。
    質量(g)668適合サイズ(対辺距離)17、19、21
  • 黒板スタンド ネグロス電工

    黒板スタンド

    ネグロス電工
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    写真撮影が1人で楽に行えます。黒板の高さや角度を自在に調整できるので、あらゆる現場でご使用いただけます。持ち運び、収納に便利な折りたたみ式です。
    質量(kg)2適合板厚(mm)25以下
  • 釘打ち具(ネールポンチ) ネグロス電工

    釘打ち具(ネールポンチ)

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    釘の頭を沈めたり、はみ出し釘を抜く時に使用します。 軽く、細いので、胸ポケットに入ります。
    仕様磁性なし種別ネールポンチ全長(mm)125質量(g)58
  • 充電ドリルドライバー用自在難 ネグロス電工

    充電ドリルドライバー用自在難

    ネグロス電工
    3,998税込4,398
    1個
    16日以内出荷
    六角棒レンチで穴径の調整、及びカッター刃の交換が簡単にできます。 硬質塩化ビニルの他、プラスチック、新建材、不燃建材、不燃ボード、木材などにも使用できます。
    付属品Φ15~25用カッター刃、六角棒レンチ全長(mm)127質量(g)80適合板厚(mm)1~90適合穴径(Φmm)15~45
  • ケーブルラック・金属ダクト穴あけ工具 ネグロス電工

    ケーブルラック・金属ダクト穴あけ工具

    ネグロス電工
    63,980税込70,378
    1台
    3日以内出荷
    手動式ですので電源がいりません。 適合するケーブルラック、金属ダクトに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。 親桁上面からの挿入も可能なため、施工後のケーブルラックにも穴あけができます。 ハンドルの取り外しが可能なので、ケーブルラック穴あけ付近に障害物がある場合でも使用できます。
    適合ケーブルラック/SR、QR、LR金属ダクト/DP12、DP18全長(mm)645質量(kg)6.5穴あけ寸法(Φmm)10.5
  • 軽量間柱振れ止めチャンネル切り欠き工具 ネグロス電工

    軽量間柱振れ止めチャンネル切り欠き工具

    ネグロス電工
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    配線器具への電線引き込み時に必要な振れ止めチャンネルの加工がきれいに効率良く行えます。
    全長(mm)600質量(kg)2.8適合板厚(mm)1.2まで適合管外径(Φmm)32
  • ラックカッターアタッチメン用替金型(MAKE-RC用) ネグロス電工

    ラックカッターアタッチメン用替金型(MAKE-RC用)

    ネグロス電工
    39,980税込43,978
    1個
    16日以内出荷
    SRタイプケーブルラックの親桁を切断できます。 ステンレス鋼製S-SR、高耐食性めっき鋼板製SD-SRケーブルラックの親桁切断もできます。 替金型の交換によりQRタイプケーブルラックの親桁の切断もできます。
  • ラチェット溝付工具用替ロール(MAKHPM用) ネグロス電工

    ラチェット溝付工具用替ロール(MAKHPM用)

    ネグロス電工
    5,998税込6,598
    1セット(2枚)
    16日以内出荷
    少ないスペース、少ない動きで楽々作業。継手接続時の溝付け作業に便利です。 パイプへのセットが楽なスパナ形状。 ラチェット機構及び溝付ロールの自動送り機構により効率的な作業ができます。
  • バリ取り用スクレーバー用替刃(MAKHPS用) ネグロス電工

    バリ取り用スクレーバー用替刃(MAKHPS用)

    ネグロス電工
    3,598税込3,958
    1セット(5枚)
    16日以内出荷
    刃先を当てて回すだけで、管の内側がきれいに仕上がります。 軽量、コンパクトで、握りやすいグリップ形状です。 刃先の先端は丸くて安全です。替刃の交換もワンタッチで行えます。
  • Fケーブル用ストリッパー用剥ぎカス受け具(CSVVF2用) ネグロス電工

    Fケーブル用ストリッパー用剥ぎカス受け具(CSVVF2用)

    ネグロス電工
    1,898税込2,088
    1個
    16日以内出荷
    剥ぎ取ったケーブル被覆を散らさずに作業できます。 伸縮性の取付ゴムバンドにより脱着が簡単です。
    適合CSVVF2寸法(mm)180×90材質(本体)綿生地質量(g)30
  • Fケーブル用ストリッパー ネグロス電工

    Fケーブル用ストリッパー

    ネグロス電工
    12,980税込14,278
    1個
    16日以内出荷
    樹脂製で軽く、持ち運びに便利です。 VVFケーブルの外装シースと心線の絶縁被覆の剥ぎ取りができます。 心線切断部で心線の切断ができます。
    質量(g)210適合ケーブル1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
  • ラチェットハンドル ネグロス電工

    ラチェットハンドル

    ネグロス電工
    4,998税込5,498
    1個
    16日以内出荷
    適合9.5角穴ソケット全長(mm)175質量(g)256
  • ナット回し工具 ネグロス電工

    ナット回し工具

    ネグロス電工
    10,980税込12,078
    1本
    16日以内出荷
    吊りボルト中間へのナット取り付けがスピーディーに行 えます。 ボルトストッパーピンでナットの取り付け位置を一定に 保てます。
    適合チャックΦ10mm
  • 組立ラック用ドライバービット ネグロス電工

    組立ラック用ドライバービット

    ネグロス電工
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    市販の充電インパクトドライバーにセットできます。
    適合トルクスT25(ケーブルラック)SRK、S-SR、SD-SR、QRK、S-QR、SD-QR(冷媒管ラック)RC、LCタイプ全長(mm)70質量(g)16最大締付トルク(N・m[kgf・cm])ドライバービット/18.63[190]組立式ケーブルラック、冷媒管ラックの子桁組立用ボルト/9[92]
  • マックツール(デッキプレート穴あけ工具) 替ポンチ(MAKHL用) ネグロス電工

    マックツール(デッキプレート穴あけ工具) 替ポンチ(MAKHL用)

    ネグロス電工
    3,998税込4,398
    1個
    16日以内出荷
    電源がいらないため、行動範囲が制限されません。 ハンマー受けに高さがあり、配筋後でも所定の位置に穴あけできます。 電気ドリルと異なり、金属切削片が出ません。
  • ファスライド マックツール(鉄線アンカー用) 替ポンチ(MAKH1用) ネグロス電工

    ファスライド マックツール(鉄線アンカー用) 替ポンチ(MAKH1用)

    ネグロス電工
    1,398税込1,538
    1個
    16日以内出荷
    電源がいらないため、行動範囲が制限されません。 ハンマー受けに高さがあり、配筋後でも所定の位置に穴あけできます。 電気ドリルと異なり、金属切削片が出ません。
    適合FKRS-□用(穴あけ寸法Φ6)
  • オフセットアダプター17mm専用ソケット ネグロス電工

    オフセットアダプター17mm専用ソケット

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具