絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- モノタロウ(19)
- 泉精器製作所(352)
- KNIPEX(クニペックス)(271)
- エスコ(249)
- 潤工社(206)
- JEFCOM(ジェフコム)(91)
- ホーザン(82)
- タジマツール(TJMデザイン)(79)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(71)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(64)
- JOKARI(49)
- RS PRO(43)
- IKURATOOLS(育良精機)(42)
- KLEIN TOOLS(36)
- 未来工業(30)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(28)
- ニチフ(25)
- フジ矢(25)
- アイデアル(IDEAL)(25)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(25)
- ブランドをもっと見る
特価

ダクター用締付レンチ
ネグロス電工(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ボイセッターBOY□、オニフックCBX1などW3/8用の取り付けボルトの締め付けに便利です。質量(g)153適合サイズ(mm)(対辺距離)14、17最大締付トルク(N・m[kgf・cm])19.61[200]
全ねじボルト回し工具
ネグロス電工¥4,298税込¥4,7281個当日出荷充電インパクトドライバーや充電ドリルドライバーに使用することで、インサートへの吊りボルト取り付けがスピーディーに行えます。 ドライバービットが折れても簡単に交換でき繰り返し使用できます。 市販のインパクトドライバー用ビット(65mm以上)が使用できます。 ※18V充電インパクトドライバー対応。 ねじ山がつぶれません。 正転、逆転が可能です。全長(mm)90(ドライバービット装着時)
切粉飛散防止具
ネグロス電工¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ドリルで鋼板に穴あけする際に出る切粉をマグネットで吸引。周辺を汚すことなく穴あけ作業ができます。 既設盤内での穴あけ(増設、改造)に最適です。適合Φ4又はM4ねじ下穴径材質アルミニウム合金質量(g)62.5
替金型(MAKRDP用)
ネグロス電工¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷手動式ですので電源がいりません。 適合するケーブルラック、金属ダクトに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。 親桁上面からの挿入も可能なため、施工後のケーブルラックにも穴あけができます。 ハンドルの取り外しが可能なので、ケーブルラック穴あけ付近に障害物がある場合でも使用できます。
ケーブルラック・金属ダクト用替金型(MAKRDP用)
ネグロス電工¥9,998税込¥10,9981個当日出荷手動式ですので電源がいりません。 適合するケーブルラック、金属ダクトに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。 親桁上面からの挿入も可能なため、施工後のケーブルラックにも穴あけができます。 ハンドルの取り外しが可能なので、ケーブルラック穴あけ付近に障害物がある場合でも使用できます。穴あけ寸法(Φmm)10.5
ケーブルラック・金属ダクト穴あけ工具
ネグロス電工¥63,980税込¥70,3781台3日以内出荷手動式ですので電源がいりません。 適合するケーブルラック、金属ダクトに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。 親桁上面からの挿入も可能なため、施工後のケーブルラックにも穴あけができます。 ハンドルの取り外しが可能なので、ケーブルラック穴あけ付近に障害物がある場合でも使用できます。適合ケーブルラック/SR、QR、LR金属ダクト/DP12、DP18全長(mm)645質量(kg)6.5穴あけ寸法(Φmm)10.5
インパクトドライバ用ソケット
ネグロス電工¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷ドライバービットが折れても簡単に交換でき、繰り返し使用できます。 。市販のインパクトドライバー用ビット(75mm以上)が使えます。 。18V充電式インパクトドライバー対応。全長(ビット装着時)サイズ13の場合:99、サイズ17の場合:107、質量(g)112適合サイズ(対辺距離)13、17
インパクトドライバ用ソケット
ネグロス電工¥3,298税込¥3,6281個15日以内出荷ドライバービットが折れても簡単に交換でき、繰り返し使用できます。 。市販のインパクトドライバー用ビット(55mm以上)が使用できます。 。18V充電式インパクトドライバー対応。全長(mm)(ビット装着時)93質量(g)69適合サイズ(対辺距離)12
黒板スタンド
ネグロス電工¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷写真撮影が1人で楽に行えます。黒板の高さや角度を自在に調整できるので、あらゆる現場でご使用いただけます。持ち運び、収納に便利な折りたたみ式です。質量(kg)2適合板厚(mm)25以下
釘打ち具(ネールポンチ)
ネグロス電工(3件のレビュー)¥559税込¥6151個3日以内出荷釘の頭を沈めたり、はみ出し釘を抜く時に使用します。 軽く、細いので、胸ポケットに入ります。仕様磁性なし種別ネールポンチ全長(mm)125質量(g)58
充電ドリルドライバー用自在難
ネグロス電工¥3,998税込¥4,3981個16日以内出荷六角棒レンチで穴径の調整、及びカッター刃の交換が簡単にできます。 硬質塩化ビニルの他、プラスチック、新建材、不燃建材、不燃ボード、木材などにも使用できます。付属品Φ15~25用カッター刃、六角棒レンチ全長(mm)127質量(g)80適合板厚(mm)1~90適合穴径(Φmm)15~45
軽量間柱振れ止めチャンネル切り欠き工具
ネグロス電工¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷配線器具への電線引き込み時に必要な振れ止めチャンネルの加工がきれいに効率良く行えます。全長(mm)600質量(kg)2.8適合板厚(mm)1.2まで適合管外径(Φmm)32
ラックカッターアタッチメン用替金型(MAKE-RC用)
ネグロス電工¥39,980税込¥43,9781個16日以内出荷SRタイプケーブルラックの親桁を切断できます。 ステンレス鋼製S-SR、高耐食性めっき鋼板製SD-SRケーブルラックの親桁切断もできます。 替金型の交換によりQRタイプケーブルラックの親桁の切断もできます。
ラチェット溝付工具用替ロール(MAKHPM用)
ネグロス電工¥5,998税込¥6,5981セット(2枚)16日以内出荷少ないスペース、少ない動きで楽々作業。継手接続時の溝付け作業に便利です。 パイプへのセットが楽なスパナ形状。 ラチェット機構及び溝付ロールの自動送り機構により効率的な作業ができます。
バリ取り用スクレーバー用替刃(MAKHPS用)
ネグロス電工¥3,598税込¥3,9581セット(5枚)16日以内出荷刃先を当てて回すだけで、管の内側がきれいに仕上がります。 軽量、コンパクトで、握りやすいグリップ形状です。 刃先の先端は丸くて安全です。替刃の交換もワンタッチで行えます。
Fケーブル用ストリッパー用剥ぎカス受け具(CSVVF2用)
ネグロス電工¥1,898税込¥2,0881個16日以内出荷剥ぎ取ったケーブル被覆を散らさずに作業できます。 伸縮性の取付ゴムバンドにより脱着が簡単です。適合CSVVF2寸法(mm)180×90材質(本体)綿生地質量(g)30
Fケーブル用ストリッパー
ネグロス電工¥12,980税込¥14,2781個16日以内出荷樹脂製で軽く、持ち運びに便利です。 VVFケーブルの外装シースと心線の絶縁被覆の剥ぎ取りができます。 心線切断部で心線の切断ができます。質量(g)210適合ケーブル1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
ナット回し工具
ネグロス電工¥10,980~税込¥12,078~1本16日以内出荷吊りボルト中間へのナット取り付けがスピーディーに行 えます。 ボルトストッパーピンでナットの取り付け位置を一定に 保てます。適合チャックΦ10mm
組立ラック用ドライバービット
ネグロス電工¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷市販の充電インパクトドライバーにセットできます。適合トルクスT25(ケーブルラック)SRK、S-SR、SD-SR、QRK、S-QR、SD-QR(冷媒管ラック)RC、LCタイプ全長(mm)70質量(g)16最大締付トルク(N・m[kgf・cm])ドライバービット/18.63[190]組立式ケーブルラック、冷媒管ラックの子桁組立用ボルト/9[92]
MAKE-RC用替金型
ネグロス電工¥12,980税込¥14,2781個16日以内出荷SRタイプケーブルラックの親桁を切断できます。ステンレス鋼製S-SR、高耐食性めっき鋼板製SD-SRケーブルラックの親桁切断もできます。替金型の交換によりQRタイプケーブルラックの親桁の切断もできます。材質/処理無電解ニッケルめっきULL適合ケーブルラックSR、SD-SR、S-SR、SRKQR、SD-QR、S-QR、QRK