カテゴリ
絞り込み
ブランド
- REX(レックス)[自動車用品]
- モノタロウ(472)
- エスコ(14,954)
- TRUSCO(1,438)
- RS PRO(1,437)
- BAHCO(バーコ)(1,357)
- Wera(1,312)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,195)
- SK11(1,190)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,155)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,094)
- KNIPEX(クニペックス)(1,047)
- RIDGID(日本エマソン)(1,008)
- KTC(946)
- NAC(長堀工業)(904)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(710)
- Pro-Auto(684)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
- JTC(635)
- KUKKO(クッコ)(599)
- スーパーツール(591)
- ブランドをもっと見る
特価
![両口ハンマーファイバーグラス柄 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02652077-260817-02.jpg)
両口ハンマーファイバーグラス柄
REX(レックス)[自動車用品]¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷破壊力に特化した大型・中型のハンマーです。用途建築・土木・解体の現場に全長(mm)400質量(g)1940![トルクレンチ12.7角 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628058-260903-04.jpg)
トルクレンチ12.7角
REX(レックス)[自動車用品]¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷タイヤ交換時の必需品。ホイールナットを適切な力で締めることが、安全運転を支える重要なポイントです。適正トルクで締めすぎ締め不足を解消。用途ボルト・ナット類の締め付けに!全長(mm)470差込角(mm)12.7トルク設定範囲(N・m)28~210自重(g)1400![タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628092-260903-02.jpg)
タイヤサービス用トルクレンチ108Nm
REX(レックス)[自動車用品]¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷タイヤサービス用トルクレンチ 【ホンダ・日産等】。・作業性アップ(トルク設定の必要なし)。・正確さを保てます。・故障が少ない。用途タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!全長(mm)480色ブルートルク(N・m)108差込角(inch)1/2自重(kg)約1.1![タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628119-260903-02.jpg)
タイヤサービス用トルクレンチ103Nm
REX(レックス)[自動車用品]¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷タイヤサービス用トルクレンチ【普通自動車用】。RV車、軽自動車を除くほとんどの乗用車がこれ一本でOK。・作業性アップ(トルク設定の必要なし)。・正確さが保てます。・故障が少ない用途タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!全長(mm)515色イエロートルク(N・m)103差込角(inch)1/2自重(kg)約1.23![スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02614661-260817-04.jpg)
スナップリングプライヤー4本セット
REX(レックス)[自動車用品]¥7,198税込¥7,9181セット(4種類)5日以内出荷通常の工具では爪が届かない奥深い位置にあるスナップリングを脱着するための専用工具です。用途届かない狭い場所や細かい作業時にセット内容長さ:170mm軸用直型x1、長さ:170mm穴用直型x1、長さ:160mm軸用曲型x1、長さ:160mm穴用曲型x1色レッド![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04128858-260908-02.jpg)
ブラインドベアリングプーラー
REX(レックス)[自動車用品]¥44,200税込¥48,6201個3日以内出荷打ち抜けないベアリング抜きに。・ベアリングの内側に掛けて引き抜きます。・ケースベアリング、ハブベアリング、パイロットベアリング等に用途自動車・バイクの整備に![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628548-260902-02.jpg)
2方向スモールマウスクランプ
REX(レックス)[自動車用品]¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷狭い隙間に使えるコンパクトサイズのクランプです。引き出し方向を90度変えられる2WAY構造をプラスした、非常に小回りの効く板金クランプです。用途板金引き出し作業に![大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02614697-260817-02.jpg)
大ピック2本セット
REX(レックス)[自動車用品]¥1,998税込¥2,1981セット(2種類)5日以内出荷先端が尖っているため、細かい隙間の作業に便利です。用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。全長(mm)200![ロングペンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02614758-260817-04.jpg)
ロングペンチ3本セット
REX(レックス)[自動車用品]¥7,198税込¥7,9181セット(3種類)5日以内出荷通常のペンチや手では届かない場所にあるパーツや配線をつかむことができます。用途届かない狭い場所や細かい作業時にセット内容全長:260mm90度タイプx1、全長:290mm45度タイプx1、全長:295mmストレートタイプx1色レッド![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628566-260902-02.jpg)
ロングノーズクランプ
REX(レックス)[自動車用品]¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷ボックスクランプでは届かないパネルの奥や、インナーパネル、ピラーの内側など、奥深くにあるフランジを直接挟み込むことができます。用途板金引き出し作業に![ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02650912-260817-02.jpg)
ロングステッカースクレーパー
REX(レックス)[自動車用品]¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷車のガラスやボディ、床、壁などに貼りついた、古くてはがしにくいステッカーやシールを効率よく削ぎ落とすための清掃用具です。用途車検ステッカーはがしに最適です。全長(mm)279![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628591-260902-02.jpg)
ボックスクランプ
REX(レックス)[自動車用品]¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷挟み込み部分が小さくコンパクトな箱型になっており、変形しにくく局所的に強い挟み込み力を発揮します。用途板金引き出し作業に![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628600-260902-02.jpg)
ビッグマウスクランプ
REX(レックス)[自動車用品]¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷挟み込み部分が小さくコンパクトな箱型になっており、変形しにくく局所的に強い挟み込み力を発揮します。用途板金引き出し作業に![トルクレンチ9.5角 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628049-260903-02.jpg)
トルクレンチ9.5角
REX(レックス)[自動車用品]¥8,898税込¥9,7881個5日以内出荷タイヤ交換時の必需品。ホイールナットを適切な力で締めることが、安全運転を支える重要なポイントです。適正トルクで締めすぎ締め不足を解消。用途ボルト・ナット類の締め付けに!全長(mm)356差込角(mm)9.5トルク設定範囲(N・m)19~110自重(g)870![タイヤサービス用トルクレンチ85Nm REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628031-260903-02.jpg)
タイヤサービス用トルクレンチ85Nm
REX(レックス)[自動車用品]¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷タイヤサービス用トルクレンチ【軽自動車用】。めんどうなトルク設定は必要なしです。・作業性アップ(トルク設定の必要なし)。・正確さが保てます。・故障が少ない用途タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!全長(mm)465色レッドトルク(N・m)85差込角(inch)1/2自重(kg)約1.14![タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628040-260903-04.jpg)
タイヤサービス用トルクレンチ3本セット
REX(レックス)[自動車用品]¥27,980税込¥30,7781セット(3種類)5日以内出荷タイヤサービス用トルクレンチ 【85Nm軽自動車用×1】【103Nm普通自動車用×1】【108Nmホンダ・日産等×1】。・作業性アップ(トルク設定の必要なし)。・正確さを保てます。・故障が少ない。用途タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!全長(mm)465、480、515色レッド、イエロー、ブルートルク(N・m)85、103、108差込角(inch)1/2自重(kg)約3.5![スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02614679-260817-02.jpg)
スナップリングプライヤー深穴用
REX(レックス)[自動車用品]¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷通常の工具では爪が届かない奥深い位置にあるスナップリングを脱着するための専用工具です。用途届かない狭い場所や細かい作業時に色レッド角度(°)90先端サイズ(mm)62![コンクリートハンマーファイバーグラス柄 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02652086-260817-02.jpg)
コンクリートハンマーファイバーグラス柄
REX(レックス)[自動車用品]¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷片手で扱えるパワフルなハンマーです。用途DIYでのレンガ割、ブロック塀のプチ解体に!全長(mm)340質量(g)780![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02614792-260817-02.jpg)
オートロックロングノーズプライヤー 175mm
REX(レックス)[自動車用品]¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷挟む対象の厚みに合わせて口の開き幅を自動で調整し、ガチっとロックできます。用途なためネジ・つぶれたボトルの取り外し、素材の仮止め・固定などに全長(mm)175色シルバー口の開き(mm)51![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02614776-260817-02.jpg)
オートグリッププライヤー 250mm
REX(レックス)[自動車用品]¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷挟む対象の厚みに合わせて口の開き幅を自動で調整し、ガチっとロックできます。用途なためネジ・つぶれたボトルの取り外し、素材の仮止め・固定などに全長(mm)250色シルバー口の開き(mm)48![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02614706-260817-02.jpg)
オートグリッププライヤー 150mm
REX(レックス)[自動車用品]¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷挟む対象の厚みに合わせて口の開き幅を自動で調整し、ガチっとロックできます。用途なためネジ・つぶれたボトルの取り外し、素材の仮止め・固定などに全長(mm)150色シルバー口の開き(mm)31![Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02614731-260817-02.jpg)
Oリングピックツールセット(2本)
REX(レックス)[自動車用品]¥1,998税込¥2,1981セット(2種類)5日以内出荷先端が尖っているため、細かい隙間の作業に便利です。用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。セット内容全長:177mmx1、全長:166mmx1色ブラック![無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02652102-260817-02.jpg)
無反動ハンマー
REX(レックス)[自動車用品]¥5,098税込¥5,6081個5日以内出荷ハンマー内に詰め込まれた鉛玉が後追いする形で正確に叩き込みます。用途シャフトやベアリング、ギヤなどの精密部品を、跳ね返らせることなく奥まで正確に叩けます。全長(mm)345質量(kg)約1先端径(Φmm)55![小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02614670-260817-02.jpg)
小ピック4本セット
REX(レックス)[自動車用品]¥1,998税込¥2,1981セット(4種類)5日以内出荷先端が尖っているため、細かい隙間の作業に便利です。用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。長さ(mm)フック:65全長(mm)133![ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ワイヤーストリッパー
REX(レックス)[自動車用品]¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷電線やケーブルの被覆をキレイに剥ぎ取り、中の銅線(芯線)を露出させるための工具です。用途ワイヤーの切断に




![両口ハンマーファイバーグラス柄 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02652077-260817-02.jpg)
![トルクレンチ12.7角 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628058-260903-04.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628092-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628119-260903-02.jpg)
![スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02614661-260817-04.jpg)
![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04128858-260908-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628548-260902-02.jpg)
![大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02614697-260817-02.jpg)
![ロングペンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02614758-260817-04.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628566-260902-02.jpg)
![ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02650912-260817-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628591-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628600-260902-02.jpg)
![トルクレンチ9.5角 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628049-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ85Nm REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628031-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628040-260903-04.jpg)
![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628582-260902-02.jpg)
![スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02614679-260817-02.jpg)
![コンクリートハンマーファイバーグラス柄 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02652086-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02614792-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02614706-260817-02.jpg)
![Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02614731-260817-02.jpg)
![釘抜きハンマー木柄 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02652059-260817-02.jpg)
![無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02652102-260817-02.jpg)
![小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02614670-260817-02.jpg)
![割りピンプライヤー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)