絞り込み
ブランド
  • 金象印
  • モノタロウ(473)
  • エスコ(14,638)
  • TRUSCO(1,420)
  • SK11(1,193)
  • Wera(1,095)
  • KNIPEX(クニペックス)(961)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(889)
  • KTC(725)
  • RIDGID(日本エマソン)(716)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(645)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(545)
  • トップ工業(527)
  • SIGNET(シグネット)(521)
  • ベッセル(518)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(517)
  • ANEX(494)
  • 土牛(367)
  • スーパーツール(349)
  • BAHCO(バーコ)(348)
  • ENGINEER(エンジニア)(347)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金象 APかるーいゾーショベル 金象印

    金象 APかるーいゾーショベル

    金象印(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    欠品中
    柄部にアルミパイプ柄を採用。金象印ショベル角形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.35kg。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
    用途土木、造園、農業、家庭園芸など。材質頭部/ショベル鋼板、柄部/アルミパイプ形状全長(mm)970質量(kg)1.35頭部長(mm)300先幅(mm)頭部:255頭部板厚(mm)1.2頭部肩幅(mm)225
  • 金象 ショベル 角 ロングP柄 GD 金象印

    金象 ショベル 角 ロングP柄 GD

    金象印
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ロングパイプで、ラクな姿勢で作業ができる。ロングタイプで一般的な商品より135mm長い。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)。焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。
    用途土木、造園、農業、除雪ですくう作業に適しています。種別角型材質パイプ柄部/スチール鋼管全長(mm)1105質量(kg)2.2板厚(mm)パイプ柄部:1.2頭部長(mm)300先幅(mm)頭部:255RoHS指令(10物質対応)対応頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)230
  • Z型パンチャーショベル 金象印

    Z型パンチャーショベル

    金象印(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    産官学共同研究により開発された災害復興用のショベル。 柄部Z型の曲げ加工により腰への負担軽減および作業負荷の指標となる酸素摂取量13%軽減。 頭部(すくい部)は炭素鋼鋼板を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。 また穴明け加工により軽量化を図っています。
    用途災害復興時の土砂・汚泥の除去作業材質(頭)炭素鋼鋼板、(握り部)樹脂形状角形全長(mm)1120質量(kg)1.5材質(柄部)鋼管頭部長(mm)300頭部板厚(mm)1.2
  • 金象 土壌調査専用小径穴掘り 金象印

    金象 土壌調査専用小径穴掘り

    金象印
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    スチール製土壌調査専用小径穴掘り。深さ1mの状態でハンドル開き寸法(外寸)を150mmで設計していますので、ハンドル部が穴の壁周りに接触せずに掘り進めることができます。
    用途土壌調査用として地表から約1mの深さにある土壌を採取するために小径の深穴を掘る作業や、土壌調査の作業として150mm前後のコアドリルで土間を深さ約20~30cmの穴を掘り、その下の土壌を採取する際に。材質頭部/スチール、柄部/スチール鋼管、手元栓/樹脂(PE)全長(mm)1400質量(kg)4.4穴径(Φmm)100ハンドル径(Φmm)31.8頭部長(mm)303刃先幅寸法(mm)頭部:80開口部(mm)頭部刃先:85頭部板厚(mm)1.6
  • 九州型雁爪 1050柄共 金象印

    九州型雁爪 1050柄共

    金象印
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    頭部(かき寄せ部)はスチール製四本爪タイプです。かき寄せ作業に適しています。 四本爪タイプ・小判型。
    用途・土の反転作業。 ・ならし作業。 ・砂利等のかき寄せ作業。全長(mm)1050先幅(mm)(頭部)170適合交換用柄:商品番号93611 販売用家庭鍬柄質量(kg)1.12板厚(mm)(頭部)6.0材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)185爪長さ(mm)120
  • 金象 ポリカ雪かき 金象印

    金象 ポリカ雪かき

    金象印(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番495-7083材質頭部:ポリカーボネート、柄部:クリア塗装全長(mm)1630質量(kg)1刃長(mm)380刃先幅寸法(mm)420
  • 金象 APかるーいゾーショベル 金象印

    金象 APかるーいゾーショベル

    金象印
    3,898税込4,288
    1本
    翌日出荷
    柄部にアルミパイプ柄を採用。金象印ショベル丸形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.15kg。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
    用途土木、造園、農業、家庭園芸など。材質頭部/ショベル鋼板、柄部/アルミパイプ形状全長(mm)970質量(kg)1.15頭部長(mm)292頭部板厚(mm)1.2頭部肩幅(mm)232
  • 無印 アスファルト平レーキ柄 1500 金象印

    無印 アスファルト平レーキ柄 1500

    金象印
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷
    4960517072562アスファルト平レーキの替柄です。
    全長(mm)1500材質天然木質量(g)700直径(mm)30
  • 掛矢柄  リング付 金象印

    掛矢柄 リング付

    金象印
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    厳選樫材使用で丈夫。
    用途金象印掛矢八角樫105・120・135・150柄共、金象印掛矢丸胴樫105・120・135・150柄共用替柄です。トラスコ品番853-4586材質天然木形状柄部:(頭部側)角、(手元側)小判寸法(mm)柄部:(頭部側)36×26、(手元側)30×24全長(mm)900質量(g)600
  • PCスノーカート 大 金象印

    PCスノーカート 大

    金象印
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    先端部ポリカーボネート使用の為、割れにくく、雪ささりがよいです。
    用途降り積もった雪の除去作業や移動にトラスコ品番495-7130材質本体:PP先端部ポリカーボネート、ハンドル部:スチールパイプ厚さ(mm)(ダンプ)175全長(mm)1320刃先(mm)710刃先幅寸法(mm)580
  • 金象 PCスノーカート大 専用補強パーツ 金象印

    金象 PCスノーカート大 専用補強パーツ

    金象印(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番779-2506材質スチール
  • A柄アルミ合金スコップ #3 金象印

    A柄アルミ合金スコップ #3

    金象印
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    農作業、除雪作業など、すくう作業に最適です。 頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。
    トラスコ品番851-0956全長(mm)1080質量(kg)1.5頭部長(mm)395頭部板厚(mm)2
  • 銀象印 D柄アルミショベル角形 金象印

    銀象印 D柄アルミショベル角形

    金象印
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。 頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。 頭部はアルミニウム合金5052を使用し、耐食性があり耐磨耗性に優れています。
    用途除雪作業、畜産関係などトラスコ品番851-0948種別角形材質【頭部】アルミ合金、【柄部】天然木、【握り部】樹脂長さ(mm)(頭部)300全長(mm)965質量(g)950板厚(mm)(頭部)2.0先幅(mm)(頭部)255肩幅(mm)(頭部)230
  • リトル エレファント 金象印

    リトル エレファント

    金象印
    2,498税込2,748
    1本
    翌日出荷
    頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
    用途家庭園芸、アウトドアや狭い場所での作業に、携帯用としてトラスコ品番152-3537全長(mm)420質量(kg)0.5刃先形状丸形

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具