絞り込み
ブランド
  • モトコマ
  • モノタロウ(473)
  • エスコ(14,637)
  • TRUSCO(1,412)
  • SK11(1,193)
  • Wera(1,094)
  • KNIPEX(クニペックス)(945)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(879)
  • KTC(719)
  • RIDGID(日本エマソン)(703)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(643)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(543)
  • トップ工業(525)
  • SIGNET(シグネット)(521)
  • ベッセル(517)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(517)
  • ANEX(492)
  • 土牛(367)
  • スーパーツール(346)
  • ENGINEER(エンジニア)(344)
  • GEDORE(326)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • かるがるパワー平バール モトコマ

    かるがるパワー平バール

    モトコマ(26件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
    用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
  • 特殊鋼 万能鋏 モトコマ

    特殊鋼 万能鋏

    モトコマ(11件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    要望に応え、昔ながらの万能鋏の復刻版を作りました。 ギザ刃部分が対象物を逃さずシャープに切断できます。 特殊鋼タイプ。
    用途針金切断、ブリキ切り、盆栽、生花、造花などに。寸法(mm)170×47×18材質本体:特殊鋼(表面処理・黒染)、柄:ビニールコーティング(赤)全長(mm)170質量(g)160
  • ステンレス製 万能鋏 モトコマ

    ステンレス製 万能鋏

    モトコマ(13件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    要望に応え、昔ながらの万能鋏の復刻版を作りました。 ギザ刃部分が対象物を逃さずシャープに切断できます。 ステンレスタイプ。
    用途皮・ゴム・ナイロンテープ・ブリキ切り、魚介・海藻加工、魚釣りなどに。寸法(mm)170×47×18材質本体:ステンレス鋼、柄:ビニールコーティング(黒)、その他:バネ鋼、ステンレス製ネジ等全長(mm)170質量(g)160
  • かるがるカナテコバール モトコマ

    かるがるカナテコバール

    モトコマ
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷
    建築作業中の釘抜き、テコ作業や、地震・火事などの災害時の緊急脱出用に
    用途テコ作業・鉄骨の穴合わせなど材質パイプ部:鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造):鉄(カーボン鋼)幅(mm)テコ部:45タイプテコバールタイプ先端寸法(mm)6尾部幅(mm)50
  • MKK インパクト用折半屋根M8 ルーフボルト締ホルダー モトコマ

    MKK インパクト用折半屋根M8 ルーフボルト締ホルダー

    モトコマ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    折板屋根用M8ルーフボルトを締める電動パーツです。
    用途折板屋根M8用ルーフボルト締めトラスコ品番521-2210材質本体内外部:クロームバナジューム鋼、六角軸:クロームバナジューム鋼、ハンドル:繊維入りナイロン、三角ハンドル:ポリプロピレン全長(mm)164差込角(mm)6.35
  • コンベホルダー モトコマ

    コンベホルダー

    モトコマ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途コンベの落下防止に。コンベを外した後もワイヤーを収納できるので邪魔になりません。材質ベルト止バネ:SKS(カチオン塗装)材質(本体)鉄(クロームメッキ)材質(フック)亜鉛合金材質(ワイヤー部)硬線RoHS指令(10物質対応)対応
  • MKK ツインソケット モトコマ

    MKK ツインソケット

    モトコマ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鉄骨・軽天・設備工事などに最適。 市販のインパクトドライバーに装着して使用できます。
    用途仮締用。
  • 穴寄せポンチ モトコマ

    穴寄せポンチ

    モトコマ
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    六角ヘッドで転がりにくく、落下防止取付穴付き
    用途鉄骨の穴寄せ作業材質本体:特殊鋼、焼入れ硬度:40°、表面処理:ユニクロメッキ仕上
  • オールステンミニカッター モトコマ

    オールステンミニカッター

    モトコマ(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    金属部分は全てステンレスを使用していますので、防錆性に優れています。
    サイズ(mm)200質量(g)270切断能力(Φmm) ピアノ線1.5切断能力(Φmm) 鉄線4
  • 金龍の匠 穴寄せポンチ モトコマ

    金龍の匠 穴寄せポンチ

    モトコマ
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    ベーキング処理を施し、表面硬度をHV700まで上げた優れた耐久性と硬度を実現
    用途鉄骨の穴寄せ作業セット内容落下防止用安全ロープ材質本体:SCM435、焼入れ硬度:HRC51~53°、表面処理:無電解ニッケルベーキング処理、表面硬度:HV700
  • カプラ式パワフルジョイント キャップ付 モトコマ

    カプラ式パワフルジョイント キャップ付

    モトコマ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    衝撃とトルクに強いプロ仕様です。
    用途ナットの脱着作業に。トラスコ品番521-2231材質本体:鉄(カーボン鋼・クロームメッキ)、六角軸:クロームバナジューム鋼、スライドカバー:鉄(黒染)、手持ち部:アルミ全長(mm)90差込角(mm)12.7軸(mm)6.35外径(mm)25
  • カプラ式アダプター モトコマ

    カプラ式アダプター

    モトコマ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    差込角12.7mmの各ソケットが使用できます。
    用途ナットの脱着作業に。トラスコ品番521-0624材質本体:鉄(カーボン鋼・クロームメッキ)、六角軸:クロームバナジューム鋼、スライドカバー:鉄(黒染)全長(mm)88差込角(mm)12.7軸(mm)6.35外径(mm)16
  • ミニニッパー モトコマ

    ミニニッパー

    モトコマ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    刃先は特殊鋼を使用し、適度な熱処理を施しているためにピアノ線、鉄線の切断が可能です。
    サイズ(mm)200質量(g)280切断能力(Φmm) ピアノ線1.5切断能力(Φmm) 鉄線4
  • ミニカッター モトコマ

    ミニカッター

    モトコマ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    刃先は特殊鋼を使用し、適度な熱処理を施しているためにピアノ線、鉄線の切断が可能です。
    サイズ(mm)200質量(g)270切断能力(Φmm) ピアノ線1.5切断能力(Φmm) 鉄線4

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具