絞り込み
ブランド
  • KUROKIN(黒金)
  • モノタロウ(453)
  • エスコ(8,629)
  • TRUSCO(1,427)
  • BAHCO(バーコ)(1,258)
  • SK11(1,187)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,097)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,032)
  • NAC(長堀工業)(900)
  • KTC(898)
  • RIDGID(日本エマソン)(798)
  • Wera(675)
  • KNIPEX(クニペックス)(675)
  • Pro-Auto(670)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(640)
  • スーパーツール(588)
  • BONDHUS(578)
  • ベッセル(566)
  • トップ工業(560)
  • JTC(549)
  • ANEX(493)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テコペン偏芯パワーペンチ KUROKIN(黒金)

    テコペン偏芯パワーペンチ

    KUROKIN(黒金)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    先端部に施された斜めカット(16.5度)の形状により、テコの原理を最大限に活用。少ない力でステップルを引き抜くことができ、効率的に作業を進められます。落下防止コード取付用シャックル付。
    用途ステップルの引き抜きや、ピアノ線・鉄線・VVF線などの切断などに。仕様先端斜めカット形状(16.5度)・落下防止コード取付用シャックル付ブラック/ゴールド
  • マルチカッター200mm KUROKIN(黒金)

    マルチカッター200mm

    KUROKIN(黒金)
    5,798税込6,378
    1丁
    当日出荷
    パイプ径に合わせて、先端が可動するのでパイプが変形しない。配線モール(呼び0~3号)の切断も可能。刃部は前後に差し替えることで2回使うことができる。ポリエチレン・ポリブデン管から3号モールまで軽快カット。
    用途水道工事、電気、ガス、空調現場の必需品。仕様ロック付ハンドル・スライド式受け部材質アルミダイキャスト全長(mm)200ブラック/ゴールド質量(g)180切断能力(呼び寸法)/ポリエチレン管:25、ポリブデン管:25、HIVP:25、VE管:16切断能力(mm)CPVC管:Φ34、CD管:Φ34、配線モール:0~3号
  • 全ネジクイックレンチ1/2 KUROKIN(黒金)

    全ネジクイックレンチ1/2

    KUROKIN(黒金)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷
    フックタイプで、4分(W1/2)の全ねじを任意の位置から締め込み始めることができます。ハンドルを曲げることで、狭い場所でも使用できます。ラチェットのように早回しが可能です。落下防止コードの取り付けが可能です。
    用途4分の全ネジ・寸切りボルトの取り付けに最適です。材質特殊鋼全長(mm)150ブラック/ゴールド質量(g)183適合サイズ全ねじ/寸切りボルト:W1/2対応ねじW=1/2インチ
  • 電工ユーティリティナイフ用替刃 KUROKIN(黒金)

    電工ユーティリティナイフ用替刃

    KUROKIN(黒金)
    1,098税込1,208
    1セット
    6日以内出荷
    刃を前後に差し替えることで、より長く使用可能です。
    用途FK11-BG・FK12-BG用替刃としてご使用いただけます。適合機種FK11-BG・FK12-BG寸法(mm)68×26×15質量(g)50材質(刃)特殊鋼
  • 電工ユーティリティナイフ 折りたたみタイプ KUROKIN(黒金)

    電工ユーティリティナイフ 折りたたみタイプ

    KUROKIN(黒金)
    3,298税込3,628
    1丁
    6日以内出荷
    カッターより強靭な厚さ0.6mmの1枚刃により、石膏ボードの開口やケーブルのストリップ、開梱作業まで1本で作業できます。刃は前後に差し替えることで、より長く使用可能です。ボタンを押しながら刃を引き出すことで、工具レスで素早く替刃の交換が可能です。本体内部に最大2枚まで替刃が収納可能です。(1枚付属しています)
    用途石膏ボードの開口やケーブルのストリップ、開梱作業に最適です。仕様替刃収納可能寸法(mm)103×35×25全長(mm)収納時:103、開放時:165ブラック/ゴールド材質(本体)亜鉛合金・アルミニウム合金質量(g)158タイプ折りたたみタイプ材質(刃)特殊鋼
  • 電工ユーティリティナイフ KUROKIN(黒金)

    電工ユーティリティナイフ

    KUROKIN(黒金)
    3,298税込3,628
    1丁
    欠品中
    カッターより強靭な厚さ0.6mmの1枚刃により、石膏ボードの開口やケーブルのストリップ、開梱作業まで1本で作業できます。刃は前後に差し替えることで、より長く使用可能です。ボタンを押しながら刃を引き出すことで、工具レスで素早く替刃の交換が可能です。刃を収納したまま荷造りひもの切断が可能です。本体内部に最大4枚まで替刃が収納可能です。(2枚付属しています)
    用途石膏ボードの開口やケーブルのストリップ、開梱作業に最適です。仕様替刃収納可能寸法(mm)160×40×25ブラック/ゴールド材質(本体)アルミニウム合金質量(g)120タイプストレートタイプ材質(刃)特殊鋼
  • 偏芯強力ニッパ薄刃 KUROKIN(黒金)

    偏芯強力ニッパ薄刃

    KUROKIN(黒金)
    5,898税込6,488
    1丁
    当日出荷
    VVFケーブルの切断、ステップル切断、銅管潰し切り作業、結束バンドのツラ切りまで薄刃でこなせる万能ニッパ。落下防止コード取付用シャックル付。※1:2分、3分の銅管までとなります。
    用途VVFケーブルの切断、ステップル切断、銅管潰し切り作業、結束バンドのツラ切りなど。仕様落下防止コード取付用シャックル付ブラック/ゴールドタイプ薄刃
  • マルチカッター替刃 KUROKIN(黒金)

    マルチカッター替刃

    KUROKIN(黒金)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    刃は左右を差し替える事で2回使用できます。
    用途FF29-200BG用替刃としてご使用いただけます。適合機種FF29-200BG材質特殊鋼寸法(mm)85×1.5×22質量(g)20
  • 塩ビ管カッター用 替刃 KUROKIN(黒金)

    塩ビ管カッター用 替刃

    KUROKIN(黒金)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    硬質塩化ビニル管やポリエチレン管の切断に最適。
    用途エンビカッターFP42-BG用替刃として。材質ステンレス寸法(mm)102×50×3質量(g)60タイプ替刃切断能力硬質塩化ビニル管:VP30・VW30・VE36まで、ポリエチレン管:Φ42まで対応機種エンビカッター:FP42-BG交換方法1.刃を開いてカッターネジを外す。、2.裏側の六角ナットM6を外す。、3.刃を引き出してコンロッドの六角ナットM3を外す。、4.ピンを抜いて刃を外す。、※取付の場合は上記作業を逆順序で行ってください。

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具