絞り込み
先端形状
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(3)
先端形状
トルクスプラス(2)
先端形状
プラス(+)(6)
先端形状
ポジドライブ(1)
先端形状
マイナス(-)(7)
先端形状
六角(2)
ブランド
  • ハゼット
  • モノタロウ(47)
  • エスコ(1,211)
  • ベッセル(429)
  • Wera(417)
  • ANEX(339)
  • 近江精機(321)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(300)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(289)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(264)
  • BONDHUS(240)
  • BAHCO(バーコ)(228)
  • ENGINEER(エンジニア)(218)
  • NAC(長堀工業)(196)
  • ビックス(154)
  • SK11(129)
  • KTC(122)
  • TRUSCO(110)
  • JTC(108)
  • FACOM(102)
  • Pro-Auto(93)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビット(差込角8mm) ハゼット

    ビット(差込角8mm)

    ハゼット
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から60日以内出荷
    全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質専用特殊鋼軸径(Φmm)8mm全長(mm)41両頭機能片頭
  • ビット(差込角8mm) ハゼット

    ビット(差込角8mm)

    ハゼット
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質専用特殊鋼軸径(Φmm)8mm両頭機能片頭
  • ビットドライバーセット 69点 ハゼット

    ビットドライバーセット 69点

    ハゼット
    27,980税込30,778
    1セット
    6日以内出荷
    トラスコ品番545-4800
  • ビット ハゼット

    ビット

    ハゼット
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷から60日以内出荷
    材質専用特殊鋼軸径(Φmm)8全長(mm)30先端形状六角本数1両頭機能片頭
  • ビット ハゼット

    ビット

    ハゼット
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から60日以内出荷
    材質専用特殊鋼軸径(Φmm)8mm全長(mm)35両頭機能片頭
  • HEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバー(いじり止付トルクス) ハゼット

    HEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバー(いじり止付トルクス)

    ハゼット
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    掴む、押す、回す際の手の形状を分析し、手に掛かる圧力を半分以下に抑える構造のHEXAnamic(六角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。 グリップの黒い部分は滑りを押さえ、優しい手触りのソフト樹脂です。 青い強化樹脂がハンドル中央部までブレードをホールドしているので、軸ぶれを防ぎます。 高精度な刃先はグレーコーティングが施されており、耐腐食性に優れています。 硬質プラスチック製の青いエンドキャップは耐衝撃性に優れています。
    用途産業機械・自動車・電子機器など種類グリップドライバー材質(軸)専用特殊鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • HEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバー ハゼット

    HEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバー

    ハゼット
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷から60日以内出荷
    掴む、押す、回す際の手の形状を分析し、手に掛かる圧力を半分以下に抑える構造のHEXAnamic(六角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。 グリップの黒い部分は滑りを押さえ、優しい手触りのソフト樹脂です。 青い強化樹脂がハンドル中央部までブレードをホールドしているので、軸ぶれを防ぎます。 硬質プラスチック製の青いエンドキャップは耐衝撃性に優れています。 高精度な刃先はグレーコーティングが施されており、耐腐食性に優れています。 802-PZ3は6角ボルスター付ブレードとなります。
    用途産業機械・自動車・電子機器など種類グリップドライバー材質(軸)専用特殊鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 樹脂グリップドライバー”TRINAMIC[[R上]]” ハゼット

    樹脂グリップドライバー”TRINAMIC[[R上]]”

    ハゼット
    2,598税込2,858
    1本
    9日以内出荷
    trinamic(三角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。ブレードはクロームバナジューム製です。
    用途産業機械・自動車・電子機器など。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)タイプ軸形状:丸軸マグネット先端:無し軸貫通無し色(グリップ)
  • T型ハンドルヘックスローブドライバーセット ハゼット

    T型ハンドルヘックスローブドライバーセット

    ハゼット
    19,980税込21,978
    1式
    6日以内出荷
    トラスコ品番545-5320
  • ドライバーセット ハゼット

    ドライバーセット

    ハゼット
    14,980税込16,478
    1式
    6日以内出荷
    トラスコ品番545-4839
  • ロングトーションビット(差込角6.35mm) ハゼット

    ロングトーションビット(差込角6.35mm)

    ハゼット
    1,298税込1,428
    1セット
    翌々日出荷から59日以内出荷
  • トーションビット(差込角6.35mm) ハゼット

    トーションビット(差込角6.35mm)

    ハゼット
    999税込1,099
    1セット
    59日以内出荷
  • トーションビット(差込角6.35mm) ハゼット

    トーションビット(差込角6.35mm)

    ハゼット
    999税込1,099
    1セット
    6日以内出荷から59日以内出荷
  • ロングトーションビット(差込角6.35mm) ハゼット

    ロングトーションビット(差込角6.35mm)

    ハゼット
    1,298税込1,428
    1セット
    59日以内出荷
  • トーションビット(差込角6.35mm) ハゼット

    トーションビット(差込角6.35mm)

    ハゼット
    999税込1,099
    1セット
    59日以内出荷
  • ロングトーションビットビット(差込角6.35mm) ハゼット

    ロングトーションビットビット(差込角6.35mm)

    ハゼット
    1,498税込1,648
    1セット
    3日以内出荷から59日以内出荷
  • トーションビットビット(差込角6.35mm) ハゼット

    トーションビットビット(差込角6.35mm)

    ハゼット
    1,198税込1,318
    1セット
    6日以内出荷
  • トーションビット(差込角6.35mm) ハゼット

    トーションビット(差込角6.35mm)

    ハゼット
    999税込1,099
    1セット
    6日以内出荷から59日以内出荷
  • Tハンドルヘックスローブレンチ ハゼット

    Tハンドルヘックスローブレンチ

    ハゼット
    2,698税込2,968
    1個
    59日以内出荷
  • ロングTハンドルヘックスローブレンチ ハゼット

    ロングTハンドルヘックスローブレンチ

    ハゼット
    4,698税込5,168
    1本
    6日以内出荷から59日以内出荷
  • HEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバー ハゼット

    HEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバー

    ハゼット
    2,198税込2,418
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番429-4260
  • ロングTハンドルヘックスナットドライバー ハゼット

    ロングTハンドルヘックスナットドライバー

    ハゼット
    6,198税込6,818
    1本
    6日以内出荷から59日以内出荷
  • Tハンドルヘックスナットドライバー ハゼット

    Tハンドルヘックスナットドライバー

    ハゼット
    4,998税込5,498
    1本
    6日以内出荷から59日以内出荷
  • ビット(差込角8mm) ハゼット

    ビット(差込角8mm)

    ハゼット
    1,398税込1,538
    1本
    6日以内出荷から59日以内出荷
  • スマートケース ドライバーBitセット ハゼット

    スマートケース ドライバーBitセット

    ハゼット
    29,980税込32,978
    1セット
    8日以内出荷
    ドライブ : 六角形、ソリッドISO 1173-A 5.5 出力 : スロットプロファイル、クロスリセスプロファイルPH、PozidrivプロファイルPZ、内側六角形プロファイル、内側TORX(R)プロファイル、内側TORX(R)Plusプロファイル(ピン付き) コンパクトで折りたたみ可能なツールセット お手入れが簡単な素材と心地よい表面 スリムで軽いテキスタイルケースの利点とハードシェルツールボックスの耐久性を兼ね備えたSMART CASE すばやく開けて摩耗がないマグネチックファスナー 簡単にアクセスできるツールストレージ 最小スペースで最大数のツール SMART CASEは平らに折りたたむか、テーブルキャストのように立てることが可能 ツール数 : 69
    寸法(mm)114.4×100×48.5
  • HEXAnamicドライバーセット ハゼット

    HEXAnamicドライバーセット

    ハゼット
    16,980税込18,678
    1セット
    6日以内出荷
    滑り止め HAZET3-コンポーネントハンドル- 高いパワー伝達を可能にします 表面:クロームメッキ 油のついた手でも滑りません 大きめのグリップ ガソリン、酸、油圧作動油、ブレーキ液などに対して耐性があります ISO 8764-1:2004、ISO 8764-2:2004 ツール数:5 プラス:PH1・PH2 マイナス:0.8×4.0mm・1×5.5mm・1.2×6.5mm ドイツの主要な研究機関と協力して設計された3コンポーネントハンドル: コンポーネント1(ハード):ブレード確実に固定します コンポーネント2(ハード):衝撃に対する安定性が高い コンポーネント3(ソフト):軸方向に加えられた力が滑りにくく安全 グレーのチップは、腐食から最適な保護を提供し、スクリューヘッドのブレードを完璧に保持することができます
    セット内容プラス:PH1・PH2、マイナス:0.8×4.0mm、1×5.5mm、1.2×6.5mm商品構成セット品表面クロムメッキ先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)0.8×4.0、1×5.5、1.2×6.5
  • ヘックスローブドライバー ハゼット

    ヘックスローブドライバー

    ハゼット
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    握りやすく力が入れやすい三角断面グリップです。 三層構造グリップで外側がソフトで近れにくい設計です。 グリップの穴により壁掛けができ収納に便利です。
    用途各種機械・ホビーに材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)グリップ:プラスチック商品構成単品
  • ビット(差込角8mm) ハゼット

    ビット(差込角8mm)

    ハゼット
    1,998税込2,198
    1本
    60日以内出荷
    全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など。仕様XZNトリプススクエア(12角セレーション)材質専用特殊鋼軸径(Φmm)8mm全長(mm)32
  • ビット(差込角8mm) ハゼット

    ビット(差込角8mm)

    ハゼット
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質専用特殊鋼両頭機能片頭
  • トルクススクリュードライバービット(差込角6.35mm) ハゼット

    トルクススクリュードライバービット(差込角6.35mm)

    ハゼット
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷から60日以内出荷
    全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質専用特殊鋼全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35mm両頭機能片頭
  • ビット(差込角6.35mm) ハゼット

    ビット(差込角6.35mm)

    ハゼット
    1,698税込1,868
    1本
    60日以内出荷
    全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など。仕様XZNトリプススクエア(12角セレーション)材質専用特殊鋼全長(mm)25質量(g)5差込角対辺(mm)6.35mm
  • ビット(差込角6.35mm) ハゼット

    ビット(差込角6.35mm)

    ハゼット(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    60日以内出荷
    全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質専用特殊鋼両頭機能片頭
  • マイナススクリュードライバービット(差込角6.35mm) ハゼット

    マイナススクリュードライバービット(差込角6.35mm)

    ハゼット
    1,198税込1,318
    1本
    60日以内出荷
    全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。
    材質専用特殊鋼全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35mm両頭機能片頭
  • トルクススクリュードライバービット(いじり止付き)(差込角6.35mm) ハゼット

    トルクススクリュードライバービット(いじり止付き)(差込角6.35mm)

    ハゼット
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷から60日以内出荷
    全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。
    材質専用特殊鋼全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35mm両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
  • スタビードライバー ハゼット

    スタビードライバー

    ハゼット(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    三角をベースにした人間工学デザインに基づく樹脂グリップドライバーです。グリップの黒い部分はソフト樹脂を使用し滑りを押さえます。
    全長(mm)89種類グリップドライバー材質(軸)専用特殊鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ビット ハゼット

    ビット

    ハゼット
    2,398税込2,638
    1本
    60日以内出荷
    材質専用特殊鋼両頭機能片頭
  • ビット ハゼット

    ビット

    ハゼット
    839税込923
    1本
    5日以内出荷から60日以内出荷
    材質専用特殊鋼全長(mm)25先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • ビット ハゼット

    ビット

    ハゼット
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から60日以内出荷
    材質専用特殊鋼全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35mm両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
  • HEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバー ハゼット

    HEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバー

    ハゼット
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    掴む、押す、回す際の手の形状を分析し、手に掛かる圧力を半分以下に抑える構造のHEXAnamic樹脂グリップドライバーです。 グリップの黒い部分は滑りを押さえ、優しい手触りのソフト樹脂です。 青い強化樹脂がハンドル中央部までブレードをホールドしているので、軸ぶれを防ぎます。 硬質プラスチック製の青いエンドキャップは耐衝撃性に優れています。 802-55以上のモデルと802-PH3は6角ボルスター付ブレードとなります。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など仕様グレーコーティング加工種類グリップドライバー材質(軸)専用特殊鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • TORXビットソケットセット ハゼット

    TORXビットソケットセット

    ハゼット
    32,980税込36,278
    1セット
    当日出荷
    HAZETの代名詞とも言われるヘキサゴンソケットの生産技術を踏襲したトルクス(R)ソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現し、チタンコーティングで耐摩耗性を上げています。 ショートブレードです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
    用途産業機械・自動車・オートバイなどトラスコ品番584-4835
ドライバー/ビット