絞り込み
二面幅(mm)
  • 28
  • 1.5(224)
  • 2(261)
  • 2.5(284)
  • 3(314)
  • 4(325)
  • 5(329)
  • 6(398)
  • 7(156)
  • 8(525)
  • 10(569)
  • 12(379)
  • 13(263)
  • 14(341)
  • 17(360)
  • 19(327)
  • 21(195)
  • 22(176)
  • 24(197)
  • 27(162)
  • 32(168)
ブランド
  • BAHCO(バーコ)(4)
  • KTC(2)
  • GEDORE(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • ミトロイ(1)
  • ハゼット(1)
  • Ampco(1)
  • TAURUS(1)
  • NGK(永木精機)(1)
  • A-MAG(1)
  • Beta(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(66件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
コンビネーションレンチ KTCコンビネーションレンチKTC(77件のレビュー)
4,098税込4,508
1丁
当日出荷
仕様21世紀バージョンパワーフィット
CP コンビネーションスパナ ロングタイプ 旭金属工業(旧:新日本ツール)CP コンビネーションスパナ ロングタイプ旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷から翌々日出荷
口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。 CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。
材質/仕上S53C
コンビネーションレンチ 600N ハゼットコンビネーションレンチ 600Nハゼット(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1丁
当日出荷から9日以内出荷
スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛けやすいダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
材質クロームバナジューム
四角ラチェットスパナ NGK(永木精機)四角ラチェットスパナNGK(永木精機)
20,980税込23,078
1本
当日出荷
正逆切り替え無しです。片爪タイプです。ハンドル部は滑りにくく、強力で壊れにくいラチェットスパナです。10mm~19mmまでは2重四角(八角)になっています。
材質特殊鋼表面処理クロムメッキ
コンビネーションスパナ”42N” Betaコンビネーションスパナ”42N”Beta
3,798税込4,178
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド部分の厚みを抑えて、様々なスペースで利用できるように設計されています。 めがね部のオフセット角は15°です。 ISO1711規格に比べ高いトルク値を実現します。 弾力性があり、不適切な使用の場合、突然破損することなく曲がります。
材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
コンビネーションレンチ ミトロイコンビネーションレンチミトロイ(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌々日出荷
防爆片口メガネレンチ TAURUS防爆片口メガネレンチTAURUS
15,980税込17,578
1丁
当日出荷から翌々日出荷
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
防爆コンビネーションレンチ A-MAG防爆コンビネーションレンチA-MAG
25,980税込28,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミニウム青銅
ノンスパーキングリングエンド打撃レンチ BAHCO(バーコ)ノンスパーキングリングエンド打撃レンチBAHCO(バーコ)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷から9日以内出荷
材質アルミニウム青銅
片目片口スパナ 28mm BAHCO(バーコ)片目片口スパナ 28mmBAHCO(バーコ)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
二面幅(mm)28全長(mm)370トラスコ品番497-8790質量(g)510
31K12用 ラチェットリング(12角) GEDORE31K12用 ラチェットリング(12角)GEDORE
4,398税込4,838
1個
当日出荷から翌々日出荷
専用のハンドルとセットで使えます。ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。
用途建設現場仕様12角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62433002018年トラスコ掲載ページ4 0414
フリクションラチェット GEDOREフリクションラチェットGEDORE
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌日出荷
専用のリングと合わせてさまざまなサイズで使えます。フリクションタイプで狭い場所でも作業できます。強いトルクをかけて作業できます。
用途建設現場材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み2018年トラスコ掲載ページ4 0414
ノンスパーキングオープンエンド打撃レンチ BAHCO(バーコ)ノンスパーキングオープンエンド打撃レンチBAHCO(バーコ)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミニウム青銅
ノンスパーキングコンビネーションレンチ BAHCO(バーコ)ノンスパーキングコンビネーションレンチBAHCO(バーコ)
17,980税込19,778
1丁
当日出荷から9日以内出荷
材質アルミニウム青銅
防爆コンビネーションレンチ Ampco防爆コンビネーションレンチAmpco
42,980税込47,278
1本
3日以内出荷
スパナ/レンチ