絞り込み
二面幅(mm)
  • 9.5×11.1(1)
  • 12×14(1)
二面幅(inch)
  • 3/8×7/16
  • 0.05(36)
  • 1/16(69)
  • 5/64(74)
  • 3/32(85)
  • 7/64(58)
  • 1/8(89)
  • 9/64(58)
  • 5/32(89)
  • 3/16(92)
  • 7/32(78)
  • 1/4(107)
  • 5/16(105)
  • 3/8(117)
  • 7/16(40)
  • 1/2(55)
  • 1/2×9/16(24)
  • 9/16(39)
  • 5/8(33)
  • 3/4(34)
ブランド
  • STAHLWILLE(スタビレー)(9)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • エスコ(2)
  • KTC(2)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • DEEN(1)
  • トップマン[工具・金物](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパナ(インチ) KTCスパナ(インチ)KTC(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1丁
当日出荷
仕様21世紀バージョンツール商品構成単品
スパナ(インチサイズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)スパナ(インチサイズ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
579税込637
1丁
当日出荷
美しい梨地仕上げで手になじむ柔らかい曲線デザインです。 丸型とやり型の特徴を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。
商品構成単品
45°×6°ロングめがねレンチ(インチサイズ) KTC45°×6°ロングめがねレンチ(インチサイズ)KTC(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷から3日以内出荷
立ち上がり角は狭い場所でも使いやすい45°×6°を採用。オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト・ナットに効率よく力を伝えます柄は、しなりに強く、軽量化も図れるI形断面形状です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット仕様インチサイズ21世紀バージョンツール
ロングめがねレンチ(45°) 吋目 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングめがねレンチ(45°) 吋目TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷から翌々日出荷
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。インチサイズのレンチです。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
曲り角度(柄部)45°仕様インチサイズ形状オフセット
スパナ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)スパナ(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷から翌日出荷
I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナ。
商品構成単品
ラチェットスパナ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ラチェットスパナKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ(インチサイズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)スパナ(インチサイズ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
659税込725
1丁
3日以内出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。
ロングメガネレンチ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)ロングメガネレンチ(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)
12,980税込14,278
1丁
翌日出荷
ロングタイプでは珍しい15°オフセットのメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。
形状オフセット
ロングメガネレンチ(スプライン) STAHLWILLE(スタビレー)ロングメガネレンチ(スプライン)STAHLWILLE(スタビレー)
11,980税込13,178
1丁
翌日出荷
ロングタイプでは珍しい15°オフセットのスプラインメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。
形状オフセット
ラチェットスパナ(オフセット) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ラチェットスパナ(オフセット)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
両口スパナセット トップマン[工具・金物]両口スパナセットトップマン[工具・金物]
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
ボルト・ナットの締付けに
材質クロムバナジウム鋼セット数6本組寸法(inch)1/4×5/16・3/8×7/16・1/2×9/16・19/32×11/16・5/8×3/4・25/32×7/8
メガネレンチ10°(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ10°(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)
10,980税込12,078
1丁
翌日出荷
より高品質なHPQタイプ。汎用性の高い10°オフセットメガネレンチ。
形状オフセット
メガネレンチ75°(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ75°(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)
5,198税込5,718
1丁
翌日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
ナローオフセットメガネレンチ DEENナローオフセットメガネレンチDEEN
2,190税込2,409
1本
5日以内出荷
形状オフセット全長(mm)207サイズ(inch)3/8×7/16
フレックスジョイントスパナ STAHLWILLE(スタビレー)フレックスジョイントスパナSTAHLWILLE(スタビレー)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
早回しも高トルクをかけての作業にも対応するフレックスジョイントスパナ。AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。軽さと剛性感を両立するI型ボディー。油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。
タイプ12角商品構成単品
板ラチェットメガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー)板ラチェットメガネレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
7,698税込8,468
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
ストレートタイプの板ラチェット。
オープンリングスパナ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)オープンリングスパナ(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)
8,298税込9,128
1丁
当日出荷から翌日出荷
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
商品構成単品
ショートメガネレンチ10°(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)ショートメガネレンチ10°(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)
13,980税込15,378
1丁
翌日出荷
より高品質なHPQタイプ、メガネは面接触
形状オフセット
ディープ・オフセット両口メガネ インチサイズ BAHCO(バーコ)ディープ・オフセット両口メガネ インチサイズBAHCO(バーコ)
13,980税込15,378
1セット(5個)
3日以内出荷
形状オフセット材質バナジウムエクストラ鋼採用、表面研磨仕上げ
3/8 x 7/16 メガネレンチ エスコ3/8 x 7/16 メガネレンチエスコ
3,930税込4,323
1個
翌日出荷
形状オフセットサイズ(inch)3/8×7/16(対辺)全長(mm)200エスコ品番EA616GB-2材質クロム合金鋼質量(g)88タイプ75°寸法t(mm)23寸法d1(mm)15.8寸法d2(mm)17.2寸法A1(mm)9寸法A2(mm)9
3/8x7/16 オープンリングスパナ エスコ3/8x7/16 オープンリングスパナエスコ
6,790税込7,469
1個
翌日出荷
サイズ(inch)3/8×7/16全長(mm)155エスコ品番EA605AB-2商品構成単品
スパナ/レンチ