絞り込み
二面幅(inch)
- 9/32
- 0.05(40)
- 1/16(73)
- 5/64(83)
- 3/32(98)
- 7/64(62)
- 1/8(100)
- 9/64(63)
- 5/32(98)
- 3/16(101)
- 7/32(84)
- 1/4(116)
- 5/16(113)
- 3/8(121)
- 3/8×7/16(27)
- 7/16(45)
- 1/2(60)
- 1/2×9/16(27)
- 9/16(41)
- 5/8(36)
- 3/4(38)
- 二面幅(inch)をもっと見る
ブランド
- KTC(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- エイト(2)
- エスコ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
再生紙使用マーク適合(2)
スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。

薄口スパナ(インチ)
STAHLWILLE(スタビレー)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581丁当日出荷から翌日出荷厚みは2~3mmと大変薄くなっています。特に事務機関係では必需品です。商品構成単品
六角棒スパナ 標準寸法 9/32 単品
エイト¥499税込¥5491本欠品中トラスコ品番811-6048形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)9/32サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
コンビネーションレンチ(インチ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥3,898税込¥4,2881丁当日出荷から翌日出荷軽さと剛性感を両立するI型ボディー仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
六角棒スパナ エキストラロング 9/32 単品
エイト¥899税込¥9891本翌々日出荷トラスコ品番811-6615形状L型タイプエキストラロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)9/32サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
20本組/1/4"-1・1/4"片目片口スパナ
エスコ¥98,000税込¥107,8001セット翌日出荷材質クロム合金鋼全長(mm)105~360質量(g)3210サイズ(inch)1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1-1/16・1-1/8・1-1/4(20本組)
コンビネーションレンチ (HPQ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥10,980税込¥12,0781丁翌日出荷より高品質なHPQタイプ。スパナ、メガネのそれぞれの特長をコンビネーションにしたレンチですのでバランスよく、薄くて軽くて使い勝手がよく最高です。ショートタイプのコンビネーションレンチ仕様メガネ部のオフセットは15°
9/32 片目片口スパナ
エスコ¥2,790税込¥3,0691個翌日出荷ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げエスコ品番EA614SV-6全長(mm)110質量(g)17寸法d(mm)11.3寸法b(mm)17対辺寸法(inch)9/32