絞り込み
二面幅(mm)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 14(1)
  • 17(1)
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • モノタロウ(61)
  • エスコ(2,643)
  • BONDHUS(320)
  • BAHCO(バーコ)(250)
  • RS PRO(220)
  • エイト(210)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(204)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(202)
  • TRUSCO(189)
  • Wera(181)
  • Pro-Auto(181)
  • トップ工業(148)
  • KTC(129)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(128)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(124)
  • SK11(117)
  • スーパーツール(111)
  • SAFETY TOOLS(111)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
  • DEEN(85)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁スパナ BOSCH(ボッシュ)

    絶縁スパナ

    BOSCH(ボッシュ)
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷
    VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。先端角度15°でつかみやすく、作業効率UP。ソフトグリップ。
    用途ボルトの締め・緩め材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
  • モンキーレンチ BOSCH(ボッシュ)

    モンキーレンチ

    BOSCH(ボッシュ)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。開き幅最大32mmスムーズに調整できます。ソフトグリップ。耐久性と防錆性に優れています。
    用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR質量(g)267寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)208×58×13最大口開き(mm)0~32RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘクスローブL型レンチ9ピース BOSCH(ボッシュ)

    ヘクスローブL型レンチ9ピース

    BOSCH(ボッシュ)
    3,998税込4,398
    1セット(9本)
    当日出荷
    丈夫なシャフト設計によりプロ仕様に適したトルク、長さです。
    用途ヘクスローブ(トルクス)穴付ボルト、ネジの締緩トラスコ品番213-5361セット内容9本材質/仕上金属部表面:サテンクロームサイズT10・15・20・25・27・30・40・45・50質量(g)303アズワン品番64-4011-76
  • 六角棒レンチ 5mm BOSCH(ボッシュ)

    六角棒レンチ 5mm

    BOSCH(ボッシュ)
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    用途適用機種:GST90適合機種GST90材質スチール製先端形状六角サイズ規格ミリ
  • モンキーレンチ3種セット BOSCH(ボッシュ)

    モンキーレンチ3種セット

    BOSCH(ボッシュ)
    7,398税込8,138
    1式
    3日以内出荷
    サイズの異なる3つのレンチ入りです。 。精度を必要とする小さな作業からタフな用途まで、幅広い用途に対応します。 。ソフトグリップ。 。耐久性と防錆性に優れています。
    用途ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業開き幅(mm)150mm:0~24、200mm:0~32、250mm:0~36
  • ヘックスローブL型レンチセット BOSCH(ボッシュ)

    ヘックスローブL型レンチセット

    BOSCH(ボッシュ)
    2,698税込2,968
    1セット(9本)
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。S2スチールで耐久性と防錆性に優れます。標準より20%高いトルクを実現。します。
    用途ヘックスローブ(トルクス)穴付ボルト、ネジの締め付け固定、緩め作業セット内容9本(T8/9/10/15/20/25/27/30/40×各1本)材質S2スチール質量(g)186寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)132×63×21RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビネーションスパナセット BOSCH(ボッシュ)

    コンビネーションスパナセット

    BOSCH(ボッシュ)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    狭いスペースの使用に便利なギアレス構造。便利な収納ソフトケース付き10サイズセット。
    材質クロムバナジウム合金質量(g)1470サイズ(mm)8、10、12、13、14、15、16、17、18、19アズワン品番64-8342-79
  • モンキーレンチ250mm BOSCH(ボッシュ)

    モンキーレンチ250mm

    BOSCH(ボッシュ)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    開き幅最大36mmでスムーズに調整できます。 。ソフトグリップ。 。耐久性と防錆性に優れています。
    用途ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業開き幅(mm)0~36
  • モンキーレンチ150mm BOSCH(ボッシュ)

    モンキーレンチ150mm

    BOSCH(ボッシュ)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    開き幅最大24mmでスムーズに調整できます。 。ソフトグリップ。 。耐久性と防錆性に優れています。
    用途ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業開き幅(mm)0~24
  • クラシックコルクオープナー BOSCH(ボッシュ)

    クラシックコルクオープナー

    BOSCH(ボッシュ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。耐久性があり高品質なステンレス製スピンドルです。 。高出力伝達のためのT字ハンドル設計です。
    用途コルクの開栓硬度HRC54表面仕上げマットクロームメッキ
  • 8-in-1折り畳み六角レンチ BOSCH(ボッシュ)

    8-in-1折り畳み六角レンチ

    BOSCH(ボッシュ)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    一般的な六角レンチのサイズを1つのツールに組み合わせた折りたたみ式六角レンチセットです。
    用途六角穴付きボルトの締め付け・緩め作業レンチサイズ(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6
  • 両口スパナセット8ピース BOSCH(ボッシュ)

    両口スパナセット8ピース

    BOSCH(ボッシュ)
    8,598税込9,458
    1式
    3日以内出荷
    レンチ毎に6~22mmの範囲の2つの異なるスパナ幅を採用。さまざまなサイズのナットやボルトを加工できます。 。高品質クロムバナジウム鋼を使用しており高耐久です。 。人間工学に基づいたエルゴノミクスデザイン設計で抜群の作業性です。 。持ち運びや保管が簡単なコンパクトな収納ケース。
    用途ボルトやナット等の締め付け・緩め作業寸法(mm)両口スパナ:6×7・8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22硬度HRCスパナ:46
  • コンビネーションスパナセット BOSCH(ボッシュ)

    コンビネーションスパナセット

    BOSCH(ボッシュ)
    7,998税込8,798
    1セット(12本)ほか
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。オープンエンドレンチとリングレンチの組み合わせです。長持ちするクロムバナジウム鋼の高品質で錆びにくい表面。人間工学に基づいたデザインにより、持ちやすく使いやすい。
    用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業材質クロムバナジウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角L型レンチ9ピース BOSCH(ボッシュ)

    六角L型レンチ9ピース

    BOSCH(ボッシュ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    六角L型レンチ9サイズのセット
    トラスコ品番213-6975質量(g)328サイズ(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10アズワン品番64-4011-75
  • コンビネーション スパナ BOSCH(ボッシュ)

    コンビネーション スパナ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    狭いスペースの使用に便利なギアレス構造
  • ヘックスローブレンチ T30 BOSCH(ボッシュ)

    ヘックスローブレンチ T30

    BOSCH(ボッシュ)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    サイズT30
  • トルクスレンチ BOSCH(ボッシュ)

    トルクスレンチ

    BOSCH(ボッシュ)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
  • 六角棒レンチ BOSCH(ボッシュ)

    六角棒レンチ

    BOSCH(ボッシュ)
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    材質スチール製先端形状六角
  • スパナ GCO BOSCH(ボッシュ)

    スパナ GCO

    BOSCH(ボッシュ)
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
    商品構成単品
スパナ/レンチ