絞り込み
二面幅(mm)
- 8(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 18(1)
ブランド
- ASH
- モノタロウ(61)
- エスコ(2,643)
- BONDHUS(320)
- BAHCO(バーコ)(250)
- RS PRO(220)
- エイト(210)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(204)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(202)
- TRUSCO(189)
- Wera(181)
- Pro-Auto(181)
- トップ工業(148)
- KTC(129)
- STAHLWILLE(スタビレー)(128)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(124)
- SK11(117)
- スーパーツール(111)
- SAFETY TOOLS(111)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
- DEEN(85)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

片口めがねレンチ
ASH¥769税込¥8461丁当日出荷柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。JIS表示認定工場製です。JIS強力級スパナの30%増の強度です。用途六角ボルト・ナットの締結作業に。トラスコ品番521-4066材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(RS0035以上は、カチオン電着塗装)全長(mm)215対辺(mm)18対辺寸法(mm)18表面処理クロムメッキ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
”ライツール”プチコンビネーションスパナ
ASH¥1,998~税込¥2,198~1丁当日出荷本製品は、イオンプレーティング処理により、一つひとつ異なる色合いに仕上がります。ライツールの特長である軽量化・機能的なフォルム・高い作業性に携帯性をプラスしました。気軽に持ち運べるのでキーホルダやストラップとしても使用できます。用途ナットの締結作業。材質特殊鋼、表面処理:イオンプレーティング立ち上がり角(°)12RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションスパナ
ASH¥669~税込¥736~1丁当日出荷口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。めがね柄部の曲がり角度12°です。材質は、S53Cです。用途ボルト・ナットの締結作業用材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ立ち上がり角(°)12RoHS指令(10物質対応)対応