絞り込み
二面幅(mm)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 14(2)
  • 16(1)
  • 17(2)
  • 18(1)
  • 19(1)
ブランド
  • BIGMAN(ビッグマン)
  • モノタロウ(61)
  • エスコ(1,681)
  • BONDHUS(319)
  • エイト(209)
  • BAHCO(バーコ)(200)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(194)
  • TRUSCO(189)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(187)
  • Pro-Auto(181)
  • トップ工業(144)
  • KTC(126)
  • SK11(116)
  • スーパーツール(111)
  • Wera(101)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(95)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(93)
  • DEEN(84)
  • FACOM(74)
  • GEDORE(69)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイドモンキー BIGMAN(ビッグマン)

    ワイドモンキー

    BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    ワイドサイズなので幅広いサイズのボルトやナットに対応できるモンキーレンチ。ショートタイプなので手に収まりやすく、グリップにはディッピンググリップを仕様しています。
    用途口径部を調整することで色々なサイズのボルトやナットなどを回すことが出来るワイドモンキー。 サイズが自由に調整できるので、回したいボルト・ナットのサイズに合うレンチをもっていなかったときや、平行な面が2つある部品(L形コネクタなど)を回すときに使えます。仕様ディッピンググリップ材質本体 CR-Vブラックタイプショートタイプ
  • スリムスパナ BIGMAN(ビッグマン)

    スリムスパナ

    BIGMAN(ビッグマン)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    狭いすき間のナット・ボルトに。
    材質S45C材厚さ(mm)3商品構成単品表面サテン仕上げ
  • モンキーレンチ BIGMAN(ビッグマン)

    モンキーレンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    729税込802
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボルト・ナットの締め付け・緩めに! 両面目盛付き。
    仕様両面開口目盛付材質Cr-V硬度HRC40-50適合規格JIS規格品
  • ワイドモンキー BIGMAN(ビッグマン)

    ワイドモンキー

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワイドサイズなので幅広いサイズのボルトやナットに対応できるモンキーレンチ。
    用途口径部を調整することで色々なサイズのボルトやナットなどを回すことが出来るワイドモンキー。 サイズが自由に調整できるので、回したいボルト・ナットのサイズに合うレンチをもっていなかったときや、平行な面が2つある部品(L形コネクタなど)を回すときに使えます。材質本体 CR-Vブラック
  • 六角棒レンチ BIGMAN(ビッグマン)

    六角棒レンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    62税込68
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状L型
  • ボールP六角棒レンチロング BIGMAN(ビッグマン)

    ボールP六角棒レンチロング

    BIGMAN(ビッグマン)
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチセット8本組 BIGMAN(ビッグマン)

    六角棒レンチセット8本組

    BIGMAN(ビッグマン)
    279税込307
    1個
    欠品中
    セット内容8本セット材質本体:クロームバナジウム鋼、リング・接続金具:スチール寸法(mm)六角:1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6質量(g)【全体】92
  • ワイドモンキーレンチ BIGMAN(ビッグマン)

    ワイドモンキーレンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ボルト、ナットの締め付けと緩めに。パイプの締め付けと緩めに。
    最大開口(mm)40アズワン品番65-0413-23
  • ボールポイント六角棒レンチ BIGMAN(ビッグマン)

    ボールポイント六角棒レンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    179税込197
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    六角穴のボルト・ネジ締めに。斜め締めができるボールポイント
    形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • スプラインギアレンチ BIGMAN(ビッグマン)

    スプラインギアレンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,298税込1,428
    1丁
    4日以内出荷
    スプライン形状で5種のナットに対応。左右回転切替レバー付き。
    用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。材質[本体] CR-MO [ソケットリング] CR-V適合ナットスクエア・トルクス・六角インチ・六角ミリ・スプライン
  • マイクロ六角棒レンチセット BIGMAN(ビッグマン)

    マイクロ六角棒レンチセット

    BIGMAN(ビッグマン)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    セット内容(0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3ミリ)
    付属品専用ケース材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)【全体】350×70×8質量(g)【全体】12タイプマイクロサイズ(mm)0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3入数7本組
  • 六角棒レンチ BIGMAN(ビッグマン)

    六角棒レンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    95税込105
    1本
    4日以内出荷
    工具とボルトの接触面が大きく、少ない力で確実に締め付けることができ、ドライバーのようにねじ溝がつぶれて破損してしまう心配もありません。ショートサイズ。
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに。材質クロームバナジウム鋼・ニッケルクロムメッキタイプショートサイズ先端形状六角棒
  • ボールP六角棒レンチロング BIGMAN(ビッグマン)

    ボールP六角棒レンチロング

    BIGMAN(ビッグマン)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ボールポイント六角軸レンチセット。 斜め締めができるボールポイント。 収納ホルダーでコンパクト保管。 セット内容(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)
    材質クロームバナジウム鋼/ニッケルメッキ形状L型質量(g)372タイプロング先端形状ボールポイント組数9サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチセット10本組 BIGMAN(ビッグマン)

    六角棒レンチセット10本組

    BIGMAN(ビッグマン)
    349税込384
    1個
    欠品中
    最も使用範囲の広い穴付ボルトに合わせてセットしました。
    材質[本体] クロームバナジウム鋼(パーカー仕上げ) [リング・接続金具] スチール形状L型質量(g)290硬度HRC48°-52°商品構成10本セットサイズ(mm)[六角] 1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6・8・10
  • スリムスパナセット BIGMAN(ビッグマン)

    スリムスパナセット

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    セット内(:8×9mm・10×12mm・11×13mm・14×17mm・19×21mm)。 狭いすき間のナット・ボルトに。
    材質S45C材厚さ(mm)3タイプ落下防止コード用取付け穴付(14×17・19×21)口径(Φmm)8×9・10×12・11×13・14×17・19×21組数5商品構成セット品表面サテン仕上げサイズ(mm)115×20×3●125×25×3●138×27×3●160×35×3●180×44×3
スパナ/レンチ