絞り込み
二面幅(mm)
- 1.5(3)
- 2(4)
- 2.5(4)
- 3(4)
- 4(4)
- 5(4)
- 6(6)
- 8(5)
- 10(3)
- 12(1)
- 14(2)
全長(mm)
- 52(1)
- 58(1)
- 65(1)
- 71(1)
- 79(1)
- 88(1)
- 94(1)
- 98(1)
- 103(1)
- 113(1)
- 117(1)
- 122(1)
- 126(1)
- 131(1)
- 140(1)
- 154(1)
- 172(1)
- 190(1)
ブランド
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)
- モノタロウ(61)
- エスコ(2,645)
- BONDHUS(320)
- BAHCO(バーコ)(249)
- RS PRO(220)
- エイト(210)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(204)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(202)
- TRUSCO(189)
- Pro-Auto(186)
- Wera(181)
- トップ工業(149)
- KTC(129)
- STAHLWILLE(スタビレー)(128)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(124)
- SK11(117)
- SAFETY TOOLS(111)
- スーパーツール(100)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
- DEEN(85)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
特価

TグリップHEXレンチ No.6500-L
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(13件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。6500-L型は、Tグリップの一端にも同サイズの六角キーレンチを配置してあります。形状T型寸法L(mm)73寸法D(mm)98先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
TグリップHEXレンチ No.6500
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。サイズ規格ミリ
六角キーレンチ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥139~税込¥153~1本当日出荷光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで、錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。用途工場関連・車両整備などに。形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角キーレンチセット ロング
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(9本組)当日出荷収納保存に便利なプラスチックホルダー付。 9本組セット。トラスコ品番853-3184セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(100×15)、2.0(105×16)、2.5(115×19)、3.0(125×21)、4.0(135×25)、5.0(145×30)、6.0(160×35)、8.0(180×43)、10.0(200×53)材質SNCM(ニッケルクロムモリブテン鋼形状L型質量(g)414タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角キーレンチセット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット(8本)ほか当日出荷光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで、錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。用途工場関連・車両整備などに。形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ナイフ型六角キーレンチ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(6本)3日以内出荷コンパクトに収納できるメタルケース。材質はサンフラッグ独自の特殊鋼を使用しています。優れた熱処理を施しています。トラスコ品番853-3407セット内容2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0mm 計6本形状ナイフ型サイズ6質量(g)250先端形状六角二面幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ボールポイントレンチ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,998~税込¥2,198~1セット(6本組)ほか当日出荷から5日以内出荷ボールポイントの先端加工により、六角ボルトネジの作業が生まれ変わりました。 簡単にネジ穴をとらえ、斜めから連続してネジ廻しができます。 金属部本体は総焼入れ仕上です。材質SNCM(ニッケルクロムモリブテン鋼形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ボールポイントレンチ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷ボールポイントの先端加工により、六角ボルトネジの作業が生まれ変わりました。簡単にネジ穴をとらえ、斜めから連続してネジ廻しができます。金属部本体は総焼入れ仕上です。材質SNCM(ニッケルクロムモリブテン鋼形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
袋入ロング六角レンチ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥3,714~税込¥4,085~1箱(6本)6日以内出荷光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。用途自動車関連・工場内作業などの六角ネジ締めに。材質特殊鋼
六角キーレンチ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥899税込¥9891本6日以内出荷光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。用途自動車関連・工場内作業などの六角ネジ締めに。トラスコ品番853-3353対辺寸法(mm)14
ドライバーレンチ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷1本で7機能付き ラチェットレンチ(10×12、差込部12角ドライブ)・各種ソケット(2分角用ソケットアダプター付)・ドライバー(+1、+2、+3、-6.0) ワンタッチ装着 2方向の曲がりが状況に応じて威力を発揮 狭いスペースやコーナー部の作業に便利です。用途車両・機械・家具・その他トラスコ品番853-2985全長(mm)140質量(g)124最大トルク280kg/cmRoHS指令(10物質対応)対応