絞り込み
二面幅(mm)
- 0.71(1)
- 0.89(1)
- 1.27(1)
- 1.5(2)
- 2(2)
- 2.5(1)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(2)
- その他(1)
全長(mm)
- 74(1)
- 99(1)
- 124(1)
- 154(1)
- 189(1)
ブランド
- ANEX
- モノタロウ(61)
- エスコ(1,681)
- BONDHUS(319)
- エイト(209)
- BAHCO(バーコ)(200)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(194)
- TRUSCO(189)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(187)
- Pro-Auto(181)
- トップ工業(144)
- KTC(126)
- SK11(116)
- Wera(101)
- スーパーツール(100)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(95)
- STAHLWILLE(スタビレー)(93)
- DEEN(84)
- FACOM(74)
- GEDORE(69)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

オフセットアダプター
ANEX(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。仕様18インパクトドライバー対応トラスコ品番776-7269質量(g)325最大トルク(N・m)180寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5アズワン品番65-1969-67
オフセットアダプター ソケットセット
ANEX(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。仕様18インパクトドライバー対応トラスコ品番776-5665セット内容オフセットアダプター×1本、ソケット17mm×1個、21mm×1個、Cリング×2個質量(g)325最大トルク(N・m)180寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5アズワン品番65-1969-71
オフセットアダプター17mmソケットセット
ANEX¥14,980税込¥16,4781個当日出荷隙間のボルトを電動で締める。用途電気設備の架台、ダクトレールなどにセット内容オフセットアダプター17mm/ソケット(12角):8/10/12/13/14/17/19/21mm/Cリング(2ヶ)/止め輪付ビット/収納ケース質量(g)856最大トルク(N・m)230
オフセットアダプター30mmソケットセット
ANEX(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷狭いところのボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mm、専用ソケットのセット品です。用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。セット内容オフセットアダプター30mm、専用ソケット(H24、H27、H30、H32、H36)、Cリング2個材質本体:炭素鋼、PP+TPE、合金鋼 専用ソケット:合金鋼質量(g)1380差込角(mm)H24、H27、H30、H32、H36アズワン品番64-8407-79差込角凹(mm)H6.35、角ドライブ9.52・12.7差込角凸(mm)H30
スリムオフセット六角レンチ
ANEX(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(4本組)当日出荷より狭い作業スペースでの使用を追及した極薄ヘッド。 押し付け力抜群のフラット形状。押し付け面積の大きいフラット形状ハンドルにより、刃先方向への押し付け力がアップ。カムアウト防止に有利に働き、安定したネジ回しが行えます。トラスコ品番327-2150セット内容2.5、3、4、5(mm)形状オフセット型幅(mm)11/16全長(mm)108高さ(mm)10質量(g)108先端形状六角サイズ規格ミリ
スリムオフセット六角レンチ
ANEX(3件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷狭いスペースに便利。厚さ10mmの極薄ドライバー。押し付け力抜群のフラットプレート形状。形状オフセット型質量(g)28先端形状六角サイズ規格ミリ
オフセットアダプター17mm
ANEX¥6,798税込¥7,4781個当日出荷隙間のボルトを電動で締める。用途電気設備の架台、ダクトレールなどに質量(g)312最大トルク(N・m)230本体寸法(mm)38×215×24.2
電気工事用トルクアダプター
ANEX¥2,998税込¥3,2981個当日出荷設定トルクでネジのオーバートルクを防ぐ用途配電盤のネジ締め推奨仕様取付本数:1本設定トルク(Nm)1.1ねじサイズM3.5使用可能回数約5000回
オフセットアダプター30mm
ANEX¥14,980税込¥16,4781個当日出荷大型ボルト、ハイトルク作業に対応した協力タイプ。狭いところのボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mmです。用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。材質炭素鋼、PP+TPE、合金鋼質量(g)753差込角(mm)H30最大トルク(N・m)500アズワン品番64-8407-42差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)H30
ボールポイントレンチ
ANEX¥399~税込¥439~1本当日出荷から翌日出荷使いやすいロングタイプ ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。用途六角穴付ボルトの締め付け、ゆるめ作業に。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
スリムボールポイントレンチ
ANEX¥589~税込¥648~1本当日出荷から翌々日出荷狭いところで威力を発揮、首下ショートタイプ。 ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T型六角棒レンチドライバーロングタイプ
ANEX¥469~税込¥516~1個当日出荷から翌日出荷奥まった所のネジも回せるロングタイプ。クロームメッキ+高精度ブラックポイント仕上。形状T型タイプロング先端形状六角
ラチェットレンチ19mm
ANEX¥3,598税込¥3,9581個当日出荷専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。別売のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めができる厚さ(mm)ラチェット部:9、メガネレンチ部:9全長(mm)224呼び寸法19最大トルク(N・m)ラチェット部:162、メガネレンチ部:314ギヤ歯数72RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットアダプター ロングタイプ
ANEX¥78,980税込¥86,8781個当日出荷狭く奥まった箇所のボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mmタイプです。 インパクトレンチ対応。用途線路保守作業におけるボルト・ナット回しなどにトラスコ品番268-5682材質炭素鋼、合金鋼、硬鋼線全長(mm)378差込角(mm)H30差込角凹(mm)H6.35、角ドライブ9.52・12.7差込角凸(mm)H30
特殊精密ドライバーセット
ANEX¥2,698税込¥2,9681個当日出荷スマートフォン・パソコン・その他精密機器などの特殊ネジに用途精密機器の特殊ネジにセット内容Y型(1.8)/5溝(小・1.3)/5溝(大・1.8)/6溝(1.3・T4)/6溝(1.9・穴付)/+00材質(ハンドル)PP材質(刃先)特殊合金鋼
L型ヘクスローブレンチ
ANEX¥2,098税込¥2,3081セット(7本)当日出荷狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。いじり止め付ネジにも対応。トラスコ品番803-6880サイズT-10、15、20、25、27、30、40先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
L型ヘクスローブレンチ
ANEX¥2,398税込¥2,6381セット(8本)当日出荷狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。(T-8~30はいじり止め付ネジにも対応)付属品ハンドルトラスコ品番493-6680材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼PP+エラストマー樹脂サイズT-6、8、10、15、20、25、27、30質量(g)89先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
ボールポイントレンチ7本組マグキャッチ付
ANEX¥3,698税込¥4,0681セット(7本)翌日出荷使いやすいロングタイプ ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。仕様7本組み、マグキャッチ付形状L型寸法A(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットアダプター 32mm ロングタイプ
ANEX¥149,800税込¥164,7801個当日出荷インパクトレンチ対応、狭い所の手締め作業を電動化用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めに/線路の保守に質量(g)1040最大トルク(N・m)500
ボールポイントレンチ8本組マグキャッチ付
ANEX¥4,498税込¥4,9481セット(8本組)翌日出荷使いやすいロングタイプ ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。仕様8本組み、マグキャッチ付形状L型寸法A(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6/8先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントレンチ12本組マグキャッチ付
ANEX¥5,998税込¥6,5981セット(12本組)当日出荷使いやすいロングタイプ ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。仕様12本組み、マグキャッチ付形状L型寸法A(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10/0.71/0.89/1.27(精密六角レンチ)先端形状ボールポイント付
スリムボールポイントレンチ 9本組 マグキャッチ付
ANEX¥4,998税込¥5,4981セット(9本組)当日出荷狭いところで威力を発揮、首下ショートタイプ。 ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。仕様9本組み、マグキャッチ付形状L型寸法A(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10先端形状ボールポイント付