カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
- 1/2(5)
- 6.35[1/4](1,418)
- 9.5[3/8](2,373)
- 12.7[1/2](2,707)
- 15.9[5/8](22)
- 19.0[3/4](765)
- 25.4[1](429)
- 31.75[1-1/4](22)
- 38.1[1-1/2](57)
- 44.5[1-3/4](18)
- 63.5[2-1/2](20)
- 88.9[3-1/2](2)
- その他(29)
全長(mm)
- 25(73)
- 28(107)
- 30(84)
- 32(70)
- 37(54)
- 38(170)
- 40(63)
- 50(188)
- 52(60)
- 55(103)
- 57(48)
- 60(152)
- 62(43)
- 70(93)
- 75(101)
- 80(76)
- 90(69)
- 100(240)
- 150(85)
- 200(52)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(61)
- エスコ(3,917)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,051)
- NAC(長堀工業)(709)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(635)
- KTC(401)
- BAHCO(バーコ)(345)
- Pro-Auto(332)
- ミトロイ(水戸工機)(329)
- STAHLWILLE(スタビレー)(275)
- JTC(271)
- RS PRO(237)
- トップ工業(218)
- FPC(217)
- SIGNET(シグネット)(216)
- ハゼット(189)
- Wera(177)
- S.E.K.(スエカゲツール)(171)
- nepros(158)
- WILLIAMS(135)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,574)
グリーンマーク認定(1)
再生紙使用マーク適合(18)
価格
価格で絞り込む
ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。

ラチェットハンドル
(311件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ送り角度(°)5
エクステンションバー
(375件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。用途自動車、バイク整備等に材質クロムバナジウム鋼
エクステンションバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。種別エクステンションバー
ソケット 6角 9.5sq
(229件のレビュー)¥168~税込¥185~1個当日出荷ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5穴角6角
ソケット 6角 12.7sq
(258件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7穴角6角
ディープソケット 6角 9.5sq
(179件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5穴角6角
ソケットアダプター 電動ドリル用 セット
(292件のレビュー)¥679税込¥7471セット(3個)当日出荷ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 18Vまでのインパクト対応。セット内容6.35、9.5、12.7長さ(mm)13(軸部分)六角軸対辺(mm)6.35
ディープソケット セット
(148件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(9点組)ほか当日出荷ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。材質クロムバナジウム鋼
ソケット セット
(83件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(10点組)当日出荷ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼
ラチェットハンドル ホールドタイプ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。歯数72送り角度(°)5リリース方式プッシュリリース
変換アダプター インパクト用 ピンリング付
(68件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。付属品Oリング、ピン材質SCM440/パーカー処理硬度HRc40-44
カラーソケットアダプター セット 電動ドリル用
(45件のレビュー)¥889税込¥9781セット(3個)当日出荷ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 サイズ毎に色分けされているので、見分けが簡単です。 インパクト対応です。 六角軸6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着できます。用途建築・建設現場での組立、解体作業に。 ボルト・ナットなどの着脱に。セット内容6.35、9.5、12.7材質クロムバナジウム鋼全長(mm)(先端6.35mm)65mm、(先端9.5mm)65mm、(先端12.7mm)72mm本体外径(Φmm)(先端6.35mm)Φ11.5、(先端9.5mm)Φ12.5、(先端12.7mm)Φ16.5トルク(N・m)(先端6.35mm)40.7、(先端9.5mm)54.2、(先端12.7mm)54.2六角軸対辺(mm)6.35
ソケット 電動ドリル用 インパクト対応
(18件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットです。用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。材質Cr-V全長(mm)110
ソケットレンチ セット 40PCS
(82件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(40点組)当日出荷差込角6.35mmと9.5mmソケットのセット、自動車、自転車、バイクのメンテナンスに最適。ラチェットのギア数は24個で、送り角度は15度です。セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、19mm(計10個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計11個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約190mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長70mm】1本【スパークプラグソケット21mm】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・5.5mm・7mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(ポジドライブビット)PZ1・PZ2・PZ3、(ヘックスローブビット)T15・T20・T30(計13個)【ドライバーハンドル(6.35mm差込角)】1本【ビットアダプター/全長25mm】1個質量(kg)1.1セット商品数40ケース寸法(mm)247×126×39
ヘックスビットソケット セット ワンタッチタイプ
(92件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(8個)当日出荷六角穴付きボルトを締めたり、緩めたりする事ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。用途六角穴付きボルトの締め・緩めにセット内容3mm・4・5・6・7・8・10・12材質ソケット部:CRV、ビット部:S2全長(mm)210(ホルダー)差込角(mm)9.5
ディープソケット インパクト用
(80件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど材質クロムモリブデン鋼(SCM440)寸法L(mm)78差込角(mm)12.7
電動ドライバー用ソケットビット(S)
TRUSCO(27件のレビュー)¥459~税込¥505~1丁当日出荷面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
電動ドリル用コンパクトソケット(インパクト対応)
トップ工業(27件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷取り回しやすい長さで作業効率アップ 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています全長L(mm)88
ラチェットハンドル 伸縮式
(279件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。 ワンプッシュリリース式です。 18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。用途ボルト・ナットの着脱に材質クロームバナジウム鋼送り角度(°)5
ビットラチェットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(22個)当日出荷小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。 エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)トラスコ品番389-3413セット内容ドライバービット(+)各2個:No.1、No.、/No.3ドライバービット(-):0.8×5.5、1.0×6.0、1.2×8.0ヘキサゴンビット:4、5、6、8T型トルクスビット(いじり防止タイプ):T15、T20、T25、T27、T30、T40ビットアダプター:1/4(6.35mmソケット用)ハンドル×2個質量(g)250セット商品数22質量(g/セット)250ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
ディープソケット 12角 12.7sq
(54件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7穴角12角
ソケット 12角 12.7sq
(94件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7穴角12角
ヘキサゴンソケット 9.5sq
(163件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に差込角(mm)9.5
ソケット(12角)
TRUSCO(104件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
ソケットレンチ セット 46PCS
(47件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット(46点組)当日出荷クロームバナジウム鋼使用、4mm~19mm幅広くボルト、ナット対応でき、20種類のネジにも対応できる充実のソケットセットです。セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm(計8個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計10個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約200mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長75mm】1本【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長150mm】1本【ドライバー型ハンドル(6.35mm差込角)】1本【ユニバーサルジョイント(9.5mm差込角)】1個【ビットアダプターソケット(9.5mm差込角)】1個【ビットアダプターソケット(6.35mm差込角)】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・6mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(トルクス)T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30、(六角)1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm(計20個)質量(kg)2セット商品数46ケース寸法(mm)242×160×50
ソケット 6角 6.35sq
(64件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)6.35穴角6角
剛鍛セミロングソケットSL
ベッセル(5件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷全長90mmのセミロング仕様で、ソケット深さは50mmのためナット作業に適しています。 従来の深穴ソケットに比べ35%の軽量設計です。 軸圧入式を採用しています。 ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式に比べて8倍の耐久性があります。 ソケット部は流線型で仮締め時に手のひらで支えた時に抵抗が少なくなるようにデザインしています。用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、空調工事、エクステリア等。適合18Vインパクト対応全長(mm)90六角軸対辺(mm)6.35
インパクトレンチ用ホイールナットソケット
KTC(18件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷新設計で耐久性UP!! アルミホイール専用のソケットです。 めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。タイプロング薄肉寸法L(mm)100寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)18機能ゴムクッション付き寸法sq.(mm)12.7
12.7sq6角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(34件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。差込角(mm)1/2"(12.7)SQ
ソケット インパクト用
(62件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷インパクト用のソケットです。ピン・リング付。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm)12.7寸法D2(Φmm)30
...