絞り込み
ブランド
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。
12,891件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニリバースギア&スプラインソケットセット Pro-Autoミニリバースギア&スプラインソケットセットPro-Auto(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
スプラインソケットは一つのサイズでいろんなネジに対応できます。(六角ミリ・インチ、角が丸くなった六角、トルクス、スプライン) ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。 心地よいフィーリングの内蔵ギアは52山で狭い場所での作業性、使い勝手に優れます。もちろん本締め作業もできます。 コンパクトな軽量ケースにきっちり収納できます。
用途狭い場所での作業に。トラスコ品番381-3517セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数52山、全長90mm)、スプラインソケット5.5・6・7・8・10・12mm、マグネットビットホルダー(ロック機能付)、ソケットアダプター(6.35mm1/4”)、ドライバービット(+)No.1・2、(-)4・5.5・6.5、ヘックス3・4・5・6、スペシャル(穴付)T10・15・20・25・30、ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5、専用プラスチックケース(L98×W65×H32mm)質量(g)250外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)98×65×32
インパクト用ボールジョイント(ショートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ボールジョイント(ショートタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用のボールジョイントです。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
12.7sq.インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ KTC12.7sq.インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチKTC(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(mm)12.7寸法L(mm)60寸法D(mm)25
19.0sqロングソケット FPC19.0sqロングソケットFPC(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
差込角(sq.)19.0(3/4")全長L(mm)100
12.7sq12角ディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sq12角ディープソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用全ネジソケット トップ工業電動ドリル用全ネジソケットトップ工業(1件のレビュー)
3,088税込3,397
1個
当日出荷
用途吊ボルト、ピーコンの着脱、型枠の組立て、解体に寸法L(mm)65仕様インパクト対応、シャンク部圧入式
ソケット(6角) KTCソケット(6角)KTC
599税込659
1個
翌日出荷から8日以内出荷
差込角(mm)9.5
ソケットADフレックスセット SK11ソケットADフレックスセットSK11(1件のレビュー)
989税込1,088
1セット
当日出荷
インパクトドライバー用の首振りソケットアダプターセットです。 壁際や狭所等の作業環境に最適です。
用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットを使用。材質特殊鋼差込角(mm)1/4(6.35)・3/8(9.5)・1/2(12.7)6.35mm六角軸首振角度(°)10度
ヘキサゴンソケットレンチセット 400M TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットレンチセット 400MTONE(トネ/旧:前田金属工業)
14,980税込16,478
1セット(13点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。
差込角(mm)12.7トラスコ品番122-1094セット内容ソケット内容:ヘキサゴン:3、4、5、6、8、10、12、14、17、ドライバービットソケット:[[(-)]]0.8×6.0、[[(+)]]No.2ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、エクステンションバー(321:150mm)質量(kg)2.6
電動ドリル用ユニバーサルジョイントスライドロック式 トップ工業電動ドリル用ユニバーサルジョイントスライドロック式トップ工業
5,298税込5,828
1個
当日出荷
最大首振り角度30°曲がります。 全長87mmのショートタイプでコーナー・壁際での作業も楽々。 スライドロック式で着脱がスムーズにでき安全に確実に各種ビット類を固定します。 スライドロック部は空転するので指で押さえることで先端のブレを抑えることができます。
用途インパクトドライバーのヘッド部を、障害物から逃がしてのネジ締め作業ができます。 壁際や狭所等の作業環境に最適です。差込角(mm)6.35全長(mm)87トラスコ品番779-6552材質SCM435質量(g)73外径D(Φmm)(本体)18首振角度(°)30
ヘックスビットソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ヘックスビットソケットセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
先端形状ヘキサゴンRoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用コンパクトソケット8本セット トップ工業電動ドリル用コンパクトソケット8本セットトップ工業(3件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット(8本)
当日出荷
建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。 フックボルト、コーチねじなどに適します。 ソケット奥行45mmです。 取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。 本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。 18Vインパクト対応です。
トラスコ品番405-2099セット内容EDS-7C・8C・10C・12C・13C・14C・17C・19C材質クロムモリブデン鋼質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×153×40RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EALヘックスビットソケット(差込角9.5mm) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EALヘックスビットソケット(差込角9.5mm)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.全長(mm)50材質クロムモリブデン鋼(SCM435)先端形状ヘキサゴンRoHS指令(10物質対応)対応
タップ用ソケット(差込角12.7) NAC(長堀工業)タップ用ソケット(差込角12.7)NAC(長堀工業)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
標準タップを装着することでねじを立て、さらい作業用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm)12.7全長(mm)50付属品ピン、リング、止めねじ材質特殊鋼
(9.5SQ) ネプロス・ソケット (六角) nepros(9.5SQ) ネプロス・ソケット (六角)nepros(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
差込角(mm)9.5穴角六角
9.5sq.ソケットホルダークリップセット KTC9.5sq.ソケットホルダークリップセットKTC(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
ホルダーの形状変更により、従来品よりソケットが差込みやすく外しやすい。しかもソケット保持力はアップ。(持ち運び時抜けにくい) 差込角別にホルダーのカラーリングを設定。
寸法H(mm)23寸法A(mm)25差込角(mm[inch])9.5[3/8]
インパクト用ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])25.4 [1]寸法L(mm)90
ラチェットハンドル G付き SK11ラチェットハンドル G付きSK11(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
握りやすく、滑りにくいTPRグリップです。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
電動ドライバー用ソケットアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)電動ドライバー用ソケットアダプターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)軸長(mm)6.35
剛鍛セミロングソケット ベッセル剛鍛セミロングソケットベッセル
729税込802
1個
当日出荷
全長90mmのセミロング仕様で、ソケット穴深さは50mmのためナット作業に適しています。 従来の深穴ソケットに比べ約35%の軽量設計です。 軸圧入式を採用しています。 ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式と比べて8倍の耐久性があります(自社測定)。 サビに強いクロームメッキ、ミラー仕上げです。 面接触型6角ソケットです。 ソケット部は流線型で仮締め時に手の平で支えたときに抵抗が少なくなるようにデザインされています。 セミロングサイズのため従来の深穴ソケットと比べて35パーセントの軽量設計です。
用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、ソーラーパネル施工、空調工事、エクステリア等全長(mm)90材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)対応18Vインパクト軸(mm)6.35
インチソケットセット 3/8 DAYTONA(デイトナ)インチソケットセット 3/8DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
差込角:3/8 ソケットレール付セット内容12角ソケットサイズ:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、10mm6角ソケットサイズ:9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8※ハーレーダビッドソン用インチ工具セット(69697)とはサイズは同じですが、外径等の仕様は異なります。
差込角(inch)3/8セット内容12角ソケット:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、10mm、6角ソケット:9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8ソケットレール付
スタンダードソケット32mm S.E.K.(スエカゲツール)スタンダードソケット32mmS.E.K.(スエカゲツール)(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
インパクト用ロングソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から9日以内出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
穴角12角差込角(mm)19全長(mm)100
コンパクト ショート ラチェットハンドル KTCコンパクト ショート ラチェットハンドルKTC(6件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
差込角(sq.)9.5寸法L(mm)80仕様21世紀バージョントラスコ品番307-5567種別コンパクトショート質量(g)90寸法B(mm)22寸法T(mm)10送り角度(°)10
インパクト用ソケット(差込角12.7) TRUSCOインパクト用ソケット(差込角12.7)TRUSCO(3件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7ソケット形状6角
ラチェットめがね用アダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットめがね用アダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)(14件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ラチェットめがねレンチに取り付けるだけでソケットなどの締め付け可能です。
ドライバー形ハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)ドライバー形ハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ドライバーの先端に角ドライブの付いたハンドルです。 ボックスドライバーとして使用します。 グリップエンドに凹差込角があり、エクステンションバーとしても使用できます。
差込角(mm[inch])6.35[1/4]全長L(mm)150トラスコ品番369-4488質量(g)100差込角(mm)6.35寸法A(mm)58寸法S(mm)6.35
ロングボールポイントヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングボールポイントヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,998税込7,698
1セット
欠品中
角度を付けて使用するボールポイントタイプは仮締めに便利です。全長が長いロングタイプのため、奥まった場所の締め付けに便利です。
差込角(mm)9.5付属品ソケットホルダトラスコ品番323-5050セット内容3BH-03L、04L、05L、06L、08L、10L質量(kg)0.38先端形状ボールポイントヘキサゴン
9.5sq12角ソケット(インチ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5sq12角ソケット(インチ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントヘキサゴンソケット(ロングタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ボールポイントヘキサゴンソケット(ロングタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
角度を付けて使用するときや早回しに便利です。
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法L(mm)125.0先端形状ボールポイントヘキサゴン
ソケット(12角・めがね用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(12角・めがね用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
めがねレンチやラチェットめがねレンチと組み合わせれば高さが抑えられ、狭い場所でも作業性抜群です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質構造用鋼対辺12角
オフセットアダプター19mm専用ソケット ANEXオフセットアダプター19mm専用ソケットANEX(4件のレビュー)
969税込1,066
1セットほか
当日出荷
用途オフセットアダプターに取り付けて狭い隙間のボルト・ナット締めに
ラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
使いやすさと耐久性を残し、中空グリップで驚きの軽さを実現しました。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。差込角(mm)凸9.5全長(mm)200トラスコ品番494-3368材質構造用鋼歯数72質量(g)185
ミニラチェセット SIGNET(シグネット)ミニラチェセットSIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
DIYや自転車の車載工具にも最適。 ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。 手の平に収まるコンパクトサイズ。 柄部分にもビット装着可能。
全長(mm)(ミニラチェット)93厚さ(mm)(ヘッド)70ケース寸法(mm)119×40×15ビット全長(mm)25ヘッド幅(mm)15ギヤ歯数52
スタンダードソケット30mm S.E.K.(スエカゲツール)スタンダードソケット30mmS.E.K.(スエカゲツール)(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)30
電動ドリル用アルファユニバーサルソケットアダプター トップ工業電動ドリル用アルファユニバーサルソケットアダプタートップ工業(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
軸折れに強い(7.2V、14.4V、18V対応)。 ねじれ応力を緩和、耐久性2倍(メーカー比) 電動ドリルで各サイズのソケットが使用できます。 最大首振り角度30度。
用途パワーが強い電動工具機種に適しています。 インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットが使用可能。 壁際や狭所等の作業環境に最適。差込角(mm)12.7トラスコ品番433-0935全長(mm)92.5質量(g)115
ハンマードリル用ソケットアダプター トップ工業ハンマードリル用ソケットアダプタートップ工業(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
SDSシャンクハンマードリルに12.7mmソケットコマが装着できます。
差込角(mm)12.7トラスコ品番396-2601全長(mm)70質量(g)62RoHS指令(10物質対応)対応
(12.7SQ)インパクト用ロングソケット KTC(12.7SQ)インパクト用ロングソケットKTC(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
全長L(mm)150差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
ソケットレンチ用ソケット(12角タイプ・差込角9.5mm) スーパーツールソケットレンチ用ソケット(12角タイプ・差込角9.5mm)スーパーツール(11件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
12角タイプのソケットレンチです。
穴角12角
ソケット/ソケットレンチ