絞り込み
全長(mm)
  • 160(1)
ブランド
  • SIGNET(シグネット)
  • モノタロウ(19)
  • IKURATOOLS(育良精機)(42)
  • JEFCOM(ジェフコム)(89)
  • JOKARI(49)
  • KLEIN TOOLS(36)
  • KNIPEX(クニペックス)(266)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(28)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(64)
  • MARVEL R&D(ミノル工業)(26)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(72)
  • RS PRO(43)
  • アイデアル(IDEAL)(24)
  • エスコ(247)
  • タジマツール(TJMデザイン)(79)
  • ニチフ(25)
  • フジ矢(25)
  • ホーザン(81)
  • 未来工業(31)
  • 泉精器製作所(349)
  • 潤工社(205)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤーストリッパー SIGNET(シグネット)

    ワイヤーストリッパー

    SIGNET(シグネット)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    欠品中
    適合範囲ワイヤーストリッパー0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6mm2(20、18、16、14、12、10AWG)、ケーブルストリッパー5.1~5.8mm2(4~3AWG)
  • コンパクトケーブルカッター SIGNET(シグネット)

    コンパクトケーブルカッター

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    幅(mm)【スパナ部】21.3、【メガネ部】17.2全長(mm)235質量(g)410切断能力(mm2)IV・CV線38SQ、銅線70、 アルミニウム線
  • 48991 耐油ニトリル エアーグローブCOZY ブラック M SIGNET(シグネット)

    48991 耐油ニトリル エアーグローブCOZY ブラック M

    SIGNET(シグネット)
    ¥299税込¥329
    1双
    当日出荷
    通気性抜群のCOZY(快適)グローブ。 手のひら側に、ニトリルゴムをコーティングした手袋です。 ニトリルゴムは耐油性、耐摩耗にも優れています。 薄手で手にフィットし、細かな作業にも適しています。 背抜きで通気性にも優れています。
    用途梱包、運搬、土木、建築、農作業、機械組立て、機械設備メンテナンスなど。幅(mm)95(差し指から小指)厚さ(mm)1.2全長(mm)240色ブラック、リブ:ブルーサイズM(8相当)材質(グリップ)ニトリルゴム機能耐油性、通気性ゲージ数15アズワン品番65-0303-52
  • 倍力ケーブルカッター SIGNET(シグネット)

    倍力ケーブルカッター

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    ハンドル荷重を25~35%軽減(ケーブルによって異なります)。
    全長(mm)450質量(g)1450最大開口(mm)30切断能力(mm2)IV・CV線150SQ、銅線150~240、アルミニウム線150~240
  • ワイヤーストリッパー 交換用ブレード (90954用) SIGNET(シグネット)

    ワイヤーストリッパー 交換用ブレード (90954用)

    SIGNET(シグネット)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌日出荷
    90954交換用刃。
    適合ストリッピング能力 (AWG):24-10、ストリッピング能力 (mm2):0.2-6.0入数(枚)2
  • ハンドプレス(リングスリーブ用) SIGNET(シグネット)

    ハンドプレス(リングスリーブ用)

    SIGNET(シグネット)
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    翌日出荷
    コンパクトなデザインで持ち運びや収納が容易です。圧着マークが付いており、正確な圧着が可能です。成形確認機構が付いており、確実に圧着できる力が加えられるまで、圧着規制装置は解除されません。楽々と圧着ができるため、作業者の負担を軽減します。端子仮押さえ機能を搭載しており、圧着作業中に端子がズレることを防ぎ、スムーズな作業を実現します。電気工事士技能試験必携です。日本の国家標準であるJIS規格に基づいて製造しています。
    用途電気工事、配線工事、電子工作、機械修理、自動車整備、電装品の取り付けに最適適合圧着マーク:○・小・中・大全長(mm)242質量(g)400適合サイズ(リングスリーブ)(1.6×2)・小・中・大
  • ハンドプレスmini (裸圧着端子用) SIGNET(シグネット)

    ハンドプレスmini (裸圧着端子用)

    SIGNET(シグネット)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    翌日出荷
    片手操作ができるコンパクトタイプで、手の小さい方にもおすすめです。圧着マークが付いており、正確な圧着が可能です。成形確認機構が付いており、確実に圧着できる力が加えられるまで、圧着規制装置は解除されません。楽々と圧着ができるため、作業者の負担を軽減します。端子仮押さえ機能を搭載しており、圧着作業中に端子がズレることを防ぎ、スムーズな作業を実現します。日本の国家標準であるJIS規格に基づいて製造しています。
    用途電気工事、配線工事、電子工作、機械修理、自動車整備、電装品の取り付けに最適適合圧着マーク:1・2全長(mm)167質量(g)235電線抱合範囲(mm2)0.25~1.65・1.04~2.63適合サイズ(mm2)1.25・2
  • ハンドプレス(裸圧着端子用) SIGNET(シグネット)

    ハンドプレス(裸圧着端子用)

    SIGNET(シグネット)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    翌日出荷
    コンパクトなデザインで持ち運びや収納が容易です。成形確認機構が付いており、確実に圧着できる力が加えられるまで、圧着規制装置は解除されません。楽々と圧着ができるため、作業者の負担を軽減します。端子仮押さえ機能を搭載しており、圧着作業中に端子がズレることを防ぎ、スムーズな作業を実現します。日本の国家標準であるJIS規格に基づいて製造しています。圧着マークが付いており、正確な圧着が可能です。
    用途電気工事、配線工事、電子工作、機械修理、自動車整備、電装品の取り付けに最適適合圧着マーク:1・2・5・8・14全長(mm)243質量(g)400電線抱合範囲(mm2)0.25~1.65・1.04~2.63・2.63~6.64・6.64~10.52・10.52~16.78適合サイズ(mm2)1.25・2・5.5・8・14
  • ラチェット式ケーブルカッター SIGNET(シグネット)

    ラチェット式ケーブルカッター

    SIGNET(シグネット)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)255質量(g)620径(Φmm)(被覆)32切断能力(mm2)IV・CV線325SQ、CV(600V)60X3心、 VVR60X3心
  • 絶縁ラチェットケーブルカッター SIGNET(シグネット)

    絶縁ラチェットケーブルカッター

    SIGNET(シグネット)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1丁
    翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼適合規格EN60900規格
  • 絶縁ケーブルカッター SIGNET(シグネット)

    絶縁ケーブルカッター

    SIGNET(シグネット)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1丁
    翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼適合規格EN60900規格
  • 絶縁ワイヤーストリッパー SIGNET(シグネット)

    絶縁ワイヤーストリッパー

    SIGNET(シグネット)
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    3日以内出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)160規格EN60900切断能力(Φmm)ピアノ線5.0
電設工事関連