絞り込み
先端形状
先端形状
Y型(6)
先端形状
その他(2)
先端形状
ソケット(ボックス)(4)
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(9)
先端形状
プラス(+)(105)
先端形状
マイナス(-)(89)
先端形状
三角(1)
先端形状
五角(1)
先端形状
六角(21)
ブランド
  • ANEX
  • モノタロウ(48)
  • エスコ(2,328)
  • Wera(722)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(444)
  • ベッセル(429)
  • 近江精機(322)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(305)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(295)
  • RS PRO(263)
  • BONDHUS(244)
  • BAHCO(バーコ)(230)
  • ENGINEER(エンジニア)(217)
  • NAC(長堀工業)(196)
  • ビックス(153)
  • SK11(131)
  • FACOM(124)
  • KTC(121)
  • JTC(117)
  • TRUSCO(111)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
351件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワービット(マグネット入り) ANEX

    パワービット(マグネット入り)

    ANEX(26件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(10本)
    当日出荷
    耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)
    材質特殊合金鋼本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • エクステンションホルダー ANEX

    エクステンションホルダー

    ANEX(26件のレビュー)
    729税込802
    1本ほか
    当日出荷
    鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。 対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
    用途ビットやドリルの延長に
  • ボックスドライバー ANEX

    ボックスドライバー

    ANEX(36件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。軸部はモンキーレンチで挟んで回す、増し締めに対応。
    種類ナットドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 龍靭ビット ANEX

    龍靭ビット

    ANEX(36件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    驚異の耐久性で長寿命!。先端欠けに強い!。カムアウトを抑制!。サビに強い光沢表面仕上げ!。最高の耐久性を実現する特殊熱処理加工。
    用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材へのハードな締め付け作業に最適
  • 黒龍靭ビット スリムタイプ ANEX

    黒龍靭ビット スリムタイプ

    ANEX(23件のレビュー)
    459税込505
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    HRC62.55(最高硬度)の高硬度・高靭性ビットで驚異の耐久性で長寿命です。 ネジ頭が見えやすい先端スリムタイプです。 トーション部で衝撃を吸収します。 喰いつきが良く、滑りにくく、曲がりに強く、伝達力が高いです。
    用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に軸径(Φmm)6.35両頭機能両頭
  • 精密用マイナスドライバー ANEX

    精密用マイナスドライバー

    ANEX(32件のレビュー)
    85税込94
    1本
    当日出荷
    安心の日本製。サイズも様々な安価な精密ドライバー。(マグネットなし)
    種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)10材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ネジすべり止め液 ANEX

    ネジすべり止め液

    ANEX(42件のレビュー)
    329税込362
    1個(10g)
    当日出荷
    なめたプラスネジがはずせます!すべり現象を防ぐ摩擦増強液。 とがった粒子が噛み合って、ネジに喰いつきます。 ドライバーとネジとの摩擦を高め、ネジのなめ予防になります。 ドライバーのサイズが合わないときの応急対策用としても使用可能です。 硬い材質のねじ締め作業にも有効です。 +、-だけでなく角の取れたボルトやキャップスクリュー、六角ナット、へクスローブネジなどあらゆる種類のネジに対応します。 中性ですから錆びの心配も、工具を痛める心配もありません。
    成分増粘剤、アルミナ系鉱物、水トラスコ品番469-7651使用方法ドライバーの先やネジ溝に1~2滴つけ、ドライバーを垂直に当てて、押し付けながら回してください。使用後は軽く拭くだけでOK液性中性アズワン品番65-1950-99
  • 超短ミニスタービー差替ドライバー ANEX

    超短ミニスタービー差替ドライバー

    ANEX(41件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    全長33mmで、一般のスタビードライバーに比べ半分の長さなので、狭い所の作業に最適です。 ビットは差替式なので、+2、-6のネジにこれ1本で対応できます。 市販の6.35六角のショートビットが使えます。
    トラスコ品番295-5709種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成単品
  • 六角レンチドライバー ANEX

    六角レンチドライバー

    ANEX(32件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
    種類六角ドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 六角レンチカラービット ANEX

    六角レンチカラービット

    ANEX(15件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能な六角レンチビット。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼本数1
  • なめたネジはずしビット ANEX

    なめたネジはずしビット

    ANEX(45件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    なめたネジを簡単に外すことが出来る! ドリルで穴があくネジであれば使用可能。 スペアネジ・スペアドリルを追加しました。 先端が交換できるので万が一ねじ部・ドリル部が折れても交換可能。 再度使用することが出来ます。
  • ヘクスローブドライバー ANEX

    ヘクスローブドライバー

    ANEX(26件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。高精度ブラックポイント仕上げ。 T7~T40はいじり止め付ネジ対応
    種類グリップドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • フレキシブルシャフト(インパクト対応) ANEX

    フレキシブルシャフト(インパクト対応)

    ANEX(21件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。ビットが落ちないロック式ビットホルダー。滑りにくく、握りやすいゴムカバーグリップ付
    用途角や際部分のネジ締め作業に種類フレキシブルドライバー差込角(mm)6.35最大トルク(N・m)締める場合:20/ゆるめる場合:16商品構成単品
  • 電工グリップ8本組ドライバーセット ANEX

    電工グリップ8本組ドライバーセット

    ANEX(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    力が入り、使いやすい電工グリップ。滑りにくい特殊ゴムグリップ。ヒートン回し付き。プロ使用、クロームバナジウム鋼を使用。
    種類セット品材質(グリップ)PP、TPE商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 六角レンチカラービット9本組 ANEX

    六角レンチカラービット9本組

    ANEX(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(9本)
    当日出荷
    サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
    用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しにトラスコ品番764-7603
  • エイトマングリップボーイ8本組ドライバーセット ANEX

    エイトマングリップボーイ8本組ドライバーセット

    ANEX(8件のレビュー)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    ストレート、T型の両方で使えるマスターハンドル。ヒートン回し、安定した早回し、車のバッテリーキャップはずしに便利なマジックコイン付。ケースにはネジなどの収納スペース付。
    材質(グリップ)PPセット内容(-)ドライバー:1.8、2.5、5、6/(+)ドライバー:0、1、2/キリ/差替式グリップ/マジックコイン種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
  • スリムチューブカラービット ANEX

    スリムチューブカラービット

    ANEX(9件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    軸接触によるショートを防止。作業時の周りへの傷つけ防止。
    種類スリム材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数1材質(チューブ)架橋ポリオレフィン樹脂両頭機能片頭
  • カラービット(段付・マグネット入り) ANEX

    カラービット(段付・マグネット入り)

    ANEX(9件のレビュー)
    319税込351
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    色で先端サイズの見分けが簡単!これでネジ回し時のビット先端サイズの間違いも解消。部分的耐熱カラー塗装。強靭です。ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!。国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
    種類段付先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • ボールポイント六角レンチドライバー ANEX

    ボールポイント六角レンチドライバー

    ANEX(20件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
    種類ボールポイントドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 六角レンチカラービット ANEX

    六角レンチカラービット

    ANEX(17件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼本数1
  • 電動ドライバー用スーパーミニL型アダプター ANEX

    電動ドライバー用スーパーミニL型アダプター

    ANEX(9件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    軽量小型タイプのL型アダプター。コンパクトなので手の入るスペースが広がり、本体をしっかりと押さえて使用できる。
    トラスコ品番436-0991セット内容L型アダプター/固定ハンドル/(+)2×35片頭ビット/(+)2×45両頭ビット種類セット品差込角(mm)6.35商品構成セット品
  • スリム絶縁ドライバー ANEX

    スリム絶縁ドライバー

    ANEX(4件のレビュー)
    529税込582
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    狭い箇所に便利なスリム先端。トーション効果でカムアウトを抑制。 絶縁耐電圧試験済。マグネット付。
    用途電気・通信設備工事などの作業に。
  • ボールポイントカラービット ANEX

    ボールポイントカラービット

    ANEX(13件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    色で使いたいサイズが簡単に選べる 傾けて回せるボールポイント
    全長(mm)100先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • クイックボール72 ラチェットドライバー ANEX

    クイックボール72 ラチェットドライバー

    ANEX(18件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    72枚ギア・強力本締め・軽い早回しのラチェット機構 指先で回しやすい早回しハンドル 切替誤作動を防ぐスイッチ形状 ビットのガタツキが少ない 電動用ビットが使える(対辺6.35mm六角軸ビット、全長60mm以上が使用可能) 片手で切替OK
    セット内容ラチェットハンドル、+2×-6×135両頭ビット寸法(mm)ビット:135、本体:95×Φ42商品構成単品
  • 差替+・-ビット ANEX

    差替+・-ビット

    ANEX(9件のレビュー)
    269税込296
    1本ほか
    当日出荷
    電動ドライバー用ビットとしても使用できます。端子配線の取り外しに便利な特殊マイナス形状。
    ビット寸法(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • インパクトドライバー用ビット ANEX

    インパクトドライバー用ビット

    ANEX(52件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバー(ショックドライバー)に使用する対辺8mmのドライバービット。
    適合本体1900、1901、1902材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼六角対辺(mm)8本数1両頭機能片頭
  • ハイパービットコンビタイプ ANEX

    ハイパービットコンビタイプ

    ANEX(20件のレビュー)
    369税込406
    1袋(2本)
    当日出荷
    1本で2サイズ!便利な両頭ビット。表面高度が硬く均一でさびにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。充電・電動・エアードライバー対応(インパクト含む)取付可能。
    材質クロムモリブデン バナジウム鋼先端形状プラス(+)本数2刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • プラスチック柄マイナスドライバー ANEX

    プラスチック柄マイナスドライバー

    ANEX(4件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    安心の日本製。サイズも様々で安価なクリスタル柄のマイナスドライバー。
    種類グリップドライバー材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品軸貫通なし
  • ビスブレーカードライバー ワニドラ ANEX

    ビスブレーカードライバー ワニドラ

    ANEX(13件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    なめたネジも新しいネジも両方回せます。 刃先が進化した噛みつき形状。なめたネジの外しやすさ5倍。(従来品比較) すべりにくく、力が入るクロコダイルハンドル。
    商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 短絡防止 絶縁ドライバー(電工タイプ) ANEX

    短絡防止 絶縁ドライバー(電工タイプ)

    ANEX(9件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 狭い作業に適した細軸タイプです。 握り部が電工タイプで早回しが容易です。 絶縁チューブは二重で安全設計です。 電気・通信設備工事などの作業に適しています。
    用途短絡防止。 電気・通信設備工事などの作業に!種類電工ドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • スーパーフィット精密ドライバー ANEX

    スーパーフィット精密ドライバー

    ANEX(18件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    種類精密ドライバー材質(グリップ)PP、PTE本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 六角レンチカラービット5本組 ANEX

    六角レンチカラービット5本組

    ANEX(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(5本組)
    当日出荷
    サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
  • オフセットラチェットドライバー ANEX

    オフセットラチェットドライバー

    ANEX(18件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(5本組)ほか
    当日出荷
    押しつけトルクアップ!ベント(曲り)構造&溝付超短ビット 超短ビット採用で超薄型ヘッド21mm
    タイプストレート型取付高(mm)21種類セット品商品構成セット品
  • 精密ドライバー ANEX

    精密ドライバー

    ANEX(7件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    長軸タイプです。回転キャップ付です。
    種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)12材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)CA本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 龍靭ビットスリム ANEX

    龍靭ビットスリム

    ANEX(13件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    トーション部で衝撃を吸収 先端が見やすい両頭スリムタイプ 先端欠けに強い カムアウトを抑制 サビに強い光沢表面仕上げ 耐久性が抜群
    種類スリム、トーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • オフセットドライバーセット ANEX

    オフセットドライバーセット

    ANEX(17件のレビュー)
    349税込384
    1セット(2本)
    当日出荷
    狭いところでのネジ回しに便利。サイズ選びが容易なプラスチック製樹脂カバー付き。
    トラスコ品番493-6205セット内容(-)(+)両頭ビット:(-)5×No.1・(-)6×No.2種類セット品商品構成セット品軸貫通なし
  • スーパーフィットスタビードライバー ANEX

    スーパーフィットスタビードライバー

    ANEX(12件のレビュー)
    428税込471
    1個
    当日出荷
    狭いスペースでの作業に最適なスタービータイプ。電動ビットが使えます。ハンドルは力を入れても手が痛くならないエラストマー樹脂を採用。
    トラスコ品番493-6043種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水栓ドライバービット ANEX

    水栓ドライバービット

    ANEX(9件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    電動ドライバー・差替ハンドルに対応。先端ストレート形状。
    用途流量調節栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに。全長(mm)110トラスコ品番494-2710質量(g)65先端サイズ18材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼先端形状マイナス(-)本数6先端厚さ(mm)1.5差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • ミニ インパクトドライバー ANEX

    ミニ インパクトドライバー

    ANEX(36件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷
    小型軽量タイプ ハンマーで叩くと先端が回る 打撃によるての滑りを防止するゴムストッパー付 差込角6.35mm(1/4インチ)ソケットレンチも取り付け可能
    用途ネジの増し締め、ゆるめ始めに なめたネジ、錆びたネジ、固着したネジなどの取り外しに差込角(mm)6.35(ビットホルダー)
  • カラービット(段付・マグネット入り・10本組) ANEX

    カラービット(段付・マグネット入り・10本組)

    ANEX(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(10本組)
    当日出荷
    段付タイプです。カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼種類段付先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能片頭
ドライバー/ビット