絞り込み
ブランド
- ANEX
- モノタロウ(1)
- ベッセル(20)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(18)
- STAHLWILLE(スタビレー)(10)
- Wera(8)
- KOSEI(7)
- エスコ(6)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
- マキタ(4)
- SK11(4)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- KTC(3)
- TRUSCO(3)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- GEDORE(2)
- DREX(2)
- EARTH MAN(1)
- 片岡産業(1)
- KING TONY(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ネジすべり止め液
ANEX(42件のレビュー)¥329税込¥3621個(10g)当日出荷なめたプラスネジがはずせます!すべり現象を防ぐ摩擦増強液。 とがった粒子が噛み合って、ネジに喰いつきます。 ドライバーとネジとの摩擦を高め、ネジのなめ予防になります。 ドライバーのサイズが合わないときの応急対策用としても使用可能です。 硬い材質のねじ締め作業にも有効です。 +、-だけでなく角の取れたボルトやキャップスクリュー、六角ナット、へクスローブネジなどあらゆる種類のネジに対応します。 中性ですから錆びの心配も、工具を痛める心配もありません。成分増粘剤、アルミナ系鉱物、水トラスコ品番469-7651使用方法ドライバーの先やネジ溝に1~2滴つけ、ドライバーを垂直に当てて、押し付けながら回してください。使用後は軽く拭くだけでOK液性中性アズワン品番65-1950-99
マグキャッチNANO
ANEX(3件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷強力ネオジウム磁石でネジをしっかりキャッチ。 全長45mmの短いビットにも使える極小サイズ。 手回しドライバーにも電動ビットにも使用可能。 脱磁も可能。材質(本体)ポリカーボネート材質(磁石)ネオジウム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
精密差替ドライバーセット用ハンドル
ANEX(6件のレビュー)¥579~税込¥637~1本当日出荷電動ドライバービットが使える(対辺6.35mm六角軸ビット) 精密なビットに最適な小型ハンドル全長(mm)78六角軸対辺(mm)6.35
スーパーアクショングリップ ハンドルのみ
ANEX(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個欠品中ストレート型とT型ハンドルの2種類の使い分けができます。 対辺6.35mmの電動ドライバー用ビットを使用できます。トラスコ品番494-2591全長(mm)72質量(g)115
クイックボール60 ラチェットハンドルのみ
ANEX¥1,698税込¥1,8681個当日出荷片手で作業ができるラチェット機構です。 60枚ギアでなめらかに回転し、回転ロスが少なく作業性抜群です。 対辺6.35mmの電動ドライバー用ビットに使用できます。トラスコ品番494-2604全長(mm)95質量(g)125
カラービット&エクステンションホルダーセット
ANEX¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷プラス・マイナス・六角レンチのカラービットとビットの延長ができるエクステンションホルダーのセットです。トラスコ品番753-6488セット内容両頭(+)1、(+)2、(+)3、(-)5×(-)6、段付(+)2、対辺3.0、4.0、5.0、6.0、エクステンションホルダー100mm、差替ハンドル材質ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼、エクステンションホルダー:合金鋼、真鍮、ハンドル:PP+TPE全長(mm)65質量(g)241
SDSプラス エクステンションホルダー
ANEX(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷SDSプラスシャンクで先端に六角軸対辺6.35mmの先端工具が取り付け可能です。 SDSプラスハンマードリル対応です。用途SDSプラスハンマードリルの先端工具の延長に差込角(mm)6.35