絞り込み
全長(mm)
- 120~140未満(4)
- 140~160未満(6)
- 160~180未満(13)
- 180~200未満(8)
- 200~220未満(12)
- 220~240未満(4)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(4)
- 650~700未満(1)
- 700~800未満(1)
ブランド
- GEDORE
- モノタロウ(38)
- エスコ(780)
- KNIPEX(クニペックス)(487)
- TSUNODA(ツノダ)(155)
- スリーピークス(146)
- KEIBA(144)
- フジ矢(128)
- 室本鉄工(111)
- BAHCO(バーコ)(107)
- KLEIN TOOLS(93)
- TRUSCO(75)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(73)
- ENGINEER(エンジニア)(72)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(71)
- トップ工業(58)
- KTC(57)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(55)
- VICTOR(花園工具)(53)
- ホーザン(47)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(45)
- ブランドをもっと見る
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
スナップリングプライヤー8000J(穴用)
GEDORE¥3,298~税込¥3,628~1丁当日出荷から9日以内出荷ばね付で作業に負担負担を軽減してくれます。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ穴用バネ有
スナップリングプライヤー8000A
GEDORE(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1丁当日出荷ばね付で作業に負担負担を軽減してくれます。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ軸用バネ有
スナップリングプライヤー8000JE(穴用)
GEDORE¥3,998~税込¥4,398~1丁当日出荷から翌々日出荷爪先とリングとの接触面が大きく、リングのブレ、ねじれを防ぎ安定した作業が可能です。精度の高い円錐形の先端爪は、焼き入れ処理された軸受鋼で、優れた耐久性があります。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ穴用バネ無
テレフォンプライヤー8132
GEDORE¥2,798~税込¥3,078~1丁当日出荷から翌々日出荷先端は丸みがある外形と、ギザつきの掴み面で狭い場所でも確実に作業できます。口幅が広く、つかみ易いです。複合材のハンドルは握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。焼き入れ処理されたカッティング部分はHRC61‐63の硬度です。用途細かい手先の作業に。材質/仕上特殊処理済み工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント
スナップリングプライヤー8000AE(軸用)
GEDORE¥4,298~税込¥4,728~1丁当日出荷から9日以内出荷爪先とリングとの接触面が大きく、リングのブレ、ねじれを防ぎ安定した作業が可能です。精度の高い円錐形の先端爪は、焼き入れ処理された軸受鋼で、優れた耐久性があります。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ軸用バネ無
ユニバーサルプライヤー142
GEDORE¥5,798~税込¥6,378~1丁当日出荷から翌々日出荷プッシュボタンで簡単に開き幅の調整が可能です。焼付処理された先端のアゴでしっかりとグリップします。用途パイプ、ナットやボルトを掴む作業に。
マルチラジオペンチ 8133
GEDORE¥4,398~税込¥4,838~1丁当日出荷つかみ、皮むき、切断、圧着など幅広い作業で使用できます。つかみ面には滑り止めのギザが入っています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62~64です。ハンドルは複合ゴムで握りやすく、力が加わりやすいです。用途つかみ、ストリッピング、カッティング、圧着などに。材質/仕上特殊工具鋼、グリップ:マルチコンポーネントハンドル複合ゴム皮むき能力0.5、1.5、2.5mm2切断能力(Φmm)中硬線1.6圧着能力(mm)Φ0.5~2.5(エンドスリーブ)、Φ1.0~2.5(絶縁平型端子)
絶縁ニッパ
GEDORE¥5,398~税込¥5,938~1丁当日出荷ヘッド部はスリムタイプなので狭い箇所での使用に最適です。刃先の硬度は63~65HRCです。材質/仕上特殊工具鋼(クロムメッキ処理)規格DIN EN/IEC60900基準適合品切断能力(Φmm) 硬線1.6
絶縁ペンチ
GEDORE¥6,198~税込¥6,818~1丁当日出荷ねじ、ボルト、パイプなどもつかみやすい先端形状です。焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62~64です。用途鉄線などの挟む、切る、つまむ、ねじる作業に。材質/仕上特殊工具鋼(クロムメッキ処理)規格欧州規格EN60900適合品切断能力(Φmm) ピアノ線1.6
パイプベンディングプライヤー 2415(銅・アルミ管用)
GEDORE¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷交換可能のベンディングホイールにより、太さの異なる軟質管の曲げ加工ができます。軟質銅、アルミ管用の曲げ加工に最適です。ハンドルにPVCコーティングが施されており、片手で握りやすいです。用途軟質管の曲げ加工に。トラスコ品番149-4236全長(mm)260材質/仕上本体:スチール(ニッケルコーティング)、ハンドル:PVCコーティング質量(kg)0.58タイプミリ用適合管径(Φmm)4.75~6、8~10曲げ角度(°)0~90
パワーコンビネーションプライヤー8250
GEDORE¥4,498税込¥4,9481丁当日出荷最適な切断形状の刃と偏心リベットベアリングで力が加わりやすいです。通常タイプより35%負担を軽減できます。ねじ、ボルト、パイプなどもつかみやすい先端形状です。焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62‐64です。用途鉄線などの挟む、切る、つまむ、ねじる作業に。材質/仕上特殊処理済み工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント取付穴落下防止用ひも:無ハンドルマルチコンポーネント切断能力(Φmm) ピアノ線Φ1.6
スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)替爪
GEDORE¥599~税込¥659~1個当日出荷8007V(3084493)用の替え爪6.0mmです。本体、爪ともに特殊な焼き入れ加工を施し、堅牢で安全に作業できます。適合機種8007 V-GRIP適合本体3084493材質/仕上特殊工具鋼爪形状直爪使用範囲(mm)305~1000
スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)セット品
GEDORE¥49,980税込¥54,9781丁当日出荷305~1000mmまでのリングに対応できます。軸穴兼用で使えます。本体、爪ともに特殊な焼き入れ加工を施し、堅牢で安全に作業できます。ハンドル付でリングに対してV-GRIPを平行に保つことができます。用途軸穴スナップリングの取外し用。トラスコ品番149-6246セット内容スピンドル3/8材質/仕上特殊工具鋼質量(kg)2.65爪形状直爪使用範囲(mm)305~1000モデル8007 V-GRIP
スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)
GEDORE¥149,800税込¥164,7801セット当日出荷調整、交換に便利な工具が持ち運びし易いi-Boxxに収納されています。305~1000mmまでのリングに対応できます。軸穴兼用で使えます。本体、爪ともに特殊な焼き入れ加工を施し、堅牢で安全に作業できます。ハンドル付でリングに対してV-GRIPを平行に保つことができます。用途軸穴スナップリングの取外し用。トラスコ品番149-6249セット内容交換用替爪(3084779、3084795)、爪取付用工具、調整用ラチェットハンドル(差込角9.5mm)、ヘキサゴンソケット(差込角9.5mm)、スピンドル3/8材質/仕上特殊工具鋼質量(kg)4.28爪形状直爪使用範囲(mm)305-1000モデルS-8007 V-GRIP
パワーニッパー 8316
GEDORE¥5,598~税込¥6,158~1丁当日出荷最適な切断形状の刃と偏心リベットベアリングで力が加わりやすいです。焼き入れ焼き戻し加工が施された切断部はHRC63-65の硬度です。用途ピアノ線、鉄線の切断用に。材質/仕上特殊処理済み工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント
絶縁ニッパ
GEDORE¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。ヘッド部はスリムタイプなので狭い箇所での使用に最適です。材質高級特殊工具鋼、クロムメッキ処理2018年トラスコ掲載ページ4 1976
絶縁先曲がりラジオペンチ
GEDORE¥2,498~税込¥2,748~1丁当日出荷1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。仕様クロムメッキ仕上げ先端寸法(mm)半丸2018年トラスコ掲載ページ4 1972
絶縁ラジオペンチ
GEDORE¥2,298~税込¥2,528~1丁当日出荷1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。仕様クロムメッキ仕上げ先端寸法(mm)半丸2018年トラスコ掲載ページ4 1972
絶縁ラウンドノーズプライヤー
GEDORE¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。仕様クロムメッキ仕上げトラスコ品番855-6586全長(mm)160質量(g)170先端寸法(mm)丸2018年トラスコ掲載ページ4 1973
絶縁ペンチ
GEDORE¥2,298~税込¥2,528~1丁当日出荷から翌々日出荷1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。ピアノ線を含む、直径1.6mmまでのすべてのワイヤ線をカットすることができます。
アングルプライヤー 8248
GEDORE¥7,198税込¥7,9181丁当日出荷60度の角度付きで、手に負担をかけず自然な状態で作業できるので、疲れにくいです。パイプやボルトを掴むのに最適な形状の口です。切れ刃はHRC63-65で焼入れされており、長寿命です。トラスコ品番855-6941材質クロムバナジウム鋼全長(mm)165質量(g)24.5切断能力(mm)1.6取付穴無ハンドルコンフォート切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm) 銅線1.62018年トラスコ掲載ページ4 0823
軸用スナップリングプライヤー 8005A
GEDORE¥78,980税込¥86,8781丁翌々日出荷替爪の組み合わせで、爪幅を変えられます。リングを保持する際に便利なラチェットタイプでロックできます。リリースレバー付きで解除も簡単にできます。トラスコ品番855-6925軸穴種別軸用全長(mm)665質量(g)352種類スナップリングプライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 0859
軸用スナップリングプライヤー 8005A用替え刃
GEDORE¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷8005A(6707150)用の替え刃です。質量(g)6.8爪形状直爪爪先端径(Φmm)5.92018年トラスコ掲載ページ4 0859リング使用範囲(mm)305-500
8006XGRIP用交換スピンドル
GEDORE¥7,998税込¥8,7981丁翌々日出荷8006X(1394401)用のスピンドルです。仕様8006XGRIP用交換スピンドル 265mmトラスコ品番855-6940質量(g)472018年トラスコ掲載ページ4 0860
8006XGRIP用替え刃
GEDORE¥899税込¥9891丁当日出荷8006X(1394401)用の替え刃です。材質スチール質量(g)0.5爪形状直爪2018年トラスコ掲載ページ4 0860リング使用範囲(mm)252-1000
穴用スナップリングプライヤー 8005J
GEDORE¥34,980税込¥38,4781丁当日出荷替爪の組み合わせで、爪幅を変えられます。リングを保持する際に便利なラチェットタイプでロックできます。リリースレバー付きで解除も簡単にできます。トラスコ品番855-6930軸穴種別穴用全長(mm)705質量(g)388.5種類スナップリングプライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 0859
穴用スナップリングプライヤー 8005J用替え刃
GEDORE¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷60度の角度付きで、手に負担をかけず自然な状態で作業できるので、疲れにくいです。パイプやボルトを掴むのに最適な形状の口です。切れ刃はHRC63-65で焼入れされており、長寿命です。1.6mmのピアノ線の切断も可能です。8005J(6707230)用の替え刃です。材質クロムバナジウム鋼爪形状直爪爪先端径(Φmm)5.92018年トラスコ掲載ページ4 0859リング使用範囲(mm)305-500














































![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)