絞り込み
全長(mm)
- 120~140未満(1)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(6)
- 240~260未満(5)
- 260~280未満(2)
- 300~350未満(4)
- 350~400未満(2)
ブランド
- SHT
- モノタロウ(38)
- エスコ(570)
- KNIPEX(クニペックス)(309)
- TSUNODA(ツノダ)(156)
- スリーピークス(153)
- KEIBA(144)
- フジ矢(129)
- 室本鉄工(119)
- BAHCO(バーコ)(110)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(106)
- KLEIN TOOLS(94)
- ENGINEER(エンジニア)(76)
- TRUSCO(75)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(74)
- ハゼット(74)
- KTC(61)
- トップ工業(58)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(55)
- VICTOR(花園工具)(52)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(48)
- ブランドをもっと見る

パイプ用グリッププライヤー
SHT¥2,998税込¥3,2981個当日出荷先端のVパッドでパイプをしっかりつかめます。用途ワークのクランピング、保持に。トラスコ品番835-8182全長(mm)360質量(kg)1種類グリッププライヤ最大口開き(mm)752018年トラスコ掲載ページ4 1763
溶接用ペンチ
SHT¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷ノズルとチップの取り付け・ワイヤーカット・ノズルのクリーニング・スパッタ除去・軽いハンマー作業など様々な場面でお使いいただけます。快適な握りグリップです。用途ワイヤー引き出し、ワイヤー切断、スパッタ除去等に。トラスコ品番650-1046材質スチール、プラスチック、ハンドル:ビニールコーティング全長(mm)215色赤切断能力(Φmm) 硬線1.2
SHT 溶接用プライヤー
SHT¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷プラットと丸めハンマー機能付です。 300mmチェーン付です。 快適な握りグリップです。用途ワイヤー引き出し、ワイヤー切断、スパッタ除去等に。付属品300mmチェーントラスコ品番160-9132材質本体:高炭素鋼、グリップ:ランダムポリマー(PPR)全長(mm)215切断能力Φ1.5
溶接用ペンチ(チェーン付)
SHT¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷快適な握りグリップです。スラグハンマー・チッパー側を使い、溶接で残ったスラグや破片の除去ができます。スクレーパーエッジ付きフラットハンマーで、スパッタを素早く除去します。用途ワイヤー引き出し、ワイヤー切断、スパッタ除去等に。トラスコ品番650-1052材質スチール、ゴム全長(mm)215色黄切断能力(Φmm) 硬線1.2
T型アングル用 溶接グリッププライヤー
SHT¥6,998税込¥7,6981個当日出荷90度のT字型にワークを固定するのに最適です。トラスコ品番835-8179全長(mm)216質量(kg)1種類グリッププライヤ最大口開き(mm)762018年トラスコ掲載ページ4 1765
L型アングル用 溶接グリッププライヤー
SHT¥4,898税込¥5,3881個当日出荷90度のL字型にワークを固定するのに最適です。トラスコ品番835-8176全長(mm)216質量(g)500種類グリッププライヤ最大口開き(mm)322018年トラスコ掲載ページ4 1764
アングル用 溶接グリッププライヤー
SHT¥8,398税込¥9,2381個当日出荷2つのグリッププライヤーで溶接時のアングル同士を固定・保持します。丸パイプも保持可能です。用途アングル同士の溶接作業に。トラスコ品番835-8164材質炭素鋼(S45C)、鋼(SS400)、アルミ(AC3A)全長(mm)216質量(kg)1種類グリッププライヤ最大口開き(mm)76最大締圧力(kN)1252018年トラスコ掲載ページ4 1765
グリッププライヤー用ベンチホルダー
SHT¥1,698税込¥1,8681個当日出荷プライヤーを差し込み、溶接テーブルなどに固定できます。トラスコ品番835-8168材質鋼(SS400)全長(mm)130質量(g)100最大締圧力(kN)502018年トラスコ掲載ページ4 1748
シートメタル用グリッププライヤー
SHT¥939~税込¥1,033~1個当日出荷板金作業時の板材の保持などに適しています。用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1760
C型グリッププライヤー ハンマーヘッド付
SHT¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ヘッド部がハンマーとして使用可能な、グリッププライヤーです。用途ワークのクランピング、保持に。トラスコ品番835-8169全長(mm)300質量(kg)1種類グリッププライヤ最大口開き(mm)402018年トラスコ掲載ページ4 1747
C型グリッププライヤー
SHT¥429~税込¥472~1個当日出荷から9日以内出荷歯部のV溝でさまざまな形状のワークを確実に保持します。用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1747
ビッグマウスグリッププライヤー 銅カバー付
SHT¥1,898税込¥2,0881個当日出荷アゴ部に4段階の調節溝があり、素早い口開き調節が可能です。先端は銅カバー付ですので、ワークを傷つけにくいです。用途ワークのクランピング、保持に。トラスコ品番835-8166全長(mm)250質量(g)900種類グリッププライヤ最大口開き(mm)752018年トラスコ掲載ページ4 1748
ビッグマウスグリッププライヤー 銅アース付
SHT(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷アゴ部に4段階の調節溝があり、素早い口開き調節が可能です。接地用のコード付です。用途ワークのクランピング、保持に。トラスコ品番835-8167全長(mm)250質量(kg)1種類グリッププライヤ最大口開き(mm)752018年トラスコ掲載ページ4 1748
ビッグマウスグリッププライヤー
SHT¥3,698税込¥4,0681個当日出荷アゴ部に4段階の調節溝があり、素早い口開き調節が可能です。用途ワークのクランピング、保持に。トラスコ品番835-8165全長(mm)250質量(g)700種類グリッププライヤ最大口開き(mm)752018年トラスコ掲載ページ4 1748


































![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)