絞り込み
全長(mm)
- 30~40未満(1)
- 100~120未満(5)
- 120~140未満(7)
- 140~160未満(11)
- 160~180未満(12)
- 180~200未満(8)
- 200~220未満(15)
- 220~240未満(2)
ブランド
- VICTOR(花園工具)
- モノタロウ(38)
- エスコ(783)
- KNIPEX(クニペックス)(509)
- RS PRO(210)
- TSUNODA(ツノダ)(159)
- スリーピークス(154)
- KEIBA(145)
- フジ矢(132)
- 室本鉄工(120)
- BAHCO(バーコ)(110)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(108)
- KLEIN TOOLS(94)
- ENGINEER(エンジニア)(77)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(76)
- TRUSCO(76)
- ハゼット(74)
- KTC(61)
- トップ工業(58)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(57)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ハイグレード強力ニッパ(薄刃)
VICTOR(花園工具)(8件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1丁当日出荷独自の薄刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で銅線向きです。用途金属線の切断
ハイグレード強力ニッパ
VICTOR(花園工具)(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷独自の刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で鉄線向きです。 エラストマーカバー付用途金属線の切断
マルチペンチ
VICTOR(花園工具)(15件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷従来商品よりも軽量化をはかり、携帯性と作業性をアップ。圧着機能付で1.25~3.5mmを簡易圧着できます。プライヤー部がありパイプやナットを回し易くなっています。テコの原理を応用して偏心することで、従来製品よりも軽く切断できます。エラストマーカーバー付用途把持・圧着・切断刃長(mm)20切断能力(Φmm) 鉄線3.6圧着力1.25~3.5
エクセレントシリーズ 強力ニッパー (薄刃)
VICTOR(花園工具)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。用途銅線・VA線・軟鉄線などの切断作業に熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
マイクロニッパ(樹脂カバー付)
VICTOR(花園工具)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷機密機器等の組立・修理から、ホビー関係等に幅広く使用できます。 頭部を小さくして細かい作業に適しています。 125mmはストッパー付で開き幅が小さく長時間の切断作業に適しています。仕様ソフトカバー付、ストッパー・バネ付寸法(mm)125質量(g)70全長A(mm)126刃形ラウンド刃、厚刃サイズ(inch)5”寸法D(mm)8寸法B(mm)50寸法C(mm)13切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.0
斜ニッパ(ソフトカバー付)
VICTOR(花園工具)¥3,398~税込¥3,738~1丁当日出荷細線や銅線の切断に適しています。 刃も厚く強靭でステップル抜きにも対応しています。仕様ラウンド刃材質構造用炭素鋼
ダストニッパ
VICTOR(花園工具)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷リード屑の飛散を防止するダスト収納筒つきで製品の不具合発生を防ぎます。用途切断材の飛散防止と回収に全長(mm)126質量(g)70呼び寸法125mm(5inch)切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.0アズワン品番8-477-01
斜ニッパ(カバーなし)
VICTOR(花園工具)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷・通信工事に人気の商品!あらゆる電気工事・通信工事の細線や銅線の切断に最適です。寸法(mm)100質量(g)60全長A(mm)110刃形ラウンド刃、厚刃サイズ(inch)4”寸法D(mm)55寸法B(mm)45寸法C(mm)12切断能力(Φmm) 鉄線1.0切断能力(Φmm) 銅線1.2
エクセレントシリーズ ペンチ
VICTOR(花園工具)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。用途鉄線・銅線・鋼線などの切断や掴む作業に熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
ハイパワー偏心電工ニッパ
VICTOR(花園工具)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷硬線、ピアノ線、ブーツバンドも切断できる強力刃仕様です。 偏心機構採用で軽い切れ味です。 圧着機能付で1.25~3.5mmを簡易圧着できます。 エラストマーカバー付仕様エラストマーカバー付、厚刃トラスコ品番354-1134材質クロームバナジウム鋼全長(mm)212質量(g)300硬度(刃部)HRC58~61切断能力(VA線)1.6×4心、2.0×4心、2.6×3心、(鋼管フレア)2分、3分潰し切り、(ブーツバンド)鉄、ステンレス、樹脂切断能力(Φmm) ピアノ線2.5切断能力(Φmm) 鉄線4.0切断能力(Φmm) 銅線5.0熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
ビクタープラス 強力ニッパ(薄刃)
VICTOR(花園工具)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。材質クロムバナジウム鋼切断能力(結束バンド)きわ切り切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
エクセレントシリーズ 強力ニッパー
VICTOR(花園工具)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。用途鉄線・銅線・鋼線・ピアノ線などの切断に熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
斜ニッパ・穴付(成型カバー付)
VICTOR(花園工具)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷・あらゆる電気工事・通信工事の細線や銅線の切断に最適です。皮むき穴(1.2Φと1.8Φ)付です。成形カバー付き穴径(Φmm)(皮むき)1.2/1.8切断能力(Φmm) 鉄線1.2
セラミックコーティングニッパ
VICTOR(花園工具)¥5,098税込¥5,6081丁当日出荷セラミックコートを施した先端部で、弱電作業における狭所での短絡を防止します。スリムな先端形状なので、狭い場所での作業に最適です。刃長が長く、奥まった場所にも届きます。結束バンドの面切りが可能なストレート刃です。細かな作業に最適なコンパクトサイズです。用途狭い場所での配線作業や通信工事・弱電作業などに最適です。材質特殊鋼長さ(mm)152寸法(mm)152×51×44色イエロー質量(g)112切断能力(mm)鉄線:Φ1.6●銅線:Φ2.6バネ無
ペンチ(成型カバー付)
VICTOR(花園工具)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷標準的なペンチで、電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等幅広い用途に使用できます。 グリップ部はメーカー独自の成型カバー仕様で電工プロから一般家庭まで幅広くご使用頂けます。 工業高校、専門学校等でよく使われている標準ペンチです。仕様成型カバー付、くわえ部ギザ付
ビクタープラス 偏芯ペンチ
VICTOR(花園工具)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。材質クロムバナジウム鋼切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
エクセレントシリーズ 斜めニッパー
VICTOR(花園工具)(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。用途電気通信工事の電線切断に切断能力(Φmm) 鉄線1.2熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入切断能力(Φmm)皮むき穴1.2/1.8
斜ニッパ(成型カバー付)
VICTOR(花園工具)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷・あらゆる電気工事・通信工事の細線や銅線の切断に最適です。成形カバー付き仕様成型カバー・穴付き刃形ラウンド刃、厚刃切断能力(Φmm) 鉄線1.2
ビクタープラス 強力ニッパ
VICTOR(花園工具)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
プラスチックニッパ
VICTOR(花園工具)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷から9日以内出荷プラスチック成型後のゲートの切断、バリ取り作業に適しています。 又部にばねを使用して開閉が楽になり、連続作業でも疲れません。材質構造用炭素鋼タイプばね付
斜ニッパ(エラストマカバー付)
VICTOR(花園工具)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷あらゆる電気工事・通信工事の細線や同線の切断に適しています。仕様エラストマーカバー付寸法D(mm)60切断能力(Φmm) 鉄線1.2
ラジオペンチエラストマG
VICTOR(花園工具)(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷合わせ部を角型にして強度を上げています。 プライヤー部がありパイプやナットを回し易くなっています。 皮むき穴(1.6Φ)付です。 エラストマーカーバー付トラスコ品番356-0210全長(mm)162質量(g)140呼び寸法150mm(6inch)先端先細刃幅(mm)10切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ無し
マイクロエース・超硬刃付(樹脂カバー付)
VICTOR(花園工具)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷照明器具や弱電器具に使用されるピアノ線、タングステン細線、硬々線などの切断に適しています。 結合部にベアリングを使用し、ガタの無い精巧な刃先かみ合わせを実現しました。 なにわの名工が手塩にかけた超一級品です。仕様ソフトカバー付、バネ付、超硬チップ・統合部はベアリング構造寸法(mm)115質量(g)70全長A(mm)114刃形ラウンド刃、厚刃サイズ(inch)4 1/2”寸法D(mm)8寸法B(mm)52寸法C(mm)12切断能力(Φmm) ピアノ線0.5切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.0
寸切り修正ペンチ
VICTOR(花園工具)¥5,298~税込¥5,828~1丁当日出荷掴む・切る・修正・簡易圧着がこれ1丁でできます。ネジ山修正機能部分にも高耐久加工。薄型軽量で携帯性UP。用途電気工事・金工作業・機械部品の組立等。寸切りボルトの修正にご使用ください。仕様簡易圧着機能付き(1.25~3.5)サイズ寸切り:W3/8材質(本体)特殊鋼タイプくわえ部:ギザ付き切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6・2.0
ラジオペンチ・皮剥穴付(成型カバー付)
VICTOR(花園工具)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷合わせ部を角型にして強度を上げています。 プライヤー部がありパイプやナットを回し易くなっています。 皮むき穴(1.6Φ)付です。仕様成型カバー付、くわえ部ギザ付寸法(mm)150穴径(Φmm)(皮むき)1.8全長A(mm)162サイズ(inch)6”寸法D(mm)10寸法B(mm)53寸法C(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
ビクタープラス 偏芯強力ニッパ(薄刃)
VICTOR(花園工具)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。用途VVF線の切断に全長(mm)200切断能力(結束バンド)きわ切り切断能力(Φmm) 銅線3.5アズワン品番64-3208-74切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6×3芯
ビクタープラス 偏芯強力ニッパ(薄刃)
VICTOR(花園工具)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。用途VVF線の切断に全長(mm)175切断能力(結束バンド)きわ切り切断能力(Φmm) 銅線3.5アズワン品番64-3208-73切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6×3芯
ハイパワー偏心電工ニッパ(薄刃)(エラストマーG)
VICTOR(花園工具)¥4,598税込¥5,0581丁当日出荷トラスコ品番814-4752寸法(mm)200質量(g)300切断能力(Φmm) 銅線5.0切断能力(Φmm) 軟鉄線4.0切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
寸切り修正ニッパー
VICTOR(花園工具)¥5,398~税込¥5,938~1丁当日出荷から4日以内出荷3分の寸切り(全ネジ)ボルトのバリ取りやネジ山修正が可能です。銅管フレア2分・3分の潰し切りが可能です。370HGの刃先を薄くし、よりシャープな切れ味とフラッとな切断面を実現しました。用途電気工事や空調工事に最適です。仕様薄刃・軽天寸切り(全ネジ)ボルトのバリ取り・ネジ山修正機能付き材質特殊鋼形状刃表面:ラウンド刃色ホワイト/ライトブルー適合ねじW3/8
ケーブルペンチ
VICTOR(花園工具)¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から8日以内出荷ケーブル切断刃:芯線を1本ずつ切断していく特殊形状の刃により、力が分散され1/3の力で切断可能。※メーカー偏芯ペンチ比較。くわえ部:くわえ部がラウンドしているため、3点で部材をしっかり掴みます。硬線切断刃:根本側の刃は高周波焼き入れを施すことで、ピアノ線などの硬線の切断が可能です。新機構採用:スムーズな開閉を実現しました。グリップ形状:グリップにくびれを付けることで、片手でも力が入りやすく握りやすい設計です。材質特殊鋼切断能力(Φmm) ピアノ線0.8切断能力(Φmm) 軟鉄線2グリップタイプディッピング切断能力(Φmm) VVF線2.6×3芯
偏芯VA線ニッパ(薄刃)
VICTOR(花園工具)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から6日以内出荷VA・VVF線切断に最適な薄刃の偏芯ニッパです。最先端研磨技術を採用し、切れ味に特化しています。グリップ部は発泡性エラストマー使用で握りやすく、手の疲れを軽減します。材質構造用特殊鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂切断能力(Φmm) 軟鉄線3.5切断能力(Φmm) VVF線2.6×3芯圧着能力(mm)1.25~3.5(簡易)



















































![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)