絞り込み
全長(mm)
  • 100~120未満(2)
  • 120~140未満(6)
  • 140~160未満(12)
  • 160~180未満(4)
  • 180~200未満(4)
  • 200~220未満(10)
  • 220~240未満(3)
  • 240~260未満(1)
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(38)
  • エスコ(783)
  • KNIPEX(クニペックス)(509)
  • RS PRO(210)
  • TSUNODA(ツノダ)(159)
  • スリーピークス(154)
  • KEIBA(145)
  • フジ矢(132)
  • 室本鉄工(120)
  • BAHCO(バーコ)(110)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(108)
  • KLEIN TOOLS(94)
  • ENGINEER(エンジニア)(77)
  • IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(76)
  • TRUSCO(76)
  • ハゼット(74)
  • KTC(61)
  • トップ工業(58)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(57)
  • VICTOR(花園工具)(53)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス先細ラジオペンチ SK11

    ステンレス先細ラジオペンチ

    SK11(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    高級感あふれる総磨き仕上げです。サビに強いステンレス製です。先端はギザ付で、部品をしっかりキャッチできます。
    用途ホビー、フィッシング等。材質ステンレス鋼(SUS420)刃部硬度HRC45~48切断能力(Φmm) 銅線0.9
  • ステンレスニッパー SK11

    ステンレスニッパー

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    高級感あふれる総磨き仕上げです。サビに強いステンレス製です。
    用途ホビー、精密作業等。材質ステンレス鋼(SUS420)刃部硬度HRC48~50切断能力(Φmm) 銅線0.8
  • ハンドニブラー SK11

    ハンドニブラー

    SK11(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    加工しにくかった鉄板、アルミ板、樹脂板が自由自在に切れます。鉄板をゆがませることなく切断できます。滑らかな切り口でバリが出ません。 丸・角でも、直線でも、曲線でも、自在に切ることができます。刃幅は約5.2mmですので、被加工物の切断後の寸法は幅約6mmとなります。
    用途鉄板の切断作業。全長(mm)約185切断能力(mm)鉄板:1以下、ステンレス板:0.5以下、アルミ板:1.5以下、プラスチック:1.5以下
  • ステンレス多機能プライヤー SK11

    ステンレス多機能プライヤー

    SK11(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    ホビーや魚釣りなどのレジャーに便利です。特殊ギザ刃採用の為、釣り糸(PE・カーボン・ナイロン糸)の切断に最適です。 サビに強いステンレス製です。二重リング外し、かしめ作業などの多くの用途に使用できます。先端がリング外し用になっているので二重リングを外す作業に使用できます。
    用途リング外し、かしめ、切断等。仕様バネ付材質ステンレス鋼(SUS420)種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ切断能力(Φmm) 軟線0.5切断能力(Φmm) 銅線0.5以下硬度HRC(刃部)46~50
  • FGプラスチックニッパ SK11

    FGプラスチックニッパ

    SK11(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    シャープな切れ味です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。
    用途軟質樹脂(プラスチック)等の切断。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル刃部硬度HRC56~60熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • ステンレス多機能プライヤー SK11

    ステンレス多機能プライヤー

    SK11(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    ホビーや魚釣りなどのレジャーに便利です。特殊ギザ刃採用の為、釣り糸(PE・カーボン・ナイロン糸)の切断に最適です。 サビに強いステンレス製です。かしめ作業などの多くの用途に使用できます。
    用途つかむ、かしめ、切断等。仕様バネ付材質ステンレス鋼(SUS420)種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ切断能力(Φmm) 軟線0.5切断能力(Φmm) 銅線0.5以下硬度HRC(刃部)46~50
  • ステンレス先曲ラジオペンチ SK11

    ステンレス先曲ラジオペンチ

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    高級感あふれる総磨き仕上げです。サビに強いステンレス製です。先端はギザ付で、部品をしっかりキャッチできます。
    用途ホビー、フィッシング等。材質ステンレス鋼(SUS420)刃部硬度HRC45~48切断能力(Φmm) 銅線0.9
  • ストロングWPプライヤー SK11

    ストロングWPプライヤー

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    特殊ダイヤ型口形状は強力に対象物を掴み滑りません。 特殊ダイヤ型口形状は、パイプやボルトにセルフロックするため、従来品のように滑ることなく、少ない握り力で強力につかめます。 口幅調整10段階のボックスジョイント構造は、不意な調整のずれがなく安定した作業ができます。 この商品はJIS規格認証取得工場で製造したものです。
    用途水道まわりの修理、配管作業、自動車・機械の整備、電設作業。仕様JIS規格品材質クロームバナジウム鋼全長(mm)250最大口開き(mm)50
  • FGプラスチックニッパ SK11

    FGプラスチックニッパ

    SK11(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    シャープな切れ味です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。
    用途軟質樹脂(プラスチック)等の切断。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル刃部硬度HRC56~60熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • C型ロッキングプライヤー SK11

    C型ロッキングプライヤー

    SK11(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    面倒な作業前の厚さ調整は不要、どんな厚みも広げて握るだけの簡単操作できます。厚みに関係なく、ハンドルを広げて握るだけの口開き自動調整機構を採用、従来のような作業前の厚さ調整設定は不要です。障害物を避けてふところが深い場所のクランプに最適です。アングル材やパネル等の固定、溶接作業に原理です。
    用途クランプとしての固定作業。材質アゴ部:クロームモリブデン鋼全長(mm)228深さ(mm)懐:61最大口開き(mm)62
  • FG強力ニッパ SK11

    FG強力ニッパ

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    切れ味・耐久性抜群です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。
    用途鉄線・銅線の切断。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約150刃部硬度HRC60~64切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • FGペンチ SK11

    FGペンチ

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    切れ味・耐久性抜群です。一丁で、廻す・切る・挟む・曲げる等の作業が行えます。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、大変使いやすいペンチです。
    用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル刃部硬度HRC57~61熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • FGラジオペンチ SK11

    FGラジオペンチ

    SK11
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    シャープな切れ味です。切る・挟む・曲げるなど幅広い用途に適応したペンチです。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
    用途精密機器の組立・配線作業。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約150刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れバネあり
  • C型ロッキングP パット付き SK11

    C型ロッキングP パット付き

    SK11(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    面倒な作業前の厚さ調整は不要、どんな厚みも広げて握るだけの簡単操作できます。厚みに関係なく、ハンドルを広げて握るだけの口開き自動調整機構を採用、従来のような作業前の厚さ調整設定は不要です。パット付きのためテーパー形状などのクランプに最適です。パネル類の固定や溶接作業に便利です。
    用途クランプとしての固定作業。材質アゴ部:クロームモリブデン鋼全長(mm)228深さ(mm)懐:57最大口開き(mm)62
  • 矢床 SK11

    矢床

    SK11(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    ホビーや細かい作業に使用できます。ホビー・細かい作業等での曲げる、掴む作業に適しています。
    用途つかみ、曲げ作業。材質炭素工具鋼(S50C)全長(mm)約120硬度HRC(刃部)50
  • スナップリングプライヤー SK11

    スナップリングプライヤー

    SK11
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    1丁で2役の軸・穴兼用タイプのスナップリングプライヤーです。C型止め輪の着脱に使用します。
    用途スナップリング軸、穴タイプの着脱。適合範囲(mm)(穴用)直爪1.2・(軸用)45度曲爪1.4、直爪1.2リング使用範囲(mm)径10~40
  • ロッキングプライヤー SK11

    ロッキングプライヤー

    SK11(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    面倒な作業前の厚さ調整は不要、どんな厚みも広げて握るだけの簡単操作できます。厚みに関係なく、ハンドルを広げて握るだけの口開き自動調整機構を採用、従来のような作業前の厚さ調整設定は不要です。カーブ形状歯のためパイプやナットのクランプに最適です。
    用途クランプとしての固定作業。材質アゴ部:クロームモリブデン鋼
  • ストロングWPプライヤー SK11

    ストロングWPプライヤー

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    特殊ダイヤ型口形状は強力に対象物を掴み滑りません。 特殊ダイヤ型口形状は、パイプやボルトにセルフロックするため、従来品のように滑ることなく、少ない握り力で強力につかめます。 コンパクトサイズで自転車やバイクのメンテナンス、狭い場所での使用に便利です。 口幅調整6段階のボックスジョイント構造は、不意な調整のずれがなく安定した作業ができます。
    用途自動車、バイク、機械の整備。材質クロームバナジウム鋼全長(mm)175最大口開き(mm)33
  • 喰切 SK11

    喰切

    SK11
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ホビーや日曜大工などに役立ちます。針金の切断や釘抜きに便利です。
    用途針金の切断・釘抜き(軟鋼用)。材質クロームバナジウム鋼全長(mm)約150硬度HRC58
  • FGラジオペンチ SK11

    FGラジオペンチ

    SK11
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    先端精度抜群です。切る・挟む・曲げるなど幅広い用途に適応したペンチです。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
    用途精密機器の組立・配線作業。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約150刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.5熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • 喰切 SK11

    喰切

    SK11
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    ホビーや日曜大工などに役立ちます。針金の切断や釘抜きに便利です。
    用途針金の切断・釘抜き(軟鋼用)。材質クロームバナジウム鋼硬度HRC(刃部)58
  • 矢床 SK11

    矢床

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ホビーや細かい作業に使用できます。ホビー・細かい作業等での曲げる、掴む作業に適しています。
    用途つかみ、曲げ作業。材質炭素工具鋼(S50C)全長(mm)約150硬度HRC50
  • FG強力ニッパ SK11

    FG強力ニッパ

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    切れ味・耐久性抜群です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。
    用途鉄線・銅線の切断。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約150刃部硬度HRC60~64切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • FGペンチ SK11

    FGペンチ

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    切れ味・耐久性抜群です。一丁で、廻す・切る・挟む・曲げる等の作業が行えます。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、大変使いやすいペンチです。
    用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル刃部硬度HRC57~61熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • ロングNロッキングプライヤー SK11

    ロングNロッキングプライヤー

    SK11
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    面倒な作業前の厚さ調整は不要、どんな厚みも広げて握るだけの簡単操作できます。厚みに関係なく、ハンドルを広げて握るだけの口開き自動調整機構を採用、従来のような作業前の厚さ調整設定は不要です。長いあご形状のため狭く限定された場所に最適です。小ねじやボルトをつかんで回すことができます。
    用途クランプとしての固定作業。材質アゴ部:クロームモリブデン鋼全長(mm)202最大口開き(mm)51
  • 電工薄刃ニッパ SK11

    電工薄刃ニッパ

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    VVF線の切断に特化した軽い切れ味の鋭い薄刃設計です。 刃部は独自開発の最先端研磨技術、マイクロミラーブレードで電線被膜へ滑らかに食い込み軽い切断を実現しました。 刃角度は従来の強力ニッパより鋭角に仕上げているため切断面は美しい仕上がりで、少ない力で線材を切断できます。
    用途配線用の電線、結束バンド等の切断。材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:塩化ビニール全長(mm)200刃形フラット刃切断能力(Φmm) 銅線3.5熱処理無酸化焼入れ+高周波焼き入れHRC57~61切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
  • ウォーターポンププライヤーQA SK11

    ウォーターポンププライヤーQA

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ボタンをプッシュするだけで素早い口開き調整が可能です。特殊菱形口形状は、3点接触によるてこの原理で高いグリップ力を発揮し、パイプやボルトにセルフロックすることで少ない力で確実に掴むことが可能です。最大口開きは55mmのワイドオープンタイプです。くわえ部は高周波焼入れを施し、耐摩耗性に優れ確実なグリップ力を維持します。(HRC54~58)。
    用途水道まわりの修理、配管作業。自動車・機械の整備、電設作業。材質クロームバナジウム鋼全長(mm)250最大口開き(mm)約55
  • FG万能ラジオペンチ SK11

    FG万能ラジオペンチ

    SK11
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    多用途に使える万能タイプです。切る・挟む・かしめるなど、多用途に使用できます。狭い部分での配線、折り曲げ加工・切断作業に便利です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
    用途切る・挟む・かしめる等。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約150刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.5熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • FGミニニッパ SK11

    FGミニニッパ

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    精密作業に最適です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。
    用途精密機器などの電線の切断。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約110刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • FG万能ラジオペンチ SK11

    FG万能ラジオペンチ

    SK11
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    多用途に使える万能タイプです。切る・挟む・かしめるなど、多用途に使用できます。狭い部分での配線、折り曲げ加工・切断作業に便利です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
    用途切る・挟む・かしめる等。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約150刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れバネあり
  • FGラジオペンチ SK11

    FGラジオペンチ

    SK11
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    シャープな切れ味です。切る・挟む・曲げるなど幅広い用途に適応したペンチです。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
    用途精密機器の組立・配線作業。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約125刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れバネあり
  • 電工ハイパワーマルチペンチ SK11

    電工ハイパワーマルチペンチ

    SK11(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    偏芯テコ原理を応用、小さな力でパワフルな切断力です。支点を切断部分に近づけることで、テコの原理で従来品より楽に切断が出来ます。 強度を保ちながら先端部を薄くすることで1サイズ下の重量を実現、軽量化により連続作業による疲労や腰回りの重量を軽減します。 ネジやボルト、パイプが掴みやすい刃形状です。
    用途内線、外線工事、電気設備工事等。材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:塩化ビニール熱処理無酸化焼入れ+高周波焼き入れHRC57~61切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2圧着端子接続範囲(mm2)1.25~3.5
  • 電工強力ニッパ SK11

    電工強力ニッパ

    SK11(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    シャープな切れ味と耐久性を持ち合わせたハイブリッド刃設計です。 刃部は独自開発の最先端研磨技術、マイクロミラーブレードで電線被膜へ滑らかに食い込み軽い切断を実現しました。 刃角度は従来の強力ニッパより鋭角に仕上げているため切断面は美しい仕上がりで、少ない力で線材を切断できます。
    用途配線用の電線、結束バンド等の切断。材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:塩化ビニール刃形ラウンド刃熱処理無酸化焼入れ+高周波焼き入れHRC60~64
  • 先細ピンセットプライヤー SK11

    先細ピンセットプライヤー

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    細かい作業に最適です。プライヤーとして細かい作業に使えます。小さいものをつかむピンセットとして使えます。
    用途精密作業。材質刃部:ステンレス鋼(SUS420J2) ハンドル:ポリエチレン樹脂形状先細全長(mm)約145
  • FGラジオペンチ SK11

    FGラジオペンチ

    SK11
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    シャープな切れ味です。切る・挟む・曲げるなど幅広い用途に適応したペンチです。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
    用途精密機器の組立・配線作業。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約125刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.5熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • FGペンチ SK11

    FGペンチ

    SK11
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    切れ味・耐久性抜群です。一丁で、廻す・切る・挟む・曲げる等の作業が行えます。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、大変使いやすいペンチです。
    用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約200刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線3.4熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • バネ付WPプライヤー SK11

    バネ付WPプライヤー

    SK11
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    物をつかんだり、まわしたりすることができます。サイズに合わせて口幅調節できるので、1つで多くのサイズに使用できます。バネ付のため、楽に作業ができます。配管パイプや板材をガッチリつかめる歯型形状です。
    用途配管工事・電設工事・自動車整備・機械整備など。仕様開口調節:7段階材質炭素工具鋼(S55C)全長(mm)約250刃部硬度HRC44~52開口幅(mm)最大:46
  • 先丸カッティングプライヤー SK11

    先丸カッティングプライヤー

    SK11
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ビーズ細工のワイヤー曲げ加工に最適です。先端部の左右で異なるカーブの曲げ加工ができます。
    用途ビーズ細工のワイヤー曲げ加工。仕様針金切り付材質刃部:ステンレス鋼(SUS420J2) ハンドル:ポリエチレン樹脂形状先丸全長(mm)約140
  • WPプライヤー DV付き SK11

    WPプライヤー DV付き

    SK11
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    マイナスドライバー付きでネジ回しだけでなく、簡単なこじる・突くなどの作業も可能です。口開き5段階調節で最大47mmまで口が開きます。
    用途水道まわりの修理、配管作業。自動車・機械の整備、電設作業。材質クロームバナジウム鋼全長(mm)250最大口開き(mm)47口開調節5段階
  • FGペンチ SK11

    FGペンチ

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    精密作業に最適です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。
    用途精密機器などの電線の切断。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約110刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
ペンチ/プライヤ/ニッパー