絞り込み
全長(mm)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(3)
  • 160~180未満(6)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(3)
先端
  • 先細(4)
  • 先長(1)
バネ
  • あり(2)
  • なし(3)
ブランド
  • ENGINEER(エンジニア)
  • モノタロウ(8)
  • エスコ(121)
  • KNIPEX(クニペックス)(87)
  • KEIBA(72)
  • TSUNODA(ツノダ)(58)
  • スリーピークス(43)
  • フジ矢(36)
  • KLEIN TOOLS(30)
  • 室本鉄工(26)
  • TRUSCO(19)
  • SK11(17)
  • trad(16)
  • KTC(15)
  • BAHCO(バーコ)(15)
  • ホーザン(13)
  • VICTOR(花園工具)(12)
  • BOSCH(ボッシュ)(12)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(12)
  • ANEX(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラジオペンチ ENGINEER(エンジニア)

    ラジオペンチ

    ENGINEER(エンジニア)(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    使いやすく、耐久性抜群の実用タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付
    用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に材質S58C先端先細材質(グリップ)塩ビ刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電工ペンチ ENGINEER(エンジニア)

    電工ペンチ

    ENGINEER(エンジニア)(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    抜群の切断能力と耐久性を誇る、実力派の電工ペンチです。手にフィットするソフトグリップです。刃部硬度は、HRC60±4です。
    用途電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に使用できます。材質S58C刃部硬度HRC60±4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニチュアラジオペンチ ENGINEER(エンジニア)

    ミニチュアラジオペンチ

    ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    先端の内側はギザ付で、細やかなチップやパーツも滑らずしっかりとホールドできます。本体は入念な焼き入れにより耐久性に優れています。手に優しいエラストマーグリップを採用しました。静電気対策グリップです。先端ギザ付。バネ付。ストラップ穴付
    トラスコ品番436-2594材質S58C全長(mm)139質量(g)68先端先細刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密圧着ペンチ(ダイス交換式) ENGINEER(エンジニア)

    精密圧着ペンチ(ダイス交換式)

    ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷
    3種のダイス交換で300種以上の端子に対応。独自設計の高精度ダイス。別売りのダイスと交換することで、さらに多くの端子に対応。持ち運ぶ工具本体を減らせます。
    用途極小ピンの圧着作業に。付属品六角レンチ対辺(2.5mm)材質(本体・ダイス)特殊合金鋼、(ストッパー)ABS全長(mm)205RoHS指令(10物質対応)対応
  • リードペンチ ENGINEER(エンジニア)

    リードペンチ

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    先端薄型でくわえ部にギザがなく対象物を傷付けません。先端部ギザなし
    用途引抜き、つまみ、折曲げ作業などに。トラスコ品番395-5397材質ステンレス全長(mm)140質量(g)67RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジザウルスVAX ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスVAX

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。鋭利なせん断刃で、VVFΦ2.6×3芯をラクラク切断できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。ラウンドヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。簡易圧着機能付き。軽量で使用時や携行時の負担を軽減します。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。落下防止用ストラップホール付き。
    用途電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。幅(mm)グリップ:53全長(mm)205質量(g)297刃長(mm)20ねじ頭径(mm)対応:Φ3~9.5切断能力銅線切断刃/VVF線(2.6mm×3C)、IV線(22mm2)、針金切断刃/軟鉄線(Φ2.5mm)、ステンレス線(Φ1.6mm)先端厚さ(mm)14硬度HRCタテ溝:60±2先端長(mm)38先端幅(mm)27適合範囲(mm)圧着:1.25~3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ペンチ ENGINEER(エンジニア)

    丸ペンチ

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    先端ラウンドノーズ型です。線材の曲げ加工やワイヤ成形、コイル巻き作業に最適です。先端部ギザなし。ばね付
    用途線材の曲げ加工やワイヤー成形、コイル巻き作業に最適です。トラスコ品番368-8194材質SCM440H全長(mm)145質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニチュアリードペンチ ENGINEER(エンジニア)

    ミニチュアリードペンチ

    ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    くわえ部にギザがなく対象物を傷付けません。本体は入念な焼入れにより耐久性に優れています。静電気対策グリップです。手になじむエラストマー樹脂グリップです。本体硬度は、HRC46±4です。先端部ギザなし。ばね付
    用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。トラスコ品番368-8259材質S58C全長(mm)132質量(g)69硬度HRC46±4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニチュアロングノーズペンチ ENGINEER(エンジニア)

    ミニチュアロングノーズペンチ

    ENGINEER(エンジニア)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    刃先先端の内側にギザがなく対象物を傷つけないのでフォーミングやリードの修正に最適です。38mmのロングノーズで奥まった箇所の作業も最適です。静電気対策グリップです。手になじむエラストマー樹脂グリップです。先端部ギザなし。ばね付
    仕様落下防止用ストラップ穴付材質高炭素鋼質量(g)66硬度HRC(本体)46±4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジオペンチ(穴付) ENGINEER(エンジニア)

    ラジオペンチ(穴付)

    ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ナットの締め付け、電線のストリップもこなすマルチタイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付。ストリップ用穴付(Φ1.2mm)
    用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。トラスコ品番368-8232材質S58C全長(mm)160質量(g)125先端先細刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密圧着ペンチ(ダイスセット) ENGINEER(エンジニア)

    精密圧着ペンチ(ダイスセット)

    ENGINEER(エンジニア)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    3種のダイス交換で300種以上の端子に対応します。高精度なダイスで圧着の仕上がりも綺麗です。ダイス交換式のため持ち運ぶ工具本体を減らせます。ワイヤーストリップと切断機能付きです。
    用途接続端子(オープンバレル端子)の圧着に。セット内容本体×1、交換用ダイス(PAD-11S、PAD-12S、PAD-13S)×各1、六角レンチ(対辺2.5mm)×1、パーツケース×6、専用ケース×1材質(本体・ダイス)特殊合金鋼、(ストッパー)ABS本体寸法(mm)205×55×18本体質量(g)244(PAD-11S装着時)ケース寸法(mm)300×200×63全質量(g)910ダイス幅(mm)(PAD-11S)0.7/1.0/1.3/1.6/1.9/2.2、(PAD-12S)1.6/1.9/2.2/2.5/2.8/3.1、(PAD-13S)2.5/2.8/3.1/3.4/3.7ダイス厚(mm)(PAD-11S)1.0/1.5/2.0、(PAD-12S)1.5/2.0/2.5/3.0、(PAD-13S)2.5/3.0/3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 先長ラジオペンチ ENGINEER(エンジニア)

    先長ラジオペンチ

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    長いノーズで狭く奥まった場所での作業に最適です。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付。ばね付
    用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。トラスコ品番368-8241材質S58C全長(mm)160質量(g)75先端先長刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密圧着ペンチ ENGINEER(エンジニア)

    精密圧着ペンチ

    ENGINEER(エンジニア)
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    まるで専用工具! 中型オープンバレル端子用の精密圧着ペンチ。_x000D_。芯線バレルと被覆バレルを個別に圧着するため、180種以上の端子を高精度に圧着できます。_x000D_。圧着時の視認性が高く、圧着不良を防止します。_x000D_。ボルトカッターを搭載し、小ネジの長さを調節できます。_x000D_。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。
    用途中型のオープンバレル端子の圧着作業に_x000D_。ハーネスの試作やコネクターの補修に材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ)幅(mm)グリップ:48全長(mm)160質量(g)115ダイス幅(mm)1.6・1.9・2.2・2.5・2.8(M型)ダイス厚(mm)2(M型)
  • ラジオペンチ ENGINEER(エンジニア)

    ラジオペンチ

    ENGINEER(エンジニア)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    頑丈なボディー、しなやかな先端の本格タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付
    用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。トラスコ品番368-8224材質S58C全長(mm)160質量(g)125先端先細材質(グリップ)塩ビ刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ペンチ