絞り込み
熱風温度(℃)
- 500~600未満(1)
- 600~700未満(1)
電源(V)
- 18(1)
- 100(1)
最大風量(m3/min)
- 0.175(1)
- 0.35(1)
消費電力(W)
- 1300~1400未満(1)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- モノタロウ(2)
- SURE(石崎電機製作所)(47)
- HAKKO(白光)(24)
- エスコ(23)
- パーカーコーポレーション(13)
- マキタ(12)
- RELIEF(6)
- YELLOTOOLS(6)
- 坂口電熱(5)
- スイデン(4)
- NTツール(4)
- シュリンクフィルム(4)
- マツデン(3)
- goot(太洋電機産業)(3)
- イチネンTASCO(3)
- EARTH MAN(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- ヤヨイ化学(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- ブランドをもっと見る
特価

ホットエアガン ノズル
BOSCH(ボッシュ)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷15Φの噴出し口から600℃の熱風 熱を集中したい作業に最適です。トラスコ品番733-3773質量(g)30本体質量(g)30アズワン品番65-2070-53
コードレスホットエアガン
BOSCH(ボッシュ)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷6秒で300℃に高速加熱 300℃/500℃の2段階の温度設定(最高到達温度)※使用環境・測定点により変わります LEDライト付き 握りやすいソフトラバーグリップ用途塩ビパイプなどの膨張接続・変形・接着剤はく離・補修、各種コーキング剤や接着剤のはく離や溶解成形など付属品先端ノズルPHG-N2、PHG-N5質量(g)590温度(℃)300/500(ノズル出口)※ノズル出口の最高到達温度/作業環境により変動する場合があります/必ず4.0Ah以上のバッテリーで使用ください/ProCORE18V8.0/12Ahバッテリーでの使用推奨寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)183×209×77連続使用時間約2.4分/Ah、約2.6分/Ah(ProCORE18V8.0/12使用時)[300°設定時]測定精度(%)ノズル出口±10(温度)風量(L/min)175(最大)最大風量(L/min)175
センタンノズル
BOSCH(ボッシュ)¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷75mm幅の噴出し口 接着系のはがし作業に最適です。トラスコ品番733-3790質量(g)60本体質量(g)60アズワン品番65-2070-55
センタンノズル
BOSCH(ボッシュ)¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷75mm幅の噴出し口 幅広い熱処理作業に最適です。トラスコ品番733-3803質量(g)61本体質量(g)61アズワン品番65-2070-56