絞り込み
二面幅(mm)
  • 22
  • 5.5×7(28)
  • 6×7(31)
  • 7(35)
  • 8(34)
  • 8×10(28)
  • 10(41)
  • 10×12(34)
  • 11(31)
  • 11×13(34)
  • 12(41)
  • 12×14(36)
  • 13(37)
  • 14(41)
  • 14×17(34)
  • 17(40)
  • 17×19(32)
  • 19(36)
  • 22×24(28)
  • 24(29)
  • 24×27(26)
商品構成
  • 単品(22)
全長(mm)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(12)
  • 220~240未満(11)
  • 240~260未満(7)
  • 260~280未満(1)
  • 280~300未満(3)
  • 300~350未満(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(6)
  • エスコ(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • Wera(1)
  • SATA(1)
  • トップ工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • 三木ネツレン(1)
  • ハゼット(1)
  • Pro-Auto(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • GEDORE(1)
  • WILLIAMS(1)
  • Beta(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
7(35)
10(41)
11×13(34)
12(41)
12×14(36)
13(37)
14(41)
14×17(34)
17(40)
19(36)
二面幅(mm)をもっと見る
スパナ 両口 モノタロウスパナ 両口モノタロウ(81件のレビュー)
679税込747
1丁
当日出荷
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに材質クロムバナジウム鋼商品構成単品
新型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型スパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナ 強力級旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)
939税込1,033
1丁
当日出荷から5日以内出荷
表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
ライナースパナ トップ工業ライナースパナトップ工業(18件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
軽量・薄型タイプで、極めて有効な締付力があります。 頭部はスリムなヤリ形です。
商品構成単品
両口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナ 普通級旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)
739税込813
1丁
当日出荷から3日以内出荷
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
両口スパナ TRUSCO両口スパナTRUSCO(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本ほか
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ商品構成単品
両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(28件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS-S級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
SL 両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)SL 両口スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
アサヒの新しいスタンダード
用途ナット等の締付け取外しに種別両口スパナ材質/仕上Cr-V・クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
新型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型スパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)
749税込824
1丁
当日出荷
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
両口スパナ 三木ネツレン両口スパナ三木ネツレン(1件のレビュー)
879税込967特価
1丁
当日出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
仕様JIS(H級)強力級商品構成単品
両口スパナ GEDORE両口スパナGEDORE
1,998税込2,198
1丁
当日出荷から9日以内出荷
表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 ハンドル軸はスリムタイプです。
仕様クロムメッキ仕上げ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
丸形両口スパナ JIS-N (クロムメッキ) 旭金属工業(旧:新日本ツール)丸形両口スパナ JIS-N (クロムメッキ)旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
SNスパナメッキ品
用途ナット等の締付け取外しに材質S53C商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
両口スパナ SATA両口スパナSATA
899税込989
1丁
当日出荷から翌々日出荷
薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。高い強度と耐久性により、締め始めから締め終わりまで安定した作業が可能です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)
オープンリングスパナ STAHLWILLE(スタビレー)オープンリングスパナSTAHLWILLE(スタビレー)
9,798税込10,778
1丁
当日出荷から8日以内出荷
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
商品構成単品
両口スパナ Beta両口スパナBeta
2,398税込2,638
1丁
翌日出荷
工具で揃えておくと便利な2サイズのボルト、ナットを開け閉め出来るスパナです。梨地仕上げで油のついた手でも滑りにくいです。
材質クロム合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
22x24mm 両口スパナ エスコ22x24mm 両口スパナエスコ
1,070税込1,177
1個
当日出荷
二面幅(mm)22×24エスコ品番EA685A-15全長(mm)284商品構成単品
19 x22mm 両口スパナ エスコ19 x22mm 両口スパナエスコ
870税込957
1個
当日出荷
二面幅(mm)19×22エスコ品番EA685A-13.5商品構成単品
オープンレンチ22X24 Pro-Autoオープンレンチ22X24Pro-Auto
1,298税込1,428
1丁ほか
当日出荷
二面幅(mm)22×24材質クロームバナジューム鋼商品構成単品
両口スパナ 450N ハゼット両口スパナ 450Nハゼット
3,398税込3,738特価
1丁
当日出荷から9日以内出荷
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
6002 両口レンチ Joker Wera6002 両口レンチ JokerWera
9,998税込10,998
1本
翌日出荷から8日以内出荷
開口部を12角)にしたことにより、回転角度が30°となっております。スパナに取り付けた黒い金属製の板による保持機能で、磁石なしでボルトを支え、落とさず保持できます。一般品と違い、黒い金属製の板で親指の代わりに、ボルトを抑えてねじ回しします。黒い金属製の板に付いてる歯で錆びたボルトでもしっかり食い込みます。防錆処理済品です。
用途メンテンナンス・自動車材質特殊合金鋼規格ISO2936
レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付 旭金属工業(旧:新日本ツール)レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
本体にニッケルクロムメッキを施しているので防錆性に優れている。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現。 2つのサイズのスパナでボルトの締結ができる両口スパナ。JIS S級
用途各種工場のボルトナットの締結作業に最適。材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルクロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
オープンエンドレンチ WILLIAMSオープンエンドレンチWILLIAMS
6,698税込7,368
1丁
当日出荷から9日以内出荷
材質特殊工具鋼商品構成単品
22x24mm 両口スパナ(チタン合金製) エスコ22x24mm 両口スパナ(チタン合金製)エスコ
48,700税込53,570
1個
翌日出荷
二面幅(mm)22×24エスコ品番EA615TA-17商品構成単品
19x22mm 両口スパナ エスコ19x22mm 両口スパナエスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
二面幅(mm)19×22エスコ品番EA615G-13BA商品構成単品
オープンリングスパナ エスコオープンリングスパナエスコ(1件のレビュー)
4,660税込5,126
1個
翌日出荷
商品構成単品

スパナ』には他にこんなカテゴリがあります

両口スパナ