絞り込み
二面幅(mm)
  • 6(1)
  • 6×7(1)
  • 7(1)
  • 10(1)
  • 10×11(1)
  • 10×13(1)
  • 12×13(1)
  • 13(1)
  • 17(1)
  • 17×19(1)
  • 19(1)
  • 20×22(1)
  • 22(1)
  • 22×24(1)
  • 24(1)
  • 24×27(1)
  • 27(1)
  • 27×32(1)
  • 30×32(1)
  • 32(1)
二面幅(inch)
  • 7/16(1)
  • 1/2(1)
  • 5/8(1)
  • 11/16(1)
  • 11/16×3/4(1)
  • 3/4(1)
全長(mm)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(2)
  • 220~240未満(1)
  • 300~350未満(1)
  • 350~400未満(1)
商品構成
  • 単品(1)
ブランド
  • Wera
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(457)
  • RS PRO(66)
  • BAHCO(バーコ)(46)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(42)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(24)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
  • KTC(19)
  • NSK(ナカニシ)(19)
  • FACOM(19)
  • TRUSCO(12)
  • 三木ネツレン(11)
  • Pro-Auto(11)
  • トップ工業(9)
  • GEDORE(8)
  • イチネンTASCO(5)
  • nepros(5)
  • ハゼット(5)
  • Strong Tool(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両口レンチ JOKER Wera

    両口レンチ JOKER

    Wera(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷
    コンビネーションラチェットレンチ「JOKER」のヘッド部の両端がサイズ違いのオープンレンチになった仕様です。スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナではまわすことができない、なめたり、サビたボルトをまわすことができます。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
    商品構成単品
  • 6006 JOKER 両口スパナ Wera

    6006 JOKER 両口スパナ

    Wera
    12,980税込14,278
    1本
    翌日出荷
    「ポケットに入るワークショップ」のようなドライバーセットです。1本のツールで最もよく使われるレンチサイズに対応します。六角ネジ頭およびボルトの10~13mm、16~19mm、または7/16”~1/2”、5/8”~3/4”およびその中間サイズに対応します。自動調整式の両口オープンエンドレンチで、ジョーに付けられた窪みにより、わずか30°の戻り角を実現しています。ジョーによる保持機能により、六角ネジおよびボルトを自動的かつ継続的に把持します。無段階で調整できる平行ジョーにより、複数サイズのレンチの代替として使用できます。内蔵レバー機構により、六角ネジおよびボルトを固定し、滑りや損傷を防止します。メカニカルラチェット機構により、工具を取り外さずに素早く正確なネジ回しが可能です。
    用途六角ネジおよび六角ボルトの締付け・緩め作業(各種サイズ対応)に厚さ(mm)【ラチェットヘッド】左側:10 / 右側:14寸法(mm)205×75×20全長(mm)208.6品番5020332001質量(g)295サイズ(inch)【スパナ】左側:7/16”・1/2” / 右側:5/8”・11/16”・3/4”サイズ(mm)【スパナ】左側:10.0・11.0・12.0・13.0 / 右側:16.0・17.0・18.0・19.0
  • Jorker 両口スパナ Wera

    Jorker 両口スパナ

    Wera
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    15度の振り幅で作業でき狭いスペースに最適です。頭部の特殊な形状によりボルト、ナットを掴みやすいです。高品質の表面仕上げによって優れた耐食性があります。サイズが色で識別でき、使いたい工具が一目で分かります。
    用途工場用、メンテナンス材質特殊合金鋼
  • 6004 JORKER スパナセット Wera

    6004 JORKER スパナセット

    Wera
    56,980税込62,678
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ XS 7-10mm(020099)×1本、JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ S 10-13mm(020100)×1本、JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ M 13-16mm(020103)×1本、JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ L 16-19mm(020101)×1本、JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ XL 19-24mm(020104)×1本、JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ XXL 24-32mm(020102)×1本。ラチェット機構を備えた自動調整式スパナの6点セットです。サイズ 7~32mmまたは1/4"~1-1/4"およびその中間すべてのサイズの六角ねじ頭および六角ボルトに対応します。六角ネジと六角ボルトを自動的かつ継続的に把持し、必要なサイズへ無段階で自動調整します。無段階調整式の平行ジョーを備え、1本で複数サイズのレンチの代わりとして使用できます。内蔵されたレバー機構でジョーの間に六角ネジや六角ボルトを固定し、滑りや破損のリスクを大きく軽減します。レンチを取り外さずに素早く正確なネジ回しを可能にするメカニカルラチェット機構付きです。スパナ部のデザインによって、わずか30°の戻り角を実現しています。シングルアーム設計と、ラチェット機構、開口部の窪みを組み合わせることで、狭いスペースでの作業を可能にします。頑丈な布製ロールポーチ付きです。
    用途六角ネジおよび六角ボルトの締付け・緩め作業(各種サイズ対応)に寸法(mm)395×110×75品番5020111001質量(g)2304
  • 6004 JORKER スパナセット Wera

    6004 JORKER スパナセット

    Wera
    24,980税込27,478
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ XL 19-24mm(020104)×1本、JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ XXL 24-32mm(020102)×1本。ラチェット機構を備えた自動調整式スパナの2点セットです。2本のスパナで19~32mm(3/4"~1-1/4")およびその中間すべてのサイズの六角ねじ頭・ボルトに対応します。六角ネジと六角ボルトを自動的かつ継続的に把持します。グリップ時のレバー機構により、滑りや損傷を防止します。メカニカルラチェット機構により、レンチを取り外さずに素早く正確なネジ回しが可能です。スパナ部の溝デザインにより、回転角はわずか30°です。シングルアーム設計とラチェット機構、開口部の窪みの組み合わせにより、狭いスペースでの作業が可能です。Wera 2goに取り付け可能な布製折り畳みポーチ付きです。
    寸法(mm)385×115×45品番5343820001質量(g)1405
  • JOKER両口スパナ Wera

    JOKER両口スパナ

    Wera
    4,798税込5,278
    1丁
    翌日出荷
    口元の金属プレートによるホールド機能付きで、ネジやソケットの紛失リスクを軽減します。非常に硬い歯を備えた口内の交換可能な金属プレートがネジとソケットを固定し、滑るリスクを軽減します。統合されたエンドストップにより、ネジ頭の滑り落ちを防止し、高トルクを適用できます。二重六角形の形状により、ネジまたはボルトとの確実な接続が保証され、滑りのリスクが軽減されます。戻り角度がわずか30°なので、ねじ締め中の時間のかかるレンチの回転を回避できます。特殊な鍛造形状により、高いトルク伝達と高い曲げ剛性が可能になります。高性能クロムモリブデン鋼を使用し、ニッケルクロムコーティングを施し、高い防食性を実現しています。色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。
    用途六角ネジ頭、ボルト用全長(mm)141スパナサイズ(mm)20×23スパナ厚さ(mm)5.5
  • Jorker4 両口スパナセット1 Wera

    Jorker4 両口スパナセット1

    Wera
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    ジョーカーシリーズの両口スパナセットです。取り出し易い仕様のロック付きホルダーに収納されています。15度の振り幅で作業でき狭いスペースに最適です。頭部の特殊な形状によりボルト、ナットを掴みやすいです。高品質の表面仕上げによって優れた耐食性があります。サイズが色で識別でき、使いたい工具が一目で分かります。
    用途工事現場用、メンテナンス付属品ホルダートラスコ品番616-8566セット内容両口スパナ6005:6×7、8×9、10×11、12×13×各1本材質特殊合金鋼
  • 6002 両口レンチ Joker Wera

    6002 両口レンチ Joker

    Wera
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    開口部を12角)にしたことにより、回転角度が30°となっております。スパナに取り付けた黒い金属製の板による保持機能で、磁石なしでボルトを支え、落とさず保持できます。一般品と違い、黒い金属製の板で親指の代わりに、ボルトを抑えてねじ回しします。黒い金属製の板に付いてる歯で錆びたボルトでもしっかり食い込みます。防錆処理済品です。
    用途メンテンナンス・自動車材質特殊合金鋼規格ISO2936
スパナ