絞り込み
二面幅(mm)
- 6(1)
- 6×7(1)
- 7(1)
- 10(1)
- 10×11(1)
- 10×13(1)
- 12×13(1)
- 13(1)
- 17(1)
- 17×19(1)
- 19(1)
- 20×22(1)
- 22(1)
- 22×24(1)
- 24(1)
- 24×27(1)
- 27(1)
- 27×32(1)
- 30×32(1)
- 32(1)
- 二面幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 160~180未満(2)
- 220~240未満(1)
- 300~350未満(1)
- 350~400未満(1)
商品構成
- 単品(1)
ブランド
- Wera
- モノタロウ(3)
- エスコ(327)
- BAHCO(バーコ)(44)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(41)
- STAHLWILLE(スタビレー)(24)
- NSK(ナカニシ)(19)
- KTC(17)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14)
- FACOM(14)
- TRUSCO(12)
- Pro-Auto(11)
- 三木ネツレン(10)
- トップ工業(9)
- イチネンTASCO(5)
- nepros(5)
- ハゼット(5)
- GEDORE(5)
- Strong Tool(4)
- フィスコインターナショナル(4)
- ブランドをもっと見る

両口レンチ JOKER
Wera(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1丁当日出荷コンビネーションラチェットレンチ「JOKER」のヘッド部の両端がサイズ違いのオープンレンチになった仕様です。スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナではまわすことができない、なめたり、サビたボルトをまわすことができます。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。商品構成単品
Jorker 両口スパナ
Wera¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から翌々日出荷15度の振り幅で作業でき狭いスペースに最適です。頭部の特殊な形状によりボルト、ナットを掴みやすいです。高品質の表面仕上げによって優れた耐食性があります。サイズが色で識別でき、使いたい工具が一目で分かります。用途工場用、メンテナンス材質特殊合金鋼
Jorker4 両口スパナセット1
Wera¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷ジョーカーシリーズの両口スパナセットです。取り出し易い仕様のロック付きホルダーに収納されています。15度の振り幅で作業でき狭いスペースに最適です。頭部の特殊な形状によりボルト、ナットを掴みやすいです。高品質の表面仕上げによって優れた耐食性があります。サイズが色で識別でき、使いたい工具が一目で分かります。用途工事現場用、メンテナンス付属品ホルダートラスコ品番616-8566セット内容両口スパナ6005:6×7、8×9、10×11、12×13×各1本材質特殊合金鋼
6002 両口レンチ Joker
Wera¥9,998~税込¥10,998~1本翌日出荷から8日以内出荷開口部を12角)にしたことにより、回転角度が30°となっております。スパナに取り付けた黒い金属製の板による保持機能で、磁石なしでボルトを支え、落とさず保持できます。一般品と違い、黒い金属製の板で親指の代わりに、ボルトを抑えてねじ回しします。黒い金属製の板に付いてる歯で錆びたボルトでもしっかり食い込みます。防錆処理済品です。用途メンテンナンス・自動車材質特殊合金鋼規格ISO2936