絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
- 1/4(2)
- 1/4×5/16(6)
- 5/16×3/8(8)
- 3/8×7/16(8)
- 13/32×7/16(3)
- 7/16(4)
- 7/16×1/2(3)
- 1/2(4)
- 1/2×9/16(10)
- 19/32×5/8(3)
- 19/32×11/16(4)
- 5/8×11/16(4)
- 5/8×3/4(3)
- 11/16(2)
- 11/16×3/4(7)
- 3/4(3)
- 25/32×7/8(5)
- 13/16×7/8(2)
- 15/16×1(5)
- 1-1/8×1-1/4(2)
- 二面幅(inch)をもっと見る
全長(mm)
- 70~80未満(10)
- 80~90未満(11)
- 90~100未満(25)
- 100~120未満(77)
- 120~140未満(93)
- 140~160未満(76)
- 160~180未満(91)
- 180~200未満(78)
- 200~220未満(130)
- 220~240未満(79)
- 240~260未満(73)
- 260~280未満(55)
- 280~300未満(51)
- 300~350未満(61)
- 350~400未満(39)
- 400~450未満(31)
- 450~500未満(25)
- 500~550未満(15)
- 550~600未満(15)
- 600~650未満(12)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(453)
- RS PRO(65)
- BAHCO(バーコ)(46)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(44)
- STAHLWILLE(スタビレー)(24)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
- KTC(19)
- NSK(ナカニシ)(19)
- FACOM(19)
- TRUSCO(12)
- 三木ネツレン(11)
- Pro-Auto(11)
- スーパーツール(10)
- トップ工業(9)
- GEDORE(8)
- Wera(7)
- イチネンTASCO(5)
- nepros(5)
- ハゼット(5)
- ブランドをもっと見る
15ページ目: スパナ

5本組 ユニオンナットレンチ(ラチェット式)
エスコ¥56,000税込¥61,6001個翌日出荷インチ・ミリどちらのボルトやナットにも適合するナットレンチです。 独特の形状により、レンチを差し替えずにナットの締めつけが可能です。 パイプフランジのユニオンナットにも最適なステンレス製レンチセット。 スパナのようにサイドから簡単にボルトやナットにアクセスできます。 つかみ面は面接触なので、角の丸くなったボルト・ナットにも使用可能。 グリップエンドのロッキングスプリングのオートグリップ機構により、ラチェットレンチのように使用することができます。 材質はステンレスで、医療器具・医薬品業界・食品業界での使用にも最適。 ツールロール付。セット内容セット内容:ファストラッチ:10mm~3/8”・11mm~7/16”・14mm~9/16”・17mm~21/32”・19mm~3/4”5本組材質ステンレス全長(mm)133~239質量(g)1022
6002 両口レンチ Joker
Wera¥9,998~税込¥10,998~1本翌日出荷から8日以内出荷開口部を12角)にしたことにより、回転角度が30°となっております。スパナに取り付けた黒い金属製の板による保持機能で、磁石なしでボルトを支え、落とさず保持できます。一般品と違い、黒い金属製の板で親指の代わりに、ボルトを抑えてねじ回しします。黒い金属製の板に付いてる歯で錆びたボルトでもしっかり食い込みます。防錆処理済品です。用途メンテンナンス・自動車材質特殊合金鋼規格ISO2936
9本組薄口ショートハンドルスパナセット(共回り止め)
エスコ¥34,950税込¥38,4451個翌日出荷セット内容9本組厚さ(mm)6.0/10.0全長(mm)120/170商品構成セット品サイズ(mm)21・22・24・26・27・30・32・36・41
8本組/7/32”-7/16”両口スパナ(ダブルアングル
エスコ¥7,730税込¥8,5031個翌日出荷仕様ビニールケース付セット内容8本組材質工具鋼全長(mm)83/103.5サイズ7/32”・15/64”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”商品構成セット品
10本組両口スパナセット
エスコ¥37,300税込¥41,0301個翌日出荷セット内容10点材質クロム合金鋼全長(mm)140/300商品構成セット品サイズ(mm)6×7、8×9、10×11、 12×13、14×15、16×17、 18×21、20×22、24×27、 30×32mmトレー寸法(mm)460×250×30(H)mm
11本組両口スパナセット
エスコ¥42,000税込¥46,2001個翌日出荷セット内容11点材質クロム合金鋼全長(mm)120/325商品構成セット品サイズ(mm)6×7、8×9、 10×11、12×13、 14×15、16×17、 18×21、19×22、 24×27、30×32、 34×36mmトレー寸法(mm)175×350×82(H)mm
10本組両口スパナセット
エスコ¥33,100税込¥36,4101個4日以内出荷セット内容10点材質クロム合金鋼全長(mm)120/300商品構成セット品トレー寸法(mm)175×350×75(H)mm
10本組両口スパナセット
エスコ¥32,900税込¥36,1901個翌日出荷仕様15°タイプセット内容10点材質クロム合金鋼全長(mm)120/300サイズ6×7mm、8×9mm、 10×11mm、12×1mm、 14×15mm、16×17mm、 18×19mm、20×22mm、 24×27mm、30×32mm商品構成セット品トレー寸法(mm)350×350×30(H)mm
7本組フレックスレンチ
エスコ¥82,000税込¥90,2001個翌日出荷セット内容7点材質クロム合金鋼全長(mm)201/287.5商品構成セット品トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D×40(H)mm
6本組フレックスレンチ
エスコ¥44,300税込¥48,7301個翌日出荷セット内容6点材質クロム合金鋼全長(mm)201/246商品構成セット品トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×30(H)mm
7本組/8-22mmオープンリングスパナ
エスコ¥42,300税込¥46,5301個翌日出荷仕様10°タイプセット内容7点材質クロム合金鋼全長(mm)145/230商品構成セット品サイズ(mm)8×10、10×11、 11×13、12×14、 14×17、17×19、 19×22トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×45(H)mm
両口スパナ 32mmX36
BAHCO(バーコ)¥5,598税込¥6,1581丁当日出荷高品質の冷間鍛造製です。サイドオフセット15°のスリムなあごでタイトスペースでの作業性が向上しました。ニッケル・クロムメッキ鏡面研磨仕上げのボロン鋼です。薄肉15度フラットヘッドです。材質バナジウムエクストラ鋼全長(mm)355質量(kg)0.714二面幅(mm)32.0×36.0商品構成単品
打撃スパナ
STAHLWILLE(スタビレー)¥8,998税込¥9,8981個翌日出荷強靭な打撃スパナ質量(g)321寸法a(mm)16全長L(mm)180寸法b(mm)56二面幅(mm)27商品構成単品サイズ(mm)27
薄型スパナ
イチネンTASCO¥2,198税込¥2,4181組(5本)5日以内出荷仕様隙間などの狭い個所のナットの取り付けや取り外しに。 台車や家具などのキャスターの取り付けや取り外しに。 各種電動工具のパーツ交換に。 厚さ:約3mm 材質:カーボンスチール 仕上げ:クロームメッキ8×9/10×12/11×13/14×17/19×21商品構成セット品
ボックススパナセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥24,980~税込¥27,478~1セット翌日出荷から91日以内出荷バーを用いての本締め、バーを使わずに早回しが可能。継ぎ目のないチューブ構造のレンチ。別売りのバーを用いて使用。商品構成セット品
フレックスジョイントスパナ
STAHLWILLE(スタビレー)¥13,980~税込¥15,378~1個翌日出荷早回しも高トルクをかけての作業にも対応するフレックスジョイントスパナ。AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。軽さと剛性感を両立するI型ボディー。油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。タイプ12角商品構成単品
片目片口スパナセット(インチ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥139,800税込¥153,7801セット91日以内出荷軽さと剛性感を両立するI型ボディーが魅力のショートコンビネーションレンチセット仕様AS-drive(面接触)。質量(g)3210タイプショート商品構成セット品オフセットメガネ部:15°
片目片口スパナセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥45,980~税込¥50,578~1セット翌日出荷から91日以内出荷軽さと剛性感を両立するI型ボディーが魅力のショートコンビネーションレンチセット仕様AS-drive(面接触)。タイプショート商品構成セット品オフセットメガネ部:15°
両口スパナセット (インチ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥33,980税込¥37,3781セット翌日出荷I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセットセット内容両口スパナ:1、4x5、16・3、8x7、16・1、2x9、16・5、8x3、4・11、16x13、16・7、8x15、16・1.1、8x1.5、16”(10A-1、4x5、16・3、8x7、16・1、2x9、16・5、8x3、4・11、16x13、16・7、8x15、16・1.1、8x1.5、16)質量(g)1242商品構成セット品
両口スパナセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥46,980税込¥51,6781セット翌日出荷I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセットセット内容両口スパナ:6x7、8x9、10x11、12x13、14x15、16x17、18x19、20x22、21x23、24x27、25x28、30x32mm(10-6x7、8x9、10x11、12x13、14x15、16x17、18x19、20x22、21x23、24x27、25x28、30x32)質量(g)2125商品構成セット品
スパナー8本セット
SATA¥5,698税込¥6,2681セット(8本)6日以内出荷・軽く、強く、使い易いセット内容5.5×7:L 124/D1 13.1/D2 17.3・8×10:L 150/D1 17.3/D2 21.5・10×12:L 163/D1 21.5/D2 25.7・12×14:L 187/D1 25.7/D2 29.9・14×17:L 201/D1 29.9/D2 36.1・17×19:L 228/D1 36.1/D2 40.3・19×22:L 254/D1 40.3/D2 46.6・22×24:L 285/D1 46.6/D2 50.7(mm)商品構成セット品
13pcs両口スパナ
SATA¥13,980税込¥15,3781セット(13本)6日以内出荷・軽く、強く、使い易いセット内容6×7:L 124/D1 13.0/D2 17.3・8×10:L 150/D1 17.3/D2 21.5・10×12:L 163/D1 21.5/D2 25.7・11×13:L 175/D1 23.6/D2 27.8・12×14:L 187/D1 25.7/D2 29.9・14×17:L 201/D1 29.9/D2 36.1・17×19:L 228/D1 36.1/D2 40.3・19×21:L 240/D1 40.3/D2 44.5・21×23:L 262/D1 44.5/D2 48.6・22×24:L 285/D1 46.6/D2 50.7・23×26:L 300/D1 48.6/D2 54.9・24×27:L 300/D1 48.6/D2 54.9・30×32:L 333/D1 63.3/D2 67.5(mm)商品構成セット品












































![両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物] 両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597838-260903-02.jpg)
![超薄型両口スパナ トップマン[工具・金物] 超薄型両口スパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597926-260903-02.jpg)