絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
- 1/4(2)
- 1/4×5/16(6)
- 5/16×3/8(8)
- 3/8×7/16(8)
- 13/32×7/16(3)
- 7/16(4)
- 7/16×1/2(3)
- 1/2(4)
- 1/2×9/16(10)
- 19/32×5/8(3)
- 19/32×11/16(4)
- 5/8×11/16(4)
- 5/8×3/4(3)
- 11/16(2)
- 11/16×3/4(7)
- 3/4(3)
- 25/32×7/8(5)
- 13/16×7/8(2)
- 15/16×1(5)
- 1-1/8×1-1/4(2)
- 二面幅(inch)をもっと見る
全長(mm)
- 70~80未満(10)
- 80~90未満(11)
- 90~100未満(25)
- 100~120未満(77)
- 120~140未満(93)
- 140~160未満(76)
- 160~180未満(91)
- 180~200未満(78)
- 200~220未満(130)
- 220~240未満(79)
- 240~260未満(73)
- 260~280未満(55)
- 280~300未満(51)
- 300~350未満(61)
- 350~400未満(39)
- 400~450未満(31)
- 450~500未満(25)
- 500~550未満(15)
- 550~600未満(15)
- 600~650未満(12)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(453)
- RS PRO(65)
- BAHCO(バーコ)(46)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(44)
- STAHLWILLE(スタビレー)(24)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
- KTC(19)
- NSK(ナカニシ)(19)
- FACOM(19)
- TRUSCO(12)
- 三木ネツレン(11)
- Pro-Auto(11)
- スーパーツール(10)
- トップ工業(9)
- GEDORE(8)
- Wera(7)
- イチネンTASCO(5)
- nepros(5)
- ハゼット(5)
- ブランドをもっと見る
12ページ目: スパナ

片目片口スパナ(ステンレス製)
エスコ¥10,900税込¥11,9901丁翌日出荷12ポイント。15°タイプ。耐蝕性・耐薬品性・衛生面に優れています。サビにくさと強度を追求したステンレス製のコンビネーションスパナです。用途食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント、防水工事、水道工事、清掃用機器、その他ステンレスボルトナットを使用する箇所に最適です
両口スパナ(JOKER)
エスコ¥4,880税込¥5,3681丁翌日出荷スパナ部表側に6角のプレート付でボルト抜け落ちのストッパーにもなります。6角プレート部はギザ付のため、ナットをしっかり固定し強いトルクをかけることができます。スパナ部は12角で狭い隙間でも快適な作業が可能です。
両口スパナ(JOKER)
エスコ¥11,900~税込¥13,090~1本ほか翌日出荷スパナ部表側に6角のプレート付でボルト抜け落ちのストッパーにもなります。6角プレート部はギザ付のため、ナットをしっかり固定し強いトルクをかけることができます。スパナ部は12角で狭い隙間でも快適な作業が可能です。
薄型スパナ HPDSTOシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷厚みが薄く、狭小箇所の作業に最適。両口は同一サイズを異なる角度(15°と75°)で備えています。キャスター交換等に最適。仕様●二面幅(mm):14●厚み(mm):3●全長(mm):130●スパナヘッド幅(mm):30●質量(g):37●仕様:店飾向け包装仕様アズワン品番65-9599-76![[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69480777-240924-02.jpg)
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ
エスコ¥13,300~税込¥14,630~1個翌日出荷から4日以内出荷ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。![[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68974074-240919-02.jpg)
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ
エスコ¥14,500~税込¥15,950~1個翌日出荷ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。
薄型スパナ HPDSTOシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌日出荷厚みが薄く、狭小箇所の作業に最適。両口は同一サイズを異なる角度(15°と75°)で備えています。キャスター交換等に最適。![[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68132979-240813-02.jpg)
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ
エスコ¥13,500税込¥14,8501個翌日出荷ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。仕様●サイズ(インチ):1-1/4●外径(mm):45.2●全長(mm):60.3●差込角:1/2"●材質:合金鋼●12ポイント●研磨仕上げ![[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66824530-240626-02.jpg)
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ
エスコ¥15,500税込¥17,0501個翌日出荷ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。仕様●サイズ(インチ):1-3/8●外径(mm):49.2●全長(mm):65●差込角:1/2"●材質:合金鋼●12ポイント●研磨仕上げ
薄型スパナ HPDSTOシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,088税込¥1,1971個翌日出荷厚みが薄く、狭小箇所の作業に最適。両口は同一サイズを異なる角度(15°と75°)で備えています。キャスター交換等に最適。仕様●二面幅(mm):13●厚み(mm):3●全長(mm):120●スパナヘッド幅(mm):27●質量(g):30●仕様:店飾向け包装仕様アズワン品番65-9599-75![[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66684356-240626-02.jpg)
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ
エスコ¥18,100税込¥19,9101個翌日出荷ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。仕様●サイズ(インチ):1-11/16●外径(mm):58.7●全長(mm):73●差込角:1/2"●材質:合金鋼●12ポイント●研磨仕上げ![[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66666226-240624-02.jpg)
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ
エスコ¥20,100税込¥22,1101個翌日出荷ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。仕様●サイズ(インチ):1-13/16●外径(mm):62.7●全長(mm):76.2●差込角:1/2"●材質:合金鋼●12ポイント●研磨仕上げ![1/2"DR/15個組 [CROW FOOT]スパナセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66395177-240624-02.jpg)
1/2"DR/15個組 [CROW FOOT]スパナセット
エスコ¥255,500税込¥281,0501セット翌日出荷ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。仕様●サイズ(インチ):1-1/8 ・1-3/16 ・1-1/4 ・1-5/16 ・1-3/8 ・1-7/16 ・1-1/2 ・1-9/16 ・1-5/8 ・1-11/16 ・1-3/4 ・1-13/16 ・1-7/8 ・1-15/16 ・2(15個組)●全長(mm):39.6~82.5●差込角:1/2"●材質:スチール●12ポイント●ホルダー付●研磨仕上げ![[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66365820-240624-02.jpg)
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ
エスコ¥24,600税込¥27,0601個翌日出荷ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。仕様●サイズ(インチ):2●外径(mm):69●全長(mm):82.5●差込角:1/2"●材質:合金鋼●12ポイント●研磨仕上げ![[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65658025-240528-02.jpg)
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ
エスコ¥16,400税込¥18,0401個翌日出荷。ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。仕様●サイズ(インチ):1-1/2●外径(mm):52.3●全長(mm):68.2●差込角:1/2"●材質:合金鋼●12ポイント●研磨仕上げ![[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64337064-240802-02.jpg)
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ
エスコ¥13,100税込¥14,4101個翌日出荷ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。仕様●サイズ(インチ):1-1/8●外径(mm):41.2●全長(mm):39.6●差込角:1/2"●材質:合金鋼●12ポイント●研磨仕上げ
薄型スパナ HPDSTOシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥799税込¥8791個当日出荷厚みが薄く、狭小箇所の作業に最適。両口は同一サイズを異なる角度(15°と75°)で備えています。キャスター交換等に最適。仕様●二面幅(mm):8●厚み(mm):3●全長(mm):90●スパナヘッド幅(mm):17●質量(g):14●仕様:店飾向け包装仕様アズワン品番65-9599-73![[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64136636-240801-02.jpg)
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ
エスコ¥16,000税込¥17,6001個翌日出荷ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。仕様●サイズ(インチ):1-7/16●外径(mm):50.8●全長(mm):66.6●差込角:1/2"●材質:合金鋼●12ポイント●研磨仕上げ![[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64032169-240801-02.jpg)
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ
エスコ¥18,700税込¥20,5701個翌日出荷ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。仕様●サイズ(インチ):1-3/4●外径(mm):60.3●全長(mm):74.6●差込角:1/2"●材質:合金鋼●12ポイント●研磨仕上げ
20-155mm 4本組自在フックレンチセット
エスコ¥26,200税込¥28,8201セット翌日出荷仕様●ナット外径(mm):20~35・35~60 60~90・90~155●全長(mm):165・210・280・335●材質:特殊鋼●ポーチサイズ:535×435(H)mm●ニッケルメッキ●ツールロール付
フレックスヘッドソケット(十二角)
KTC¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷首振り機構のため、ハンドルをL字形に曲げれば強い力をかけられ、立てればドライバーのように早まわしができます。両端のソケット部が動くので、最適な角度で作業が可能です。ソケット部はKTC独自のパワーフィット形状です。用途汎用工具トラスコ品番373-4200材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ全長(mm)215二面幅(mm)10×12
打撃片口レンチ70mm
BAHCO(バーコ)¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。トラスコ品番813-1988
強力極薄スパナ(センサーナット用)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,198~税込¥1,318~1丁当日出荷から5日以内出荷電磁パルスピックアップセンサーなど、振動源に近く、緩み易い箇所についている極薄ナットを強力に締め付けることが可能です。用途センサーナット、六角ボルト・ナットの締結作業に。材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
丸形両口スパナ(カチオントソウ)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥589税込¥6481本5日以内出荷口の傾き角度が約15°付いており裏表を使用する事で狭い場所での作業を可能とします。用途六角ボルト・ナットの締結作業に。全長(mm)6材質/仕上特殊鋼/カチオン電着塗装質量(g)100二面幅(mm)16×18
レボウェイブ やり型両口スパナ JIS
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,098税込¥1,2081本5日以内出荷頭部はシャープなヤリ型です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現しました。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質特殊鋼全長(mm)178質量(g)125対辺寸法(mm)16×18
15-75°アングル オープンエンドレンチ 5/8 3458
FACOM¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ミゼット"オープンエンドレンチ:短いシャンクとスリムヘッドで限られたスペースでの操作が容易です 15°と75°のヒンジ式のヘッドで、標準のレンチではアクセスできないナットに干渉することができます サテンクローム仕上げ用途オープンエンドレンチ質量(g)60寸法L(mm)140寸法E(mm)4.5寸法B(mm)33寸法A(inch)5/8
ソケット レンチセット レンチソケット ハンドル ロング 8本入り 8-17mm ユニバーサル T-ハンドル ソケットセット 99CJE8
FACOM¥99,800税込¥109,7801個73日以内出荷規格NFISO2236、NFISO691、ISO2236、ISO691、DIN896、DINISO6918-9-10-11-12-13-14-17mm。 ユニバーサルジョイント仕様により、作業効率アップ。 使いやすくなりました。ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持。 ソケット部はサテンクロームとポリッシュクローム仕上げ。用途ソケットレンチ質量(g)3100
フレックス ソケットエンドレンチ 8×9mm 66A8X9
FACOM¥9,998税込¥10,9981個73日以内出荷ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。用途ソケットエンドレンチ質量(g)95仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~23
フレックス ソケットエンドレンチ 6×7mm 66A6X7
FACOM¥9,998税込¥10,9981個73日以内出荷ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。用途ソケットエンドレンチ質量(g)90仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~23
フレックス ソケットエンドレンチ 18×19mm 66A18X19
FACOM¥15,980税込¥17,5781個73日以内出荷ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。用途ソケットエンドレンチ質量(g)350仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~23
フレックス ソケットエンドレンチ 16×17mm 66A16X17
FACOM¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。用途ソケットエンドレンチ質量(g)350仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~23
フレックス ソケットエンドレンチ 14×15mm 66A14X15
FACOM¥11,980税込¥13,1781個73日以内出荷ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。用途ソケットエンドレンチ質量(g)220仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~23












![[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69480777-240924-02.jpg)
![[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68974074-240919-02.jpg)

![[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68132979-240813-02.jpg)
![[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66824530-240626-02.jpg)

![[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66684356-240626-02.jpg)
![[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66666226-240624-02.jpg)
![1/2"DR/15個組 [CROW FOOT]スパナセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66395177-240624-02.jpg)
![[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66365820-240624-02.jpg)
![[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65658025-240528-02.jpg)
![[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64337064-240802-02.jpg)

![[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64136636-240801-02.jpg)
![[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64032169-240801-02.jpg)
















![両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物] 両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597838-260903-02.jpg)
![超薄型両口スパナ トップマン[工具・金物] 超薄型両口スパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597926-260903-02.jpg)