絞り込み
二面幅(mm)
  • 12
  • 8×9(31)
  • 8×10(74)
  • 10(62)
  • 10×12(79)
  • 11×13(55)
  • 12×14(75)
  • 13×15(33)
  • 14×17(75)
  • 16×18(38)
  • 17×19(82)
  • 19(46)
  • 19×21(35)
  • 21(34)
  • 22×24(52)
  • 24×27(32)
  • 27(31)
  • 30(30)
  • 32(36)
  • 36(41)
形状
形状
S型(2)
形状
オフセット(27)
形状
ストレート(12)
形状
ハーフムーン(1)
形状
曲柄(3)
ラチェット機構
  • ラチェット機構あり(11)
全長(mm)
  • 100~120未満(3)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(4)
  • 160~180未満(3)
  • 180~200未満(16)
  • 200~220未満(10)
  • 220~240未満(3)
  • 280~300未満(7)
  • 300~350未満(1)
  • 350~400未満(3)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14)
  • KTC(5)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(5)
  • TRUSCO(5)
  • SIGNET(シグネット)(4)
  • エスコ(3)
  • Pro-Auto(3)
  • トップ工業(2)
  • Beta(2)
  • SATA(1)
  • スーパーツール(1)
  • 三木ネツレン(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • JTC(1)
  • nepros(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • MUST TOOL(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メガネレンチは、ボルト、ナットをしめたり緩めたりするための工具。メガネレンチは、ハンドルの先端に輪の形をした口部がついているのが特徴です。両口と片口があります。先端はハンドルに対して水平に角度がつけられているので、狭い所での抜き差しがスムーズです。先端が開いているレンチに比べ、ボルトやナットから外れにくいというメリットもあります。ハンドルの長さや太さを選び分けることで、より作業がしやすいでしょう。
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロング両口メガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロング両口メガネレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)
    959税込1,055
    1丁
    当日出荷
    柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
  • 片口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片口めがねレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
    769税込846
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
    用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
  • ギアレンチ ダブルフレックス モノタロウ

    ギアレンチ ダブルフレックス

    モノタロウ(100件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    両端はサイズ違いのギアラチェットになっており、1本で2サイズの作業が行えます。 またフレックスタイプなので角度調節が可能です。
    用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼形状ストレート(両頭首振り)歯数72表面処理クロームメッキ送り角度(°)5ラチェット機構あり
  • 曲柄片口めがねスパナ 三木ネツレン

    曲柄片口めがねスパナ

    三木ネツレン(35件のレビュー)
    699税込769
    1丁
    当日出荷
    型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
    形状曲柄
  • メガネレンチ 超ロングタイプ モノタロウ

    メガネレンチ 超ロングタイプ

    モノタロウ(104件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    超ロングタイプのメガネレンチです。 全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。
    用途狭い場所や奥まった場所での作業に材質クロムバナジウム鋼
  • 両口メガネレンチ トップ工業

    両口メガネレンチ

    トップ工業(29件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
  • 両首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    両首振ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。
    形状ストレート(両頭首振り)首振りありラチェット機構あり
  • 超ロングめがねレンチ(ストレート) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    超ロングめがねレンチ(ストレート)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。
    形状ストレート
  • 45°両口めがねレンチ TRUSCO

    45°両口めがねレンチ

    TRUSCO(37件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)形状オフセット表面処理三価クロムメッキ
  • 45度両口めがねレンチ スーパーツール

    45度両口めがねレンチ

    スーパーツール(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    周辺の障害物を避けるための柄部の曲り角度を45°に設計。 軽量でJIS規格を上回る耐荷重設計。
    種別両口
  • めがねレンチ(75°) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    めがねレンチ(75°)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    ヘッド部は75度の角度でオフセットしているため障害物を避けての作業が容易!! 布袋ケースに、ロングめがねレンチセット(75°)をセット。
  • 超ロングラチェットメガネレンチ首振 KTC

    超ロングラチェットメガネレンチ首振

    KTC(5件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    72ギア、超ロングタイプ、ラチェットめがね部とヒンジ部とのスパンを短くし、また厚さも薄型フラットに設計されているので、狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。歯数72枚で送り角度5°により細かな送り操作ができます。ヘッドの見やすい位置にサイズを表示しています。又、矢印表示により作業方向が一目で分かります。ラチェット側、めがねレンチ側ともに片面オフセット形状となっていますので、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。ヘッド側面のレバー操作により回転方向を切り替えできますので、締めにも緩めにも使用できます。
    形状ストレート(片頭首振り)首振りありラチェット機構あり
  • 超ロング首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    超ロング首振ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    5,198税込5,718
    1丁
    当日出荷
    超ロングサイズのため奥深い箇所の作業に最適です。めがね側で高トルク作業を行い、首振機構付のラチェットめがね側で早回し作業をすることで作業効率が上がります。両ヘッドともに片面がオフセットしているため、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。
    形状ストレート(片頭首振り)首振りありラチェット機構あり
  • 両口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口めがねレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    両口共めがねタイプですので、本締め作業に適している商品です。JIS取得品(24×27mmまでのサイズ)です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業仕様JIS JQA形状オフセット材質/仕上S53C/ニッケルクロムメッキ
  • 片口めがねレンチ TRUSCO

    片口めがねレンチ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    949税込1,044
    1丁
    当日出荷
    柄に対して口が水平に45°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 頑丈なニッケルクロムモリブデン鋼製で、トルクはDIN規格(ドイツ)をクリアしています。 表面処理は三価クロムメッキです。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状曲柄表面処理三価クロムメッキ
  • ヘックスめがねレンチ KTC

    ヘックスめがねレンチ

    KTC(9件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
    形状オフセット
  • ロングめがねレンチ (ストレート) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングめがねレンチ (ストレート)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    高さ制限のある狭い箇所に最適です。めがね部は12角です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。形状ストレートタイプストレートタイプ
  • ショートめがねレンチ(ストレート) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ショートめがねレンチ(ストレート)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    高さ制限のある狭い個所や作業スペースが狭い箇所に最適です。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。
    形状ストレート
  • 45°ロングメガネレンチ KTC

    45°ロングメガネレンチ

    KTC(16件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状オフセット
  • ラチェットめがねレンチ トップ工業

    ラチェットめがねレンチ

    トップ工業(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    正逆は切替ピン式です。 ピンを押すだけの簡単確実なラチェット機構を採用しています。 狭い場所に最適です。
  • 超ロングめがねレンチ(15°タイプ) TRUSCO

    超ロングめがねレンチ(15°タイプ)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)形状オフセット表面処理三価クロムメッキ
  • ダブルフレックスロックギアレンチ Pro-Auto

    ダブルフレックスロックギアレンチ

    Pro-Auto(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ギア数72山、送り角5度のギアにダブルフレックス機構を採用した高能率ギアレンチ。 フレックス機構は180度首振りOK。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構採用で、ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群。 本締め可能。
    形状ストレート(両頭首振り)首振りありラチェット機構あり
  • 両口メガネレンチ SATA

    両口メガネレンチ

    SATA
    699税込769
    1丁
    当日出荷
    40°のオフセット形状により、浅い段差や狭い場所でも安定した締め作業ができます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。錆びにくい仕様です。
    用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)角度(°)【首】40
  • 両頭ラチェットめがねレンチ 75度 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    両頭ラチェットめがねレンチ 75度

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,598税込3,958
    1丁
    当日出荷
    形状オフセットラチェット機構あり
  • 45°メガネレンチ(コンパクトタイプ) SIGNET(シグネット)

    45°メガネレンチ(コンパクトタイプ)

    SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    ヘッド部がコンパクトなメガネレンチ。ミラー仕上げ。 オフセット部がコンパクトで短く狭い場所でも使いやすい。
  • 超ロングフレックスギアレンチ Pro-Auto

    超ロングフレックスギアレンチ

    Pro-Auto(4件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    狭く奥深い場所でも使い勝手に優れている超ロング&首振り機構付きのギアレンチです。
    用途奥まった箇所のボルトナットの締付けに形状ストレート(片頭首振り)首振りありラチェット機構あり
  • ショートめがねレンチ TRUSCO

    ショートめがねレンチ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。 ショートタイプで狭小箇所でも使い勝手がいいです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • TONE 超ロングめがねレンチ(ストレート・6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE 超ロングめがねレンチ(ストレート・6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部はしっかりと力を掛けられる6角タイプです。
    用途六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超ロングめがねレンチ(ストレート) TRUSCO

    超ロングめがねレンチ(ストレート)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 クロムバナジウム鋼です。 表面処理は三価クロムメッキです。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)形状ストレート表面処理三価クロムメッキ
  • ロングストレートメガネ首振り JTC

    ロングストレートメガネ首振り

    JTC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72
  • S型リバーシブルギアレンチ SIGNET(シグネット)

    S型リバーシブルギアレンチ

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    ハーフムーンタイプのレンチでは作業できない入り組んだ場所での作業に最適。 切り替えレバー付きのリバーシブルタイプですので、裏返す事無くワンタッチで正逆の切替が可能。
    形状S型ラチェット機構あり
  • メガネレンチ45° SIGNET(シグネット)

    メガネレンチ45°

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    ミラー仕上げメガネ部オフセット45°
    形状オフセット
  • ネプロス・S字メガネレンチ nepros

    ネプロス・S字メガネレンチ

    nepros
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状S型口形状十二角
  • プロフィットツール めがねレンチ KTC

    プロフィットツール めがねレンチ

    KTC
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷
    口径サイズは1サイズのみで、45°×15と15°の2種類の立ち上がり角度を使い分けできます。産業機械などのフランジ継手や、すきまの狭い場所に取り付けてあるボルト・ナットの作業にも便利です。自動車のデファレンシャル・プロペラシャフト・ジョイント部分、フロントドライブ車などのドライブシャフト、クラッチO/H作業や、エンジンO/H作業でのキャブレターやマニホールド関係の取外し・取付け作業にも有効です。車体整備のバンパーやインサイドパネルなど、狭くて奥の深い場所などでの作業にも適しています
    仕様パワーフィット形状オフセット
  • 超ロングラチェットめがねレンチ首振りタイプ KTC

    超ロングラチェットめがねレンチ首振りタイプ

    KTC
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    自動車足回りの高トルク域、エンジンルームの狭小個所にて、高トルク且つラチェットを利用した時間短縮の作業が可能です。無段階のフレックスヘッドで任意の角度で作業が可能です。(首振り角度180)。オフセット付きの口径で奥まったボルトへのアクセスが可能です。ラチェットは72ギアで振り角5度の作業が可能です。本締め可能な耐久力があります。狭小個所や高トルクが必要な個所ではめがね側での確実な作業ができます。補給部品としてリペアキットを設定しています。
  • 両口メガネレンチ OW LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    両口メガネレンチ OW

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    よりスタイリッシュに 軽量化と機能を高めて新登場!! 45°×6°オフセットは狭い箇所でも使いやすい本締め仕様 従来品より10%軽量化(30×32除く) めがねは面接触タイプ(※)を使用、本締めに最適 柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化! 大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(24×27以上) サイズ表示を大きくし、視認性を向上 油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ
    形状オフセット
  • ショートストレートめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ショートストレートめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    799税込879
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高さ制限のある狭い箇所や作業スペースが狭い箇所に最適です。めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼部首角度θ°0
  • ロングめがねレンチ(15°) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングめがねレンチ(15°)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    柄部の曲がり角度が15度と小さいので、高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。めがね部は12角です。
    形状オフセット曲り角度(柄部)15°
  • 両口メガネレンチ HAMACO

    両口メガネレンチ

    HAMACO
    4,798税込5,278
    1丁
    6日以内出荷から8日以内出荷
    耐水性・耐腐食性に優れています。
    用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。柄に角度が付いているのでボルト、ナットの回りに障害物が多い場所の締付、取外しに便利です。材質材質/仕上げ:ステンレススチール
  • ディープオフセットメガネレンチ Beta

    ディープオフセットメガネレンチ

    Beta
    1,998税込2,198
    1丁
    翌日出荷から8日以内出荷
    オイルが付着しても滑り難い梨地仕上げのメガネレンチです。日本ではあまり設定のないディープオフセットタイプで、オフセット角度は75°となっています。
    材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
メガネレンチ