絞り込み
二面幅(mm)
- 14.2×15.8(1)
- 18×20(1)
二面幅(inch)
- 9/16×5/8
- 0.05(40)
- 1/16(73)
- 5/64(83)
- 3/32(98)
- 7/64(62)
- 1/8(100)
- 9/64(63)
- 5/32(98)
- 3/16(101)
- 7/32(84)
- 1/4(116)
- 5/16(113)
- 3/8(121)
- 3/8×7/16(27)
- 7/16(45)
- 1/2(60)
- 1/2×9/16(28)
- 9/16(41)
- 5/8(37)
- 3/4(38)
- 二面幅(inch)をもっと見る
ブランド
- BAHCO(バーコ)(1)
- DEEN(1)
- KTC(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- エスコ(3)
スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。

45°×6°ロングめがねレンチ(インチサイズ)
KTC(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷から翌々日出荷立ち上がり角は狭い場所でも使いやすい45°×6°を採用。オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト・ナットに効率よく力を伝えます。柄は、しなりに強く、軽量化も図れるI形断面形状です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。仕様インチサイズ21世紀バージョンツール形状オフセット
両首振ラチェットめがねレンチ(インチ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷両側にラチェット機構のついためがね部を設け、一本で2サイズに対応! 両ヘッドともに角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮! 滑らかな曲線デザインで握りやすい形状。 首回り角度15°ずつの角度調整機能採用。 作業中に角度が変わる煩わしさを解消!!用途航空機・外車・自転車・バイクなどの整備、メンテナンスに最適!形状ストレート(両頭首振り)タイプ首振首振りありラチェット機構あり
メガネレンチ75°(インチ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥5,198税込¥5,7181丁翌日出荷軽さと剛性感を両立するI型ボディー仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)形状オフセット
9/16"x 5/8" 両口めがねレンチ(ロング)
エスコ¥10,800税込¥11,8801本翌日出荷材質クロム合金鋼厚さ(mm)9.5×11.5全長(mm)245質量(g)122サイズ(inch)9/16×5/8
5本組/3/8"-7/8" 両口スパナセット
エスコ¥17,600税込¥19,3601個翌日出荷材質工具鋼全長(mm)146~273サイズ(inch)3/8×7/16・1/2×9/16・9/16×5/8・11/16×3/4・13/16×7/8(5本組)
ロングメガネレンチ(スプライン)
STAHLWILLE(スタビレー)¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷から翌日出荷ロングタイプでは珍しい15°オフセットのスプラインメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。形状オフセット
9/16 x 5/8 メガネレンチ
エスコ¥4,570税込¥5,0271個翌日出荷エスコ品番EA616GB-3A材質クロム合金鋼形状オフセット全長(mm)245質量(g)168タイプ75°寸法t(mm)27サイズ(inch)9/16×5/8(対辺)寸法d1(mm)21.3寸法d2(mm)25.3寸法A1(mm)10寸法A2(mm)12