絞り込み
二面幅(mm)
- 8×10(3)
- 10(4)
- 10×12(3)
- 11×13(3)
- 12(4)
- 12×14(2)
- 14(1)
- 14×16(1)
- 14×17(3)
- 16×18(1)
- 17(1)
- 17×19(3)
- 19(3)
- 19×21(2)
- 21(2)
- 21×23(1)
- 22×24(3)
- 23×26(1)
- 24×26(1)
- 27×30(1)
- 二面幅(mm)をもっと見る
形状

S型(1)

オフセット(3)

ストレート(5)
ラチェット機構
あり(3)
全長(mm)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(2)
- 180~200未満(4)
- 200~220未満(5)
- 220~240未満(4)
- 240~260未満(4)
- 260~280未満(1)
- 280~300未満(2)
- 300~350未満(2)
- 350~400未満(3)
- 400~450未満(3)
- 450~500未満(1)
ブランド
- SIGNET(シグネット)
- モノタロウ(6)
- エスコ(312)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(42)
- DEEN(40)
- KTC(38)
- Pro-Auto(32)
- BAHCO(バーコ)(30)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(21)
- STAHLWILLE(スタビレー)(20)
- JTC(19)
- nepros(18)
- SAFETY TOOLS(12)
- トップ工業(11)
- FACOM(11)
- 三木ネツレン(9)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
- SATA(8)
- S.E.K.(スエカゲツール)(8)
- ハゼット(8)
- ブランドをもっと見る

45°メガネレンチ(コンパクトタイプ)
SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1丁ほか当日出荷から翌日出荷ヘッド部がコンパクトなメガネレンチ。ミラー仕上げ。 オフセット部がコンパクトで短く狭い場所でも使いやすい。
超小型ヘッドクロスラチェットハンドル
SIGNET(シグネット)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から翌々日出荷超小型に設計されたヘッドが狭い箇所での作業を快適にします。ハンドルはクロスハンドルを採用し、握りやすくしっかりと力を込めることができます。ギア数72
S型リバーシブルギアレンチ
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷ハーフムーンタイプのレンチでは作業できない入り組んだ場所での作業に最適。 切り替えレバー付きのリバーシブルタイプですので、裏返す事無くワンタッチで正逆の切替が可能。形状S型ラチェット機構あり
超ロングストレートメガネギアレンチ
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から翌日出荷エンジン周り等の通常のレンチでは届きにくい場所にラクラク届く超ロングタイプ。 72ギア採用で狭いエンジンルームでも障害物に干渉せずに作業できます。(8mmは60ギア)形状ストレートラチェット機構あり
超ロングメガネレンチ
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1丁翌日出荷高トルクを必要とする作業に最適な超ロングタイプのストレートメガネレンチ。 ミラー仕上げ形状ストレート
75°メガネレンチセット
SIGNET(シグネット)¥5,798税込¥6,3781セット翌々日出荷ホルダー付きです。ミラー仕上げのメッキが美しい75°オフセットメガネレンチです。コンパクトなデザインで、狭い場所での作業に最適です。手前の障害物を越えて作業する場面で威力を発揮します。用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用にセット内容8×9mm・10×11mm・12×13mm・14×15mm・16×17mm・18×19mm。8~19mmを補完できる6本セットです。材質クロームバナジウム鋼質量(g)900角度(°)【メガネ部】オフセット:75
75° メガネレンチ
SIGNET(シグネット)¥739~税込¥813~1丁翌々日出荷ミラー仕上げのメッキが美しい75°オフセットメガネレンチです。コンパクトなデザインで、狭い場所での作業に最適です。手前の障害物を越えて作業する場面で威力を発揮します。用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に材質クロームバナジウム鋼角度(°)【メガネ部】オフセット:75
超ロングフレキシブルメガネ
SIGNET(シグネット)¥18,980税込¥20,8781セット翌日出荷セット内容:超ロングフレキシブルメガネ:10・12・14・17mm、(34545・34546・34548・34549)。超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。ミラー仕上げです。材質クロームバナジウム鋼質量(kg)1ギア数72
めがねレンチセット
SIGNET(シグネット)¥6,698税込¥7,3681セット翌日出荷ヘックス、ダブルヘックス、トルクス、スクエア、スプライン、ラウンドヘックスネジの6種X8サイズに対応。 メガネ部分の内部のみが15°まで傾くので、クリアランスを広く取って作業ができます。形状ストレート(両頭首振り)全長(mm)170、215セット内容8×10・11×13mm、14×16・17×19mm対応の2本セット対辺寸法(mm)8×10-11×13、14×16-17×19ヘッド幅(mm)27・30、37・45
超ロングストレートメガネギアレンチセット
SIGNET(シグネット)¥15,980税込¥17,5781セット(4個)翌日出荷トレイ入り。形状ストレートラチェット機構ありセット内容10、12、14、17対辺寸法(mm)10、12、14、17
ギアレンチマイクロドライバーセット
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481セット(22個)翌日出荷ギアレンチマイクロドライバーに必須サイズのビットとソケットをセット。 簡単な作業はこれ1セットで対応可能。オートバイの車載工具にもオススメです。 マイクロドライバーは60歯ギアを採用し狭い場所での作業に重宝します。 さらに便利な手回し用ダイヤル付。メガネ部分に15°オフセットをつけることで作業しやすいスペースを確保します。セット内容1/4DRソケット8、10、12、13、14mm、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16インチ、1/4DRアダプター、マイクロドライバー、1/4HEXプラスビット#1、2、3、1/4HEX六角ビット3、4、5、6mm、1/4HEXマイナスビット4、5.5、6.5mm