絞り込み
二面幅(mm)
  • 8×10(8)
  • 10(5)
  • 10×12(6)
  • 11×13(8)
  • 12(5)
  • 12×14(6)
  • 13(2)
  • 14×17(8)
  • 17(3)
  • 17×19(6)
  • 19(7)
  • 19×21(6)
  • 21(6)
  • 22×24(8)
  • 24(3)
  • 100(2)
  • 105(2)
  • 110(2)
  • 115(2)
  • 120(2)
形状
形状
オフセット(7)
形状
ストレート(3)
形状
曲柄(1)
全長(mm)
  • 160~180未満(2)
  • 180~200未満(9)
  • 200~220未満(8)
  • 220~240未満(7)
  • 240~260未満(7)
  • 260~280未満(5)
  • 280~300未満(4)
  • 300~350未満(6)
  • 350~400未満(3)
  • 400~450未満(3)
  • 450~500未満(3)
  • 500~550未満(2)
  • 550~600未満(2)
  • 600~650未満(1)
  • 650~700未満(1)
  • 700~800未満(2)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(1)
二面幅(inch)
  • 15/16(1)
  • 1(1)
  • 1-1/16(1)
  • 1-1/8(1)
  • 1-1/4(1)
  • 1-5/16(1)
  • 1-3/8(1)
  • 1-7/16(1)
  • 1-1/2(1)
  • 1-5/8(1)
  • 1-11/16(1)
  • 1-3/4(1)
  • 1-13/16(1)
  • 1-7/8(1)
  • 2(1)
ブランド
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)
  • モノタロウ(6)
  • エスコ(310)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(42)
  • DEEN(40)
  • KTC(38)
  • BAHCO(バーコ)(30)
  • Pro-Auto(28)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(20)
  • JTC(19)
  • nepros(18)
  • SIGNET(シグネット)(13)
  • SAFETY TOOLS(12)
  • トップ工業(11)
  • FACOM(11)
  • 三木ネツレン(9)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
  • SATA(8)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(8)
  • ハゼット(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 片口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片口めがねレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
    用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
  • 打撃メガネスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    打撃メガネスパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(14件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
    仕様Cr-V カチオン電着塗装種別その他特殊スパナ形状ストレート(打撃)
  • 両口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口めがねレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    両口共めがねタイプですので、本締め作業に適している商品です。JIS取得品(24×27mmまでのサイズ)です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業仕様JIS JQA形状オフセット材質/仕上S53C/ニッケルクロムメッキ
  • 6丁組45めがねレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    6丁組45めがねレンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1セット(6本組)
    当日出荷
    JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。
    用途ナット等の取付け取外しにトラスコ品番816-5450材質S53C形状オフセット寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24質量(g)1050対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 打撃めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    打撃めがねレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1丁
    当日出荷
    材質特殊鋼厚さ(mm)18全長(mm)185表面処理カチオン電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片口ディープめがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片口ディープめがねレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1丁
    当日出荷
    柄部から頭部までが一体であり、めがね部が貫通しているので長いナットを締結する場合にレンチの底に当たってしまう恐れがありません。
    用途深い穴に埋め込まれたナットやボルトの強力な締結に、めがね部が深いので長いナットを傷付けないで締め付ける際に材質特殊鋼形状ストレート
  • 打撃メガネレンチ(インチサイズ) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    打撃メガネレンチ(インチサイズ)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    豊富なサイズ展開 全15サイズ インチサイズ追加
    使用方法スパナの柄穴にロープを通し、締付け方向に引っ張りながら叩部をハンマーで叩いて使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 45めがねレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    45めがねレンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(6丁)
    当日出荷
    トラスコ品番816-5448セット内容8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24材質S53C形状オフセット質量(g)1050対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24表面処理ニッケルクロムメッキ
  • 片口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片口めがねレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1丁
    欠品中
    柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。JIS表示認定工場製です。JIS強力級スパナの30%増の強度です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業に。トラスコ品番568-6548材質特殊鋼全長(mm)195対辺寸法(mm)16角度(°)【首】(水平方向)40表面処理クロムメッキ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • 打撃めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    打撃めがねレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥4,998税込¥5,498
    1丁
    当日出荷
    柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靱なレンチです。JIS表示認定工場製です。表面は、カチオン電着塗装により手が汚れることがなく強力な防錆効果があります。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業に。トラスコ品番203-4338全長(mm)223質量(kg)0.94対辺寸法(mm)38アズワン品番64-8490-75
  • 打撃六角棒スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    打撃六角棒スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥19,980税込¥21,978
    1丁
    当日出荷
    柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。材質はクロムバナジウム鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです。対辺六角タイプです。DA1900、DA2200、DA2400は六角ビットの差込径が一緒のため交換可能です。表面は、カチオン電着塗装です。
    用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:カチオン電着塗装全長(mm)223質量(kg)1.28対辺寸法(mm)19頭部板厚(mm)頭部:67、柄部:16
  • 両口めがねレンチ(45°) ライツール 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口めがねレンチ(45°) ライツール

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(4件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    材質は一般的なクロムバナジウム鋼で、クロムメッキ処理です。JIS取得品です。メーカー比で10~20%以上軽量化した工具です。
    用途障害物がある所のねじの締結作業。狭い所でのねじの締結作業。
  • LOF 45°×7°めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    LOF 45°×7°めがねレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    超軽量の新世代ツール
    用途ナット等の締付け取外しに種別めがねレンチ形状オフセットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 片口ディープめがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片口ディープめがねレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥989税込¥1,088
    1丁
    当日出荷
    柄部から頭部までが一体であり、めがね部が貫通しているので長いナットを締結する場合にレンチの底に当たってしまう恐れがありません。
    用途深い穴に埋め込まれたナットやボルトの強力な締結に。めがね部が深いので長いナットを傷付けないで締め付ける際に。トラスコ品番650-5537材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)21全長(mm)192対辺(mm)14対辺寸法(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片口めがねレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    1丁
    欠品中
    柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。 JIS表示認定工場製です。 JIS強力級スパナの30%増の強度です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業用材質特殊鋼
  • 片口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片口めがねレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    1丁
    欠品中
    柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。 JIS表示認定工場製です。 JIS強力級スパナの30%増の強度です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業用材質特殊鋼全長(mm)776質量(kg)10.7
  • 打撃めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    打撃めがねレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1丁
    91日以内出荷
    柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。 表面は、カチオン電着塗装により手が汚れることがなく強力な防錆効果があります。 衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靱なレンチです。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業用材質特殊鋼
  • レボウェイブ両口めがねレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    レボウェイブ両口めがねレンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。 JIS規格品です。 本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番472-0563セット内容8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24、樹脂トレイ材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ質量(kg)1対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24RoHS指令(10物質対応)対応
  • レボウェイブ両口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    レボウェイブ両口めがねレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1丁
    5日以内出荷
    形状オフセットRoHS指令(10物質対応)対応
  • DR 打撃めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DR 打撃めがねレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1丁
    5日以内出荷から8日以内出荷
    用途振動等がありナットがゆるみやすい所に形状ストレート(打撃)材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • LOF 45°×7°めがねレンチ(6本組セット) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    LOF 45°×7°めがねレンチ(6本組セット)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(6本組)
    5日以内出荷
    超軽量の新世代ツール
    用途ナット等の締付け取外しにトラスコ品番376-6098セット内容6本組(8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24)樹脂トレイ付種別めがねレンチ形状オフセット材質/仕上Cr-V・クロムメッキ質量(g)1120対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24RoHS指令(10物質対応)対応
メガネレンチ