絞り込み
二面幅(mm)
  • 8×9(4)
  • 8×10(15)
  • 10(14)
  • 10×12(16)
  • 11×13(13)
  • 12(14)
  • 12×14(18)
  • 13(4)
  • 13×15(5)
  • 13×17(6)
  • 14×17(16)
  • 16×18(6)
  • 17×19(9)
  • 19(6)
  • 19×21(7)
  • 21(4)
  • 22×24(8)
  • 27(4)
  • 27×30(4)
  • 36(4)
形状
形状
オフセット(21)
形状
ストレート(12)
ラチェット機構
  • ラチェット機構あり(9)
全長(mm)
  • 100~120未満(3)
  • 120~140未満(3)
  • 140~160未満(8)
  • 160~180未満(4)
  • 180~200未満(12)
  • 200~220未満(12)
  • 220~240未満(11)
  • 240~260未満(10)
  • 260~280未満(5)
  • 280~300未満(10)
  • 300~350未満(16)
  • 350~400未満(12)
  • 400~450未満(6)
  • 450~500未満(4)
  • 500~550未満(2)
  • 550~600未満(1)
二面幅(inch)
  • 5/16×3/8(1)
  • 3/8×7/16(1)
  • 7/16×1/2(1)
  • 1/2×9/16(1)
  • 9/16×5/8(1)
  • 5/8×11/16(1)
  • 11/16×3/4(1)
  • 3/4×25/32(1)
  • 13/16×7/8(1)
  • 15/16×1(1)
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • モノタロウ(6)
  • BAHCO(バーコ)(30)
  • DEEN(40)
  • FACOM(11)
  • JTC(19)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
  • KTC(38)
  • nepros(18)
  • Pro-Auto(28)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(8)
  • SAFETY TOOLS(12)
  • SATA(8)
  • SIGNET(シグネット)(13)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(20)
  • エスコ(309)
  • トップ工業(11)
  • ハゼット(8)
  • 三木ネツレン(9)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロング両口メガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロング両口メガネレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1丁
    当日出荷
    柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
  • 両首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    両首振ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1丁ほか
    当日出荷
    両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。
    形状ストレート(両頭首振り)首振りありラチェット機構あり
  • 超ロングめがねレンチ(ストレート) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    超ロングめがねレンチ(ストレート)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。
    形状ストレート
  • ショートメガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ショートメガネレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1丁
    当日出荷
    柄部の曲がり角度が45°で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角です。
    形状オフセット
  • 4ウェイラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    4ウェイラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷
    1本で4つのサイズに対応可能です。手に馴染みやすい柔らかい曲線デザインです。奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
    形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり
  • めがねレンチ(75°) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    めがねレンチ(75°)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1丁ほか
    当日出荷
    ヘッド部は75度の角度でオフセットしているため障害物を避けての作業が容易!! 布袋ケースに、ロングめがねレンチセット(75°)をセット。
  • 超ロング首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    超ロング首振ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1丁
    当日出荷
    超ロングサイズのため奥深い箇所の作業に最適です。めがね側で高トルク作業を行い、首振機構付のラチェットめがね側で早回し作業をすることで作業効率が上がります。両ヘッドともに片面がオフセットしているため、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。
    形状ストレート(片頭首振り)首振りありラチェット機構あり
  • 打撃めがね TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    打撃めがね

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    材質構造用鋼、表面処理:黒染め
  • ロングメカニックめがねレンチ(45°X10°) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングメカニックめがねレンチ(45°X10°)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1本
    当日出荷
    柄部の高さが従来のロングめがねレンチより低いため周辺の障害物を避けて作業できます。強力で確実に締め付けけることができます。
    形状オフセット曲り角度(柄部)45°
  • ロングめがねレンチ (ストレート) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングめがねレンチ (ストレート)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1丁
    当日出荷
    高さ制限のある狭い箇所に最適です。めがね部は12角です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。形状ストレートタイプストレートタイプ
  • ショートめがねレンチ(ストレート) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ショートめがねレンチ(ストレート)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1本
    当日出荷
    高さ制限のある狭い個所や作業スペースが狭い箇所に最適です。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。
    形状ストレート
  • めがねレンチセット(45°ロングタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    めがねレンチセット(45°ロングタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1セット(6本組)ほか
    当日出荷
    柄部の曲がり角度が45度になっているため、周辺の障害物を避けて作業できます。めがね部は12角です。
    用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業に。形状オフセット
  • ロングめがねレンチ(45°) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングめがねレンチ(45°)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
    用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業。形状オフセット
  • シノ付めがねレンチ(トルシアボルト用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    シノ付めがねレンチ(トルシアボルト用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1丁
    当日出荷
    トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。 防錆効果の高いメッキによる美しい外観。 落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴を2ヶ所用意しています。
    用途トルシア型高力ボルトの締め付け・鉄骨の穴合わせに
  • ロングめがねレンチ(45°) 吋目 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングめがねレンチ(45°) 吋目

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1丁
    当日出荷
    柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。インチサイズのレンチです。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
    仕様インチサイズ形状オフセット曲り角度(柄部)45°
  • 両頭ラチェットめがねレンチ 75度 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    両頭ラチェットめがねレンチ 75度

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1丁
    当日出荷
    形状オフセットラチェット機構あり
  • 両首振ラチェットめがねレンチ(インチ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    両首振ラチェットめがねレンチ(インチ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷
    両側にラチェット機構のついためがね部を設け、一本で2サイズに対応! 両ヘッドともに角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮! 滑らかな曲線デザインで握りやすい形状。 首回り角度15°ずつの角度調整機能採用。 作業中に角度が変わる煩わしさを解消!!
    用途航空機・外車・自転車・バイクなどの整備、メンテナンスに最適!形状ストレート(両頭首振り)タイプ首振首振りありラチェット機構あり
  • ラチェットめがねレンチ HPRMシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットめがねレンチ HPRMシリーズ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    めがね部はラチェット式で作業性抜群。薄型ストレート形状。奥まった箇所、狭小箇所の作業に最適
  • TONE 超ロングめがねレンチ(ストレート・6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE 超ロングめがねレンチ(ストレート・6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1丁
    当日出荷
    全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部はしっかりと力を掛けられる6角タイプです。
    用途六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 両首振ラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    両首振ラチェットめがねレンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番447-2705形状ストレート(両頭首振り)質量(kg)1首振りありラチェット機構あり
  • めがねレンチセット(15°ロングタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    めがねレンチセット(15°ロングタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(6本組)
    当日出荷
    セット内容:10×12、 11×13、 12×14、 14×17、 19×21、 22×24
    トラスコ品番120-0283形状オフセット質量(kg)1.6
  • ショートシノ付めがねレンチ(トルシアボルト用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ショートシノ付めがねレンチ(トルシアボルト用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥5,298税込¥5,828
    1丁
    当日出荷
    トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。 防錆効果の高いメッキによる美しい外観。 落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴を2ヶ所用意しています。
    用途トルシア型高力ボルトの締め付け・鉄骨の穴合わせにトラスコ品番124-0293質量(g)870タイプショート寸法L(mm)375寸法H(mm)57寸法L1(mm)44寸法D(mm)55寸法T(mm)17二面幅(mm)36
  • ロングめがねレンチ(15°) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングめがねレンチ(15°)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1丁
    当日出荷
    柄部の曲がり角度が15度と小さいので、高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。めがね部は12角です。
    形状オフセット曲り角度(柄部)15°
  • ロングメカニックめがねレンチセット(45°X10°) 6pcs TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングメカニックめがねレンチセット(45°X10°) 6pcs

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    柄部の高さが従来のロングめがねレンチより低いため周辺の障害物を避けて作業できます。強力で確実に締め付けけることができます。6本セットです。
    トラスコ品番369-8823セット内容M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224形状オフセット質量(kg)2.1
  • めがねレンチセット(45°ショートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    めがねレンチセット(45°ショートタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(5本組)
    当日出荷
    セット内容:8×9、 10×12、 11×13、 12×14、 14×17(ビニール袋入り)
    トラスコ品番120-0216形状オフセット質量(kg)0.25
  • 超ロングストレートめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    超ロングストレートめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    3日以内出荷
    高さ制限のある狭い箇所や奥深い場所での作業に最適です。全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼
  • ロングめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    3日以内出荷
    柄部の曲がり角度が15°と小さいので、高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。めがね部は12角のため、ボルトナットにはめやすいです。15°ロングタイプです。
    用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。材質構造用鋼部首角度θ°15
  • ラチェットメガネレンチ(切替式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットメガネレンチ(切替式)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。フラットレバーにより指で容易に正逆の切り替えが行えます。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため、邪魔にならず、誤作動もおきません。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼
  • ショートストレートめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ショートストレートめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高さ制限のある狭い箇所や作業スペースが狭い箇所に最適です。めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼部首角度θ°0
  • ラチェットめがねレンチ HPRMシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットめがねレンチ HPRMシリーズ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    翌々日出荷
    めがね部はラチェット式で作業性抜群。薄型ストレート形状。奥まった箇所、狭小箇所の作業に最適
    仕様●二面幅(mm):32●ギア歯数:104●全長(mm):423●厚み(mm):12.5(スパナ部)、17.5(めがね部)●重量(g):1,020アズワン品番65-9599-32
  • ロングめがねレンチ(45°) 8X10mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングめがねレンチ(45°) 8X10mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥899税込¥989
    1丁
    当日出荷
    柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。
    材質構造用鋼表面処理:メッキ処理全長(mm)184対辺寸法(mm)8×10
  • 超ロング首振ラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    超ロング首振ラチェットめがねレンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番431-9613形状ストレート(片頭首振り)質量(kg)0.97首振りありラチェット機構あり
  • チタンシノ付めがねレンチ(トルシアボルト用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    チタンシノ付めがねレンチ(トルシアボルト用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    超軽量で耐食性に優れるチタン合金製シノ付めがねレンチ。;トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計。;落下防止ケーブルの取付けに困らないように、取付け穴を2ケ所用意。
    形状オフセット口形状12角シノの有無あり
  • 4ウェイラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    4ウェイラチェットめがねレンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    1本で4つのボルト・ナットサイズに対応可能な4WAYラチェットめがねレンチ。;めがね部の両面で異なるサイズを配置したことにより、サイズ交換の手間を省け、作業効率が大幅アップ。;本体は薄型のストレート形状のため、奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付。
    トラスコ品番396-4795セット内容RMW-0813、1215、1619形状ストレート質量(kg)0.47ラチェット機構あり
  • トルシアボルト用シノ付めがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルシアボルト用シノ付めがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1丁
    3日以内出荷
    防錆効果の高い無電解めっきにより美しい外観です。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
  • ”4WAY ラチェットめがねレンチ” 単品 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ”4WAY ラチェットめがねレンチ” 単品

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    3日以内出荷
    1本で4つのサイズに対応可能なのでサイズ交換の手間が少ないです。手に馴染みやすい柔らかい曲線デザインです。奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。正逆の切替はカム式です。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼
  • 両口ラチェットめがねレンチ ハンガータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    両口ラチェットめがねレンチ ハンガータイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    3日以内出荷
    両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応できます。両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
  • メガネレンチ HP TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    メガネレンチ HP

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    3日以内出荷
    45°のオフセット角度で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
    用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。材質構造用鋼
  • 両首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    両首振ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番864-2819対辺寸法(mm)16×18
  • シノ付めがねレンチ トルシアボルト用 二面幅寸法 mm めがねヘッド幅 mm 全長 mm HPSMNシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    シノ付めがねレンチ トルシアボルト用 二面幅寸法 mm めがねヘッド幅 mm 全長 mm HPSMNシリーズ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計。、落下防止ケーブルの取付け穴を2ヵ所設置。、外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
メガネレンチ