絞り込み
二面幅(mm)
- 8×9(4)
- 8×10(15)
- 10(14)
- 10×12(16)
- 11×13(13)
- 12(14)
- 12×14(17)
- 13(4)
- 13×15(5)
- 13×17(6)
- 14×17(16)
- 16×18(6)
- 17×19(9)
- 19(6)
- 19×21(7)
- 21(4)
- 22×24(8)
- 27(4)
- 27×30(4)
- 36(4)
- 二面幅(mm)をもっと見る
形状

オフセット(21)

ストレート(12)
ラチェット機構
あり(9)
全長(mm)
- 100~120未満(3)
- 120~140未満(3)
- 140~160未満(8)
- 160~180未満(4)
- 180~200未満(12)
- 200~220未満(11)
- 220~240未満(10)
- 240~260未満(10)
- 260~280未満(5)
- 280~300未満(10)
- 300~350未満(16)
- 350~400未満(12)
- 400~450未満(6)
- 450~500未満(4)
- 500~550未満(2)
- 550~600未満(1)
二面幅(inch)
- 5/16×3/8(1)
- 3/8×7/16(1)
- 7/16×1/2(1)
- 1/2×9/16(1)
- 9/16×5/8(1)
- 5/8×11/16(1)
- 11/16×3/4(1)
- 3/4×25/32(1)
- 13/16×7/8(1)
- 15/16×1(1)
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- モノタロウ(6)
- エスコ(179)
- DEEN(40)
- KTC(37)
- Pro-Auto(32)
- BAHCO(バーコ)(29)
- STAHLWILLE(スタビレー)(19)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(18)
- nepros(18)
- JTC(13)
- トップ工業(11)
- FACOM(11)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
- SIGNET(シグネット)(9)
- S.E.K.(スエカゲツール)(8)
- ハゼット(8)
- KOTO(8)
- RED EAGLES(8)
- TRUSCO(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

ロング両口メガネレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1丁当日出荷柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
超ロングめがねレンチ(ストレート)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。形状ストレート
両首振ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1丁ほか当日出荷両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
ショートメガネレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19件のレビュー)¥899~税込¥989~1丁当日出荷柄部の曲がり角度が45°で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角です。形状オフセット
4ウェイラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷1本で4つのサイズに対応可能です。手に馴染みやすい柔らかい曲線デザインです。奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり
めがねレンチ(75°)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1丁ほか当日出荷から翌々日出荷ヘッド部は75度の角度でオフセットしているため障害物を避けての作業が容易!! 布袋ケースに、ロングめがねレンチセット(75°)をセット。
ショートめがねレンチ(ストレート)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本当日出荷高さ制限のある狭い個所や作業スペースが狭い箇所に最適です。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。形状ストレート
超ロング首振ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,498~税込¥4,948~1丁当日出荷超ロングサイズのため奥深い箇所の作業に最適です。めがね側で高トルク作業を行い、首振機構付のラチェットめがね側で早回し作業をすることで作業効率が上がります。両ヘッドともに片面がオフセットしているため、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。形状ストレート(片頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
ロングめがねレンチ (ストレート)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1丁当日出荷高さ制限のある狭い箇所に最適です。めがね部は12角です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。形状ストレートタイプストレートタイプ
ロングメカニックめがねレンチ(45°X10°)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1本当日出荷柄部の高さが従来のロングめがねレンチより低いため周辺の障害物を避けて作業できます。強力で確実に締め付けけることができます。曲り角度(柄部)45°形状オフセット
めがねレンチセット(45°ロングタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,298~税込¥10,228~1セット(6本組)ほか当日出荷柄部の曲がり角度が45度になっているため、周辺の障害物を避けて作業できます。めがね部は12角です。用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業に。形状オフセット
シノ付めがねレンチ(トルシアボルト用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1丁当日出荷トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。 防錆効果の高いメッキによる美しい外観。 落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴を2ヶ所用意しています。用途トルシア型高力ボルトの締め付け・鉄骨の穴合わせに
ロングめがねレンチ(45°)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1丁当日出荷から翌々日出荷柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業。形状オフセット
ロングめがねレンチ(45°) 吋目
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1丁当日出荷から9日以内出荷柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。インチサイズのレンチです。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。曲り角度(柄部)45°仕様インチサイズ形状オフセット
両首振ラチェットめがねレンチ(インチ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷両側にラチェット機構のついためがね部を設け、一本で2サイズに対応! 両ヘッドともに角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮! 滑らかな曲線デザインで握りやすい形状。 首回り角度15°ずつの角度調整機能採用。 作業中に角度が変わる煩わしさを解消!!用途航空機・外車・自転車・バイクなどの整備、メンテナンスに最適!形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構ありタイプ首振首振りあり
TONE 超ロングめがねレンチ(ストレート・6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998~税込¥2,198~1丁当日出荷全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部はしっかりと力を掛けられる6角タイプです。用途六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
ロングめがねレンチ(45°) 8X10mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥939税込¥1,0331丁当日出荷柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。対辺寸法(mm)8×10全長(mm)184材質構造用鋼表面処理:メッキ処理
めがねレンチセット(15°ロングタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥12,980税込¥14,2781セット(6本組)当日出荷セット内容:10×12、 11×13、 12×14、 14×17、 19×21、 22×24形状オフセットトラスコ品番120-0283質量(kg)1.6
ショートストレートめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥799~税込¥879~1個当日出荷から3日以内出荷高さ制限のある狭い箇所や作業スペースが狭い箇所に最適です。めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼部首角度θ°0
ショートシノ付めがねレンチ(トルシアボルト用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,298税込¥5,8281丁当日出荷トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。 防錆効果の高いメッキによる美しい外観。 落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴を2ヶ所用意しています。用途トルシア型高力ボルトの締め付け・鉄骨の穴合わせに二面幅(mm)36寸法L(mm)375トラスコ品番124-0293質量(g)870タイプショート寸法H(mm)57寸法L1(mm)44寸法D(mm)55寸法T(mm)17
両首振ラチェットめがねレンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構ありトラスコ品番447-2705質量(kg)1首振りあり
チタンシノ付めがねレンチ(トルシアボルト用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥36,980~税込¥40,678~1個翌日出荷から9日以内出荷超軽量で耐食性に優れるチタン合金製シノ付めがねレンチ。;トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計。;落下防止ケーブルの取付けに困らないように、取付け穴を2ケ所用意。形状オフセット口形状12角シノの有無あり
4ウェイラチェットめがねレンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷1本で4つのボルト・ナットサイズに対応可能な4WAYラチェットめがねレンチ。;めがね部の両面で異なるサイズを配置したことにより、サイズ交換の手間を省け、作業効率が大幅アップ。;本体は薄型のストレート形状のため、奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付。形状ストレートラチェット機構ありトラスコ品番396-4795セット内容RMW-0813、1215、1619質量(kg)0.47
ロングメカニックめがねレンチセット(45°X10°) 6pcs
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷柄部の高さが従来のロングめがねレンチより低いため周辺の障害物を避けて作業できます。強力で確実に締め付けけることができます。6本セットです。形状オフセットトラスコ品番369-8823セット内容M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224質量(kg)2.1
超ロングストレートめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷高さ制限のある狭い箇所や奥深い場所での作業に最適です。全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼
ロングめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥929~税込¥1,022~1個3日以内出荷柄部の曲がり角度が15°と小さいので、高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。めがね部は12角のため、ボルトナットにはめやすいです。15°ロングタイプです。用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。材質構造用鋼部首角度θ°15
両首振ラチェットめがねレンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷両側にラチェット機構のついためがね部を設け、一本で2サイズに対応! 両ヘッドともに角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮! 滑らかな曲線デザインで握りやすい形状。 首回り角度15°ずつの角度調整機能採用。 作業中に角度が変わる煩わしさを解消!! 4本セットで8サイズ対応。用途航空機・外車・自転車・バイクなどの整備、メンテナンスに最適!形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構ありトラスコ品番781-2213セット内容RMFWB-1012(5/16×3/8)RMFWB-1416(7/16、1/2)RMFWB-1820(9/16、5/8)RMFWB-2224(11/16、3/4(inch)質量(kg)0.89首振りあり
超ロング首振ラチェットめがねレンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥26,980税込¥29,6781セット当日出荷形状ストレート(片頭首振り)ラチェット機構ありトラスコ品番431-9613質量(kg)0.97首振りあり
ロングめがねレンチ(15°)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷柄部の曲がり角度が15度と小さいので、高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。めがね部は12角です。曲り角度(柄部)15°形状オフセット
めがねレンチセット(45°ショートタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,998税込¥6,5981セット(5本組)当日出荷セット内容:8×9、 10×12、 11×13、 12×14、 14×17(ビニール袋入り)形状オフセットトラスコ品番120-0216質量(kg)0.25
トルシアボルト用シノ付めがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,698~税込¥2,968~1丁3日以内出荷防錆効果の高い無電解めっきにより美しい外観です。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
”4WAY ラチェットめがねレンチ” 単品
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷1本で4つのサイズに対応可能なのでサイズ交換の手間が少ないです。手に馴染みやすい柔らかい曲線デザインです。奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。正逆の切替はカム式です。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼
両口ラチェットめがねレンチ ハンガータイプ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応できます。両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
メガネレンチ HP
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷45°のオフセット角度で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。材質構造用鋼
ラチェットメガネレンチ(切替式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から3日以内出荷薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。フラットレバーにより指で容易に正逆の切り替えが行えます。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため、邪魔にならず、誤作動もおきません。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼
メガネレンチ HP
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷45°のオフセット角度で全長が短いため、狭い個所で周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2713材質構造用鋼全長(mm)324対辺寸法(mm)19×24