絞り込み
最大口開き(mm)
- 7~10(1)
- 10(4)
- 10~19(1)
- 13(4)
- 13~16(1)
- 16(4)
- 19(5)
- 19~24(1)
- 24(1)
- 32(1)
全長(mm)
- 100~120未満(2)
- 140~160未満(2)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(2)
- 200~220未満(2)
- 220~240未満(2)
- 240~260未満(1)
- 260~280未満(1)
- 300~350未満(1)
ブランド
- Wera
- モノタロウ(9)
- エスコ(63)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(37)
- BAHCO(バーコ)(34)
- トップ工業(31)
- TRUSCO(20)
- スーパーツール(19)
- IREGA(16)
- SK11(13)
- フジ矢(11)
- イチネンTASCO(9)
- MUST TOOL(9)
- USAG(8)
- ENGINEER(エンジニア)(6)
- RIDGID(日本エマソン)(6)
- E-Value(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- trad(5)
- KTC(4)
- ブランドをもっと見る
特価
「最大口開き(mm)」から絞り込む
7~10(1)
10(4)
10~19(1)
13(4)
13~16(1)
16(4)
19(5)
19~24(1)
24(1)
32(1)

6004 自動調整モンキーレンチ Joker
Wera¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、自動的に調整します。 30°回転角のラチェット機能付き ボルトを損傷しないための形状です。 製品には防錆処理を施しています。 吊下げ穴付きです。用途配管・メンテンナンス材質/仕上特殊合金鋼
6006 自動調整モンキーレンチ(両口)JOKER M/L
Wera¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷自動調整機能:ボルトやネジに取り付ける際に自動でミリサイズ、インチサイズ調整をします。サイズ調整はヘッド部を押し上げるだけで瞬時に可能。ラチェット機能:レンチを取り外さずに素早く正確なネジ回しを可能にするメカニカルラチェット機構付き。狭所での快適な作業:スパナ部のデザインにより、わずか30°の戻り角を実現。平行で滑らかな開口部:トルクが伝わる際に摩耗によってナットやネジ頭が丸まるのを防ぎます。様々なサイズを1本で:約7本分のスパナサイズを1本で対応可能。材質特殊合金鋼全長(mm)239.4色シルバー最大口開き(mm)16, 19先端厚さ(mm)12.4, 14口開き(mm)13-16, 16-19
6006 自動調整モンキーレンチ(両口)JOKER XS/S
Wera¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷自動調整機能:ボルトやネジに取り付ける際に自動でミリサイズ、インチサイズ調整をします。サイズ調整はヘッド部を押し上げるだけで瞬時に可能。ラチェット機能:レンチを取り外さずに素早く正確なネジ回しを可能にするメカニカルラチェット機構付き。狭所での快適な作業:スパナ部のデザインにより、わずか30°の戻り角を実現。平行で滑らかな開口部:トルクが伝わる際に摩耗によってナットやネジ頭が丸まるのを防ぎます。様々なサイズを1本で:約7本分のスパナサイズを1本で対応可能。材質特殊合金鋼全長(mm)161色シルバー最大口開き(mm)10, 13先端厚さ(mm)8, 10口開き(mm)7-10, 10-13
6004 自動調整モンキーレンチ Joker
Wera¥7,498~税込¥8,248~1丁当日出荷開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、自動的に調整します。30°回転角のラチェット機能付きです。ボルトを損傷しないための形状です。製品には防錆処理を施しています。吊下げ穴付きです。用途配管・メンテンナンス材質本体:特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
6004 自動調整モンキーレンチJoker
Wera¥8,298税込¥9,1281本当日出荷開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、自動的に調整します。 30°回転角のラチェット機能付き ボルトを損傷しないための形状です。 製品には防錆処理を施しています。 吊下げ穴付きです。用途配管・メンテンナンストラスコ品番207-5081全長(mm)154材質/仕上特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ質量(g)132口開き(mm)10~13アズワン品番64-8322-75スパナ厚さ(mm)10
6004 絶縁自動調整式モンキーラチェットスパナ 4本セット
Wera¥48,980税込¥53,8781セット翌々日出荷よく使う4サイズのセットです。開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、絶縁スライダーで調整できます。30度回転角のラチェット機能付きです。指のスリップを低減するツバ付きです。ボルトを損傷させにくい形状です。製品には防錆処理を施しています。吊下げ穴付きです。持ち運びと収納に便利なポーチ付です。用途電気工事、機械・設備メンテナンス。付属品ポーチトラスコ品番469-7236セット内容020150、020151、020152、020153材質特殊工具鋼全長(mm)119~226最大口開き(mm)10~19セット数4本
6004 自動調整モンキーレンチセット 4本組
Wera¥35,980税込¥39,5781セット(4本)当日出荷開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、自動的に調整します。30°回転角のラチェット機能付きです。ボルトを損傷しないための形状です。製品には防錆処理を施しています。吊下げ穴付きです。用途配管・メンテンナンストラスコ品番249-4334セット内容020099・020100・020103・020101全長(mm)265材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムメッキ質量(g)981最大口開き(mm)19口開き(mm)7~19
6006 自動調整モンキーレンチセット(両口)2本組
Wera¥34,980税込¥38,4781セット欠品中自動調整機能:ボルトやネジに取り付ける際に自動でミリサイズ、インチサイズ調整をします。サイズ調整はヘッド部を押し上げるだけで瞬時に可能。ラチェット機能:レンチを取り外さずに素早く正確なネジ回しを可能にするメカニカルラチェット機構付き。狭所での快適な作業:スパナ部のデザインにより、わずか30°の戻り角を実現。平行で滑らかな開口部:トルクが伝わる際に摩耗によってナットやネジ頭が丸まるのを防ぎます。様々なサイズを1セットで:約14本分のスパナサイズを2本で対応可能。セット内容●020330、020331●専用折り畳みポーチ付き材質特殊合金鋼全長(mm)161, 239.4色シルバー最大口開き(mm)10, 13, 16, 19セット商品数2先端厚さ(mm)8, 10, 12.4, 14口開き(mm)7-10, 10-13, 13-16, 16-19
6004 絶縁自動調整式モンキーラチェットスパナ
Wera¥9,798~税込¥10,778~1本翌日出荷から翌々日出荷開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、絶縁スライダーで調整できます。30度回転角のラチェット機能付きです。指のスリップを低減するツバ付きです。吊下げ穴付きです。ボルトを損傷させにくい形状です。製品には防錆処理を施しています。用途電気工事、機械・設備メンテナンス。材質特殊工具鋼