モンキーレンチ :「工具」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「最大口開き(mm)」から絞り込む
13(4)
18(2)
24(5)
30(7)
34(2)
36(5)
46(4)
100(2)
150(2)
300(2)
最大口開き(mm)をもっと見る
モンキーレンチとしてのネジ回しと、固定するバイスグリップ機能があります
材質クロムバナジウム合金鋼
厚さ(mm)18
全長(mm)250
質量(g)680
口幅(mm)33
呼び長さ(mm)250
アズワン品番64-7907-85
1丁
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
口幅目盛付。ツールポーチ付。
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)9.4・11・19
質量(g)45・127・570
呼び寸法(mm)100・150・300
口幅(mm)最大:13・23・38
1セット
¥6,340
税込¥6,974
当日出荷
モンキーレンチとしてのネジ回しと、固定するバイスグリップ機能があります
材質クロムバナジウム合金鋼
厚さ(mm)17
全長(mm)200
質量(g)420
口幅(mm)30
呼び長さ(mm)200
アズワン品番64-7907-84
1丁
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)200
質量(g)265
口幅(mm)24
アズワン品番64-2218-97
1本
¥9,750
税込¥10,725
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)150
質量(g)145
口幅(mm)18
アズワン品番64-2218-96
1本
¥7,230
税込¥7,953
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)300
質量(g)650
口幅(mm)36
アズワン品番64-2218-99
1本
¥15,600
税込¥17,160
当日出荷
先端が薄型の為、狭い個所での作業性に優れます
仕様アゴ部分厚み:19mm
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)315
質量(g)860
呼び寸法(mm)300
最大開口(mm)60
アズワン品番64-7865-54
1丁
¥9,050
税込¥9,955
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)250
質量(g)410
口幅(mm)30
アズワン品番64-2218-98
1本
¥12,000
税込¥13,200
欠品中
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)100
質量(g)40
口幅(mm)13
アズワン品番64-2218-95
1本
¥5,620
税込¥6,182
当日出荷
1個
特価
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ショートタイプ
極限まで軽量化とガタつき抑制を追求
設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機や家具・事務機器などの狭い箇所でのスピード作業に
ボルト・ナットの仮締め、モンキトルクレンチ使用時のナット回り止めなどにご使用下さい。
材質特殊工具鋼
全長(mm)324
質量(g)825
先端厚さ(mm)9.5
口幅(mm)55
呼び長さ(mm)300
アズワン品番64-7865-45
1本
¥7,940
税込¥8,734
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)280
質量(g)860
口幅(mm)78
アズワン品番64-2219-04
1本
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
人間工学に基づいた手にフィットするソフトグリップ
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)6.8
全長(mm)165
質量(g)175
最大開口(mm)25
アズワン品番64-7865-50
1丁
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)375
質量(g)1430
口幅(mm)82
アズワン品番64-2219-05
1本
¥20,900
税込¥22,990
翌日出荷
顎の飛び出しが少ない為、狭いスペースでも作業ができます
材質クロムバナジウム鋼
全長311
質量(g)604
先端厚さ(mm)8
口幅(mm)46
呼び長さ(mm)300
アズワン品番64-7865-19
1丁
¥7,300
税込¥8,030
翌日出荷
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
口幅(mm)53
全長(mm)450
エスコ品番EA530B-450
寸法D(mm)22.5
寸法B(mm)53
寸法C(mm)17.7
1個
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
ボルト・ナット類の締付けや緩め作業に使用します。ハイパーウォームとラックの組み合わせで、口の開閉を調節し、ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。ボルト・ナット類の大きさにあらかじめ合わせやすいように目盛が付いています。グリップを幅広にしているため作業時に手が痛くなりにくい。ボルト・ナットのナメる原因であったガタつきを軽減しました。
仕様●呼び(mm):300●全長(mm):300●厚み(mm):16.5●最大口幅(mm):46●重量(g):580●目盛表示:0~46mm●材質:工具鋼●RoHS対応●口幅目盛付
アズワン品番65-9263-30
1本
¥4,110
税込¥4,521
翌日出荷
顎の飛び出しが少ない為、狭いスペースでも作業ができます
材質クロムバナジウム鋼
全長207
質量(g)214
先端厚さ(mm)5
口幅(mm)30
呼び長さ(mm)200
アズワン品番64-7865-17
1丁
¥3,940
税込¥4,334
翌日出荷
1個
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
1個
¥3,970
税込¥4,367
翌日出荷
先端厚2mmの超薄口モデル
薄ナットやダブルナットの作業に最適です。
六角ボルト、ナットの取り付け、取り外しに。
キャスターや同軸コネクターの締め付け、車やバイクのメンテナンス作業でのボルトやナットの仮締めに。
仕様●呼び(mm):150●厚み(mm):2●最大口幅(mm):24●重量(g):130●全長(mm):164●材質:クロムバナジウム鋼
アズワン品番65-2138-60
1本
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
1個
¥5,670
税込¥6,237
翌日出荷
1
2
3
次へ
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。