絞り込み
最大口開き(mm)
全長(mm)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(45)
- 120~140未満(8)
- 140~160未満(83)
- 160~180未満(40)
- 180~200未満(18)
- 200~220未満(129)
- 220~240未満(14)
- 240~260未満(84)
- 260~280未満(23)
- 280~300未満(2)
- 300~350未満(72)
- 350~400未満(22)
- 400~450未満(2)
- 450~500未満(15)
- 600~650未満(6)
- 700~800未満(2)
ブランド
- モノタロウ(9)
- エスコ(63)
- BAHCO(バーコ)(34)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(33)
- トップ工業(30)
- TRUSCO(20)
- スーパーツール(19)
- IREGA(16)
- SK11(13)
- フジ矢(11)
- Wera(9)
- イチネンTASCO(9)
- MUST TOOL(9)
- USAG(8)
- ENGINEER(エンジニア)(6)
- RIDGID(日本エマソン)(6)
- E-Value(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- trad(5)
- KTC(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: モンキーレンチ
商品豆知識
「最大口開き(mm)」から絞り込む

広口モンキーレンチ 黒染
SATA¥1,998~税込¥2,198~1丁当日出荷広口ワイドなデザインです。ローレット加工により、フィット感が増し、調整が簡単です。刻印マークの目盛が付いており識別しやすいです。腐食に強い黒色酸化メッキ仕上げです。用途メンテナンス用。仕様グリップなし材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:黒染め色ブラック
モンキーレンチ
SATA¥1,698~税込¥1,868~1丁当日出荷六角ジョーがしっかりとボルトをつかみ、滑りにくい仕様です。幅広ハンドルで握りやすく、より高い作業効率と快適性に繋がります。用途メンテナンス、機械修理用。仕様グリップなし材質クロムバナジウム合金鋼 (Cr-V)色シルバー
Wモンキレンチライト200mm
TAKAGI(高儀)¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷ボルトナットの締め付け、緩めに用途口開き時でもアゴのはみ出しが少なく狭所作業に便利 。目盛り付き 。軽量タイプ材質【本体・ギヤ】炭素鋼開口幅(mm)34
Wモンキレンチライト250mm
TAKAGI(高儀)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ボルトナットの締め付け、緩めに用途口開き時でもアゴのはみ出しが少なく狭所作業に便利 。目盛り付き 。軽量タイプ材質【本体・ギヤ】炭素鋼開口幅(mm)41
ハイブリッドポケットモンキー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,798~税込¥3,078~1本翌々日出荷から3日以内出荷ショートタイプで目盛付き、もちろん口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップです。柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。材質鋼材
ハイブリッドモンキー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,698~税込¥2,968~1本翌々日出荷ハイブリッドモンキレンチの機能に、あたたかさをプラスして6色×4サイズ優しいタッチで心を癒します。職場ごとの工具管理に便利な選べるカラーグリップです。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質鋼材
ハイブリッドモンキー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷薄くて軽い、そして広いです。職場ごとの工具管理に便利な選べるカラーグリップです。同口開き従来品(強力型)より約60パーセントも軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ作業をスピーディに行えます。手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用もこなす優れものです。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質鋼材色【グリップ】ブルー口開き(mm)0~46ボルトナット最大寸法M30
ハイブリッドモンキー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷ハイブリッドモンキレンチの機能に、あたたかさをプラスして6色×4サイズ優しいタッチで心を癒します。職場ごとの工具管理に便利な選べるカラーグリップです。同口開き従来品(強力型)より約60パーセントも軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ作業をスピーディに行えます。手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用もこなす優れものです。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質鋼材色【グリップ】スモーク口開き(mm)0~46ボルトナット最大寸法M30
ハイブリッドモンキーX
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷新設計のエックスドライブにより、ボルト・ナットの角はなめにくく、安定した締付~ゆるめが可能です。三面保持でトルクがかけやすく、なめにくいです。ボルトナットの角から当りをなくす形状です。薄い・軽い・口開きワイド、手にやさしいグリップ形状です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質鋼材全長(mm)300質量(g)530ボルトナット寸法【ボルトナット】M30/二面幅49mm以下の各種継手・ユニオン・袋ナット等口開き(mm)12~49
グリップ付超ワイドモンキーレンチ
スーパーツール¥3,398税込¥3,7381個当日出荷強度はJISH級をクリア。手に優しいグリップ付き。安全ロープ用取付穴付き全長(mm)210質量(g)290呼び寸法(mm)200最大口開き(mm)38頭部厚(mm)13.5先端厚さ(mm)6.7グリップ厚(mm)14
ファインモンキー レンチ
PROMOTE(プロモート)¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷ファインモンキー レンチは、ボルト・ナットの締め付け作業に最適なモンキーレンチです。これ1本で2役(メガネレンチ機能付)です。サイズが分かるメモリ付きで軽量・ワイドタイプ・滑りにくいグリップ採用しています。用途ボルト・ナットの締め付け作業、DIYや修理作業などに。
WELL モンキーレンチ WMシリーズ
ベストツール¥1,698~税込¥1,868~1個9日以内出荷口巾を自由に調整して対象物のサイズに合わせる事で、ボルト・ナットの締付けや、取り外すときに使えます。ハンドル裏面には便利な目盛りが付いています。国内の工場で製造されたJIS規格の高品質規格品です。※非絶縁工具です。電源を切ってからご使用ください。※ハンマー代わりに使用したり、ハンマー等で衝撃を加えないでください。※工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
6004 絶縁自動調整式モンキーラチェットスパナ 4本セット
Wera¥48,980税込¥53,8781セット翌々日出荷よく使う4サイズのセットです。開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、絶縁スライダーで調整できます。30度回転角のラチェット機能付きです。指のスリップを低減するツバ付きです。ボルトを損傷させにくい形状です。製品には防錆処理を施しています。吊下げ穴付きです。持ち運びと収納に便利なポーチ付です。用途電気工事、機械・設備メンテナンス。付属品ポーチトラスコ品番469-7236セット内容020150、020151、020152、020153材質特殊工具鋼全長(mm)119~226最大口開き(mm)10~19セット数4本
ポケットモンキXグリップ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から翌々日出荷X-DRIVE(エックスドライブ)、G-LESS(ガタレス)機構付きです。トルクがかかりやすく、なめにくい、安定した締付け・ゆるめが可能なX-DRIVE(エックスドライブ)を採用しています。G-LESS(ガタレス)機構でタテ方向のガタ(遊び)を低減します。ソフトな握りごごちの発泡ディッピンググリップです。狭い場所でも便利なショートボディです。用途ボルトナットの締め付け・ゆるめ作業。
ハイブリットモンキレンチX プレミアムシリーズ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥19,980税込¥21,9781丁翌々日出荷「機能美=高機能+美しさ」 いつかは持ちたいと憧れを抱く最高級の品質と機能を備えています。プレミアム保証制度/正しくご使用いただいたにも関わらず、部品のゆるみ、外れ、分解、脱落により使用できなくなった商品は無償修理いたします。逃がしRの効果により応力が分散し、トルクがかかりやすくナメにくい、安定した締め付け~ゆるめが可能です。G-LESS(ガタレス)機構:下アゴにボールを入れることによりタテ方向のガタつきを解消し、口幅精度が向上します。B-less(バックラッシュレス)機構:下アゴのラックを2つのウォームで挟み込み、すき間をゼロにします。K-Finish(鏡面仕上げ):耐食性、耐摩耗性を追求した高級クロム系メッキで重厚感、高級感のある美しい仕上がりです。RFH(ラウンドフォルムハンドル):手にやさしいR形状のハンドルです。用途ボルト・ナットの締付け、取外しに。トラスコ品番750-8778セット内容商品に同封しております、オーナー登録ハガキをお送りいただきますと、オーナーズカードを発行いたします。材質高級クロム系メッキ全長(mm)245色ケイシルバー最大口開き(mm)36先端厚さ(mm)7口開き(mm)8~36RoHS指令(10物質対応)対応ボルトナット最大寸法M24
6004 自動調整モンキーレンチセット 4本組
Wera¥35,980税込¥39,5781セット(4本)当日出荷開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、自動的に調整します。30°回転角のラチェット機能付きです。ボルトを損傷しないための形状です。製品には防錆処理を施しています。吊下げ穴付きです。用途配管・メンテンナンストラスコ品番249-4334セット内容020099・020100・020103・020101全長(mm)265材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムメッキ質量(g)981最大口開き(mm)19口開き(mm)7~19
鳶仕様エコワイド
トップ工業¥3,598税込¥3,9581個当日出荷薄くて軽いコンパクトヘッド(従来品より約20%コンパクト化)。ワイドな口開き。アゴのでっぱりが無いので、狭い場所での作業に便利。本締め可能な17mmメガネ付。用途足場の組み立て、解体に仕様モンキレンチ側保障トルク(N・m):305.1全長(mm)210質量(g)200最大口開き(mm)30口開き(mm)8~30
USAG クイックアジャストモンキーレンチ 300mm
USAG¥8,198税込¥9,0181本7日以内出荷従来のモンキーレンチのようにウォームギアを回して開口幅を調節するだけでなく、ウォームギアを引き下げる事でアゴがフリーになり素早く調節ができます。 複数のサイズのネジを回すとき、閉じてしまってあったモンキーレンチの作業時の使い始め等に時間短縮になります。 首が細くシェイプされた独特の形状により、一般的なモンキーよりも振り角が多く取れる構造になっています。 また、ジョーを開く時、ジョーのシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。 片面はミリ表記、もう片面はインチ表記の目盛りが施されています。 丸みを帯びたグリップは中央部が薄くくびれており、握りやすく力を入れても手が痛くなりにくい形状になっています。全長(mm)300角度(°)22(ヘッド)最大開口(mm)41
USAG クイックアジャストモンキーレンチ 200mm
USAG¥4,998税込¥5,4981本当日出荷従来のモンキーレンチのようにウォームギアを回して開口幅を調節するだけでなく、ウォームギアを引き下げる事でアゴがフリーになり素早く調節ができます。 複数のサイズのネジを回すとき、閉じてしまってあったモンキーレンチの作業時の使い始め等に時間短縮になります。 首が細くシェイプされた独特の形状により、一般的なモンキーよりも振り角が多く取れる構造になっています。 また、ジョーを開く時、ジョーのシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。 片面はミリ表記、もう片面はインチ表記の目盛りが施されています。 丸みを帯びたグリップは中央部が薄くくびれており、握りやすく力を入れても手が痛くなりにくい形状になっています。全長(mm)200角度(°)22(ヘッド)最大開口(mm)33
115mm/13mm モンキーレンチ(超薄口)
エスコ¥3,340税込¥3,6741丁翌日出荷材質クロムバナジウム鋼全長(mm)115質量(g)45呼び寸法(mm)100先端厚さ(mm)2.5口幅(mm)13
46x375mm モンキーレンチ(ステンレス製)
エスコ¥23,500税込¥25,8501本翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)全長(mm)375質量(g)1410口幅(mm)46
2WAYショートモンキー
E-Value¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ボルトの締め付けとパイプ廻しの2つの用途に使用できます。調節ジョーの向きを変更することにより、ボルトナット回しと、パイプ廻しを切り替えることができます。用途六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業、パイプの締付け・緩め作業。口幅(mm)最大:24
パイプモンキレンチ
SK11¥3,698税込¥4,0681本当日出荷モンキレンチ+パイプレンチの2WAY仕様です。下あごをを反転させることでパイプレンチとしても使用できる為、現場でなめたボルト、パイプ等の回転・固定が可能なので緊急時に重宝します。グリップは手の当たり面が広く、当たりが優しいTPR樹脂を採用で手の負担を軽減します。狭いスペースでも使用しやすいヘッド角15度タイプです。用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。全長(mm)215最大口開き(mm)38くわえられる呼び寸法~25A
6004 自動調整モンキーレンチJoker
Wera¥8,298税込¥9,1281本当日出荷開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、自動的に調整します。 30°回転角のラチェット機能付き ボルトを損傷しないための形状です。 製品には防錆処理を施しています。 吊下げ穴付きです。用途配管・メンテンナンストラスコ品番207-5081全長(mm)154材質/仕上特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ質量(g)132口開き(mm)10~13アズワン品番64-8322-75スパナ厚さ(mm)10
軽量モンキーレンチ
IREGA¥4,398~税込¥4,838~1丁当日出荷グリップは樹脂コーティングしており、ソフトな握り心地と滑り防止を実現してります。軽量設計により、作業性抜群です。薄口タイプです。(ジョー厚さ:4mm)ワイドタイプで、通常のワンサイズ上の口開きを実現しております。材質/仕上合金鋼、グリップ:プラスチゾル色シルバー先端厚さ(mm)2.5
オールミラーモンキーレンチ
KH(基陽)(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個4日以内出荷高級感のあるオールミラー仕上げで錆を寄せ付けない。 溝切り口爪がナットをしっかりホールド。溝切りが力を分散するので、硬く錆びたナットでも角をつぶさずに回すことができます。 ナットサイズが一目でわかる目盛付き。 飛び出さないウォームピン。色ミラー仕様
モンキーレンチメッキ
BAHCO(バーコ)¥9,598税込¥10,5581丁当日出荷ジョーが開く時、ジョーシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。エルゴグリップ採用により腱鞘炎や、けがの防止につながります。目盛付です。用途ボルトナットの締め緩め。材質特殊工具鋼表面処理:クロムメッキ、グリップ部:樹脂全長(mm)308質量(g)730最大口開き(mm)34
ワイドモンキレンチ
SK11¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷こだわりの新形状、軽量かつ安定感があり、手に優しい幅厚ハンドルです。 幅厚ハンドルは力を掛けても手への当たりが優しく、作業中の安定感も抜群です。 口を大きく開いた時もあごの出っ張りが少なく、狭い場所にも便利です。用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼仕上ガンメタリック
ワイドモンキレンチ 金の回し
SK11(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷こだわりの新形状、軽量かつ安定感があり、手に優しい幅厚ハンドルです。 幅厚ハンドルは力を掛けても手への当たりが優しく、作業中の安定感も抜群です。 口を大きく開いた時もあごの出っ張りが少なく、狭い場所にも便利です。用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼仕上クロームメッキ